6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振り幅があるブランコタイプフックで、天井に取付けての使用もできます。 フック部は錆に強いステンレス素材です。 壁面にしっかり貼れてきれいにはがせます。
耐荷重(g)500 仕様スペアテープ付 エスコ品番EA638LL-39 材質(本体)ABS樹脂、(フック)ステンレススチール、(粘着剤)合成ゴム系 寸法(mm)22×43×21
1個
640 税込704
当日出荷

フックが上下する為、天井にも使用可。 凹凸対応吸盤。密着ジェルでしっかり吸い付きます。
エスコ品番EA638LA-18C 耐荷重(kg)凹凸面:(天井面)9・(壁面)4、平滑面:(天井面)11・(壁面)4 寸法(Φmm)58
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

天井や高井ところからつなげて長く使える便利フック。継ぐ本数で長さの調節可。フック、ジョイント、ポールを複数本繋いで吊るせる便利なS字フックです。丈夫で長持ちなポリアセタール樹脂を採用。
用途店舗などの看板、展示物等のディスプレイ。キッチン、クローゼット。洗濯物や収納整理。観葉植物や装飾品などのディスプレイ
1パック(1セット)
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で容易に操作できます。 フックを掛けた状態でも取り付けが可能です。 天井に吊されたボルトを利用し、安全帯を取り付けます。
適合吊りボルト吋W3/8・M10兼用
1個
7,180 税込7,898
翌日出荷

穴空きシール2枚付属。付属の吊り下げ用シールを本体に取り付け、天井から吊り下げや、棚、ラックなどにフックで吊り下げ掲示できます。工場や倉庫での表示、かご車やワゴン・台車など、カードケースを貼り付けしにくい場所での掲示に最適です。
材質PVC 厚さ(mm)1.8 寸法(mm)312×220 透明 内寸法(mm)302×215
1枚(1枚)
500 税込550
9日以内出荷

天井取付用 亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現 スプリットドラムにより、2本のケーブルを反対方向に引っ張ることができます ループドライブによりフックやフックを取り付けた電動ドリルで操作が可能
用途横引き用 仕様●引張能力:1814kg●最大巻取長さ:7.1mm×16.4m(片側8.2m)●重量(kg):10.9●ドラム幅:78mm(33mm×2)●ギア比:41:1 アズワン品番65-2312-78
1台
71,900 税込79,090
翌日出荷