「奥行60」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
引き出しは別売の仕切板で8つに仕切れます。
仕様引き出しは別売の仕切板で8つに仕切れます。
エスコ品番EA661BB-5
本体寸法(mm)307×150×420(H)
仕切板EB661BC-11(48枚入)(別売)
引出し寸法(mm)67×153×41(H)
適合仕切板EB661BC-11(48枚入)
有効内寸法・間口(mm)64
有効内寸法・奥行(mm)135
有効内寸法・高さ(mm)35
1個
¥9,650
税込¥10,615
当日出荷
仕様端末キャップ
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×29
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
¥920
税込¥1,012
当日出荷
約1500mm幅の棚であれば17個が収まるサイズです。前面にクラフトテープを貼って、補強してからご使用下さい。本商品を2つ背中合わせに重ねる事で、奥行600mm用の棚に対して両方向から物の出し入れが可能です。
材質BF7K×6K
入数(個)20
仕様パイプX継ぎタイプ
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×122
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
仕様片締ボルト止金具、角度自在S方向タイプ
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×58×60
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
仕様エンド取付工具
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×95
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
仕様仕切板(取外し:枚)2、仕切板(固定:枚)1
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×60×20
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)87×60×20
1個
¥105
税込¥116
当日出荷
仕様両締ボルト止金具、角度自在W方向タイプ
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×60×60
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1本
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロックでしっかりと中身を保管し、安全です。
小銭の整理に便利な硬貨トレーがついています。
付属品硬貨トレー、シリンダー錠2個
エスコ品番EA961KA-40
材質本体:スチール、全面パネル:アルミ、トレー:スチロール(再生材40%使用)
色ブルー
質量(g)540
規格B7
収納サイズB7
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×85
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×100×60(高さは底から蓋の裏側まで)
アズワン品番64-7968-32
施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠
グリーン購入法適合
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
100V電源仕様のスチロールカッター
ターボスイッチ付きで硬質スチロールにも対応
仕様●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:6W●有効切断寸法:厚さ:110mm奥行:170mm●ヒーター温度:ノーマル:170℃ターボ:250℃●適応材質:発泡スチロール、スタイロフォーム、カネライトフォーム●重量:410g●コード長:1.4m
アズワン品番65-2113-40
1台
¥5,100
税込¥5,610
当日出荷
仕様くい打ちヘッド
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×35
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1本
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
仕様パイプ受けホルダー
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×56
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
¥2,010
税込¥2,211
欠品中
ドア、パーテーション等に引っ掛けるだけの簡単取り付け。
材質ステンレス(塗装)
幅(mm)20
色ホワイト
吊下荷重(kg)3
奥行600mm用
仕様●外寸(mm):105×600×102(H)●内寸(mm):76×562×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:16
アズワン品番65-3888-39
1箱(16個)
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
商品タイプ本体
ハンドル長さ(mm)1300
ブラシ幅(mm)180
材質(ブラシ部)ポリエステル
材質(ハンドル)スチール
エスコ品番EA928CC-9
奥行(mm)60
毛丈(mm)40
1個
¥8,270
税込¥9,097
当日出荷
裏面にベルト用フックが付いています。
材質本体:鉄(クロム仕上)、ワイヤー:ステンレススチール、キーリング:鉄、フック:亜鉛合金
エスコ品番EA916Z-12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×20×143
伸長(mm)800
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
材質ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×60
適合バンド幅(mm)50以下
アズワン品番64-7979-86
1枚
¥765
税込¥842
翌日出荷
5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。
仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付
セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm
材質鉄、アルミ
寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150
質量(g)9800
使用圧力(MPa)0.62
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150
アズワン品番64-7822-33
使用コンプレッサ2.2kW
1個
¥44,300
税込¥48,730
翌日出荷
規格ARIB STD-T101準拠
通信方式時分割多元接続方式
周波数(MHz)1895.616~1902.528(1.728step)
電波到達距離(m)100(親機を中継することで最長200mの子機間通信可能)
商品タイプ本体
全長(mm)1110
ブラシ幅(mm)180
材質(ブラシ部)PVC
材質(ハンドル)竹柄PVC被膜
エスコ品番EA928CC-18
質量(g)565
奥行(mm)60
毛丈(mm)40
1個
¥4,720
税込¥5,192
翌日出荷
ねじ込み式
商品タイプ本体
全長(mm)1200
ブラシ幅(mm)180
材質(ブラシ部)PVC
材質(ハンドル)竹(PVC被覆)
エスコ品番EA928CC-36
質量(g)470
奥行(mm)60
毛丈(mm)45
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
商品タイプ本体
全長(mm)1110
ブラシ幅(mm)180
材質(ブラシ部)PVC
材質(ハンドル)竹柄PVC被膜
エスコ品番EA928CC-18S
質量(g)565
奥行(mm)60
毛丈(mm)40
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
仕様クランプ取付厚:60mm以下、奥行40mm以上前後作動範囲:315~395mm電話台サイズ:幅140~200mm
質量(kg)1.35
耐荷重(kg)1
支柱の高さ(mm)140
ベース回転範囲(°)360
アズワン品番64-2290-28
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
材質ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×20
適合ワイヤ径(Φmm)16以下
アズワン品番64-7979-92
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
。ステンレス+ABS樹脂製でサビの心配がなく水回りでも使用可能。
仕様●取付方:ビス式●材質:ブラケット/ABS樹脂、パイプ/ステンレス●付属品:ステンレスなべタッピンねじ4×30(4本)●奥行:200mm●高さ:60mm●タオル掛幅:377mm●パイプ径:Φ12.7・9.5mm●耐荷重:3kg
アズワン品番65-9327-34
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
ケースはほとんどの車のサンバイザーに取り付けられます。ほとんどのサイズのサングラスにフィット。
材質ポリエステル(600デニール)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×70×60
ポケット数1
アズワン品番65-2220-58
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌々日出荷
材質(本体)ポリエステル
エスコ品番EA925AC-5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×60×150
ベルト通し幅(mm)50
材質(カラビナ)アルミ
カラビナ開口幅(mm)15
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
多目的に使用できるバット。
凹凸を無くし、滑らかな形状です。
材質PP
エスコ品番EA506AF-112
寸法(mm)374×273×64
フタなし
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
仕様適用形状:牛刀型(洋包丁)・三徳型(万能包丁)・薄刀型(菜切包丁)
材質サヤ:ABS樹脂、ロックベルト:ポリプロピレン
質量(g)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×11×195
耐熱温度(℃)サヤ:70、ロックベルト:120
アズワン品番64-7944-73
適合寸法(mm)刃長:185以下、刃幅:40~50以下、先端厚:2.5以下、刃厚:4以下
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
フタははめ込み式です。
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)0.92
エスコ品番EA508TG-25A
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×177×60
材質(フタ)ポリエチレン
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
フタははめ込み式です。
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)0.69
エスコ品番EA508TG-32A
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×60
材質(フタ)ポリエチレン
1個
¥370
税込¥407
3日以内出荷
調光機能付き面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
付属品ACアダプター
使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事)
電源(V)AC100~240
コード長さ(m)2.3
色温度(K)5700
LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
付属品ACアダプター
使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事)
電源(V)AC100~240
コード長さ(m)2.3
光源面発光LED
色温度(K)5700
フラッシュライト部は、直径20mmまで収納可能。
プライヤーやスクリュードライバー等を収納するツールポケット付。
サイドには、ミニフラッシュライトが収納できます。
材質ポリエステル
仕様ベルトフック付、マジックテープ付
エスコ品番EA925CA-4
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×160
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テレホンポケット部:60×20×150、ツールホルダー部:50×20×90
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。
材質ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
質量(g)830
引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値))
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×60×95
適合パイプ径(Φmm)48.6
トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)
使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)
六角レンチ(mm)締付工具:4
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ