種類ロック付
テープ長さ(m)7.5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級
目盛種別両面
エスコ品番EA720JN-575
1個
¥6,900
税込¥7,590
翌日出荷
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
表面に文字が書込みできるチャック袋
仕様●全長:5.5m●幅:25mm●材質:テープ:スチールバネ:スチール
アズワン品番65-3888-65
1個
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
60m先の光まで反射する安全ロープです。
日中でも目立つカラー。
ロープ径(Φmm)4
長さ(m)15.2
エスコ品番EA628AJ-41
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.27
色オレンジ
使用荷重(kg)22.7
構造ダイヤモンドブレード
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
色青
エスコ品番EA998FS-11
幅(mm)【ロープ通し】90
寸法(mm)220×190
1個
¥525
税込¥578
当日出荷
玉掛ワイヤーロープの安全荷重が図解された樹脂製の標識です。当該情報の明示に。
仕様●サイズ(mm):450×600×1●内容:玉掛ワイヤーロープの安全荷重表●取付穴:Φ4.0mm×4ヶ所●材質:硬質塩化ビニール●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●非粘着
アズワン品番65-5666-29
1枚
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
高所作業での工具落下防止用安全ロープ
最大伸長は、1500mmと長く使用しやすくなっています。
堅牢な特許ループ仕上げ(ステンレスワイヤーロープとウレタン使用)ですので、復元力および寒さに強く、安全強度も抜群です。
取付可能質量(kg)(工具)0.8以内
付属品工具接続ワイヤー
材質(安全ロープ)堅牢な特許ループ仕上げ(直径0.75mmステンレスワイヤーロープとウレタン使用)、(工具接続ワイヤー)ナイロンコートワイヤー
コード径(Φmm)1.7
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
便利な安全ロープ用スライド穴(60・80mm)付です。グリップ部に滑り止めの溝付です。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
ヘッド部が薄く、任意の角度に調整できるため、今まで届かなかった作業箇所に最適。
スパナ部・めがね部共に抜き差し不要で、早回し操作が可能。
めがね部180°首振り可能。
手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
14mm以上のサイズには安全ロープ取付穴付。
寸法(mm)8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21
全長(mm)127~274
ケース寸法(mm)400×115×54
アズワン品番64-2240-47
総質量(kg)2.73
1個
¥35,900
税込¥39,490
翌日出荷
収納・携帯性に優れたカッター式鋸
滑りにくいエラストマラバー
力のかけやすいホールドグリップ
安全ロープ取付け穴付
硬質なものの切断に最適な刃数(24山/インチ)
アサリあり
衝撃焼き入れ加工による粘り強さと耐久性に優れた刃先
ねじっても曲げても折れない『特殊焼き入れ鋼』
用途アルミ、鉄管、塩ビ管、配管プラカバー、ベニヤ板
仕様●ロック:ねじ●刃長(mm):135●刃幅(mm):25●刃厚(mm):0.6●色:黒●全長:195mm●材質:本体:樹脂刃:特殊焼き入れ鋼●重量(g):146
アズワン品番65-2153-15
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ。フォーカス機能搭載。スライド式で集光⇔散光。現場で便利な2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適。移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ。電池容量が減ったら点滅でお知らせする電池残量警告付。安全ロープ用工具接続ワイヤー取付け穴付
仕様●型番:LE-H351D●使用電池:単4×3本(別売)●明るさ:強:350ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:5弱:12●サイズ:Φ36×130mm●重量:141g(電池含)●照射距離:強:115m(集光時)●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PC●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m
アズワン品番65-3889-51
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
開梱作業等に最適。カーペットを引っ掛けて切るので床面を切りません。滑りにくいエラストマーラバー。力のかけやすいホールドグリップ。安全ロープ取付穴&ツメ付。ネジロック機構。刃折線付フック刃(ドイツ ゾーリンゲン製)。握りやすさを追求したドラゴングリップボディ。長尺シート、クッションフロアの切断に。梱包ヒモ、PPバンドの切断に。開梱作業、ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ付。
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
フロア材幅303mmに最適なサイズ。300mm±0.3mm以内の高精度。高さ12mmの突き当てで反った床材をしっかり押さえて切断できる。裏目盛付。丸鋸ピッチ目盛付。軽くて丈夫な素材マグネシウムを採用。丸鋸のすべりの良いステンレス鋼ガイド面。簡易な罫書きができる長さ目盛付。両面での使用可能。ズレやぐらつきを抑えるすべり止めゴム、安全ロープ取付孔付
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:MRG-F90M●ガイド長:340mm●直角精度:±1/1000rad (300にmmつき0.3mm)以内●本体材質:マグネシウム●サイズ:403×270×34mm●重量:400g●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
アズワン品番65-9305-41
1個
¥7,990
税込¥8,789
翌日出荷
ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能。自走式やジブクレーンのブームに最適です。ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。リチウム系。
仕様NLGI-1~2
形状ペースト
色白
使用温度範囲(℃)-20~120
内容量(kg)5
危険物の類別非危険物
粘度(mm2/s)320
1缶(1缶)
¥34,100
税込¥37,510
翌々日出荷
親綱の交換用ロープに。
収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
仕様●サイズ:16mm×20m●引張強度:32kN(※保証値ではありません)●仕様:丸巻パック●材質:ロープ:ニューテトロン(ポリエステル)中芯部分:PPダンライン白●構造:三つ打ち●カラー:黄(赤線入り)●重量(g):2700
アズワン品番65-2319-90
1巻
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能。自走式やジブクレーンのブームに最適です。ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。ミネラルオイル基(320mm2/s)+リチウム。シリコンフリー。プラスチックも侵しません。
仕様NLGI-1~2
形状スプレー
色白
使用温度範囲(℃)-20~120
内容量(mL)400
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1本(1本)
¥5,260
税込¥5,786
翌々日出荷
両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。
手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。
収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。
※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。
※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。
両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。
国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。
塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。
両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。
作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。
片側フック付、エンド逆サツマ(ほつれ止め加工)
垂直移動用親綱ロープです。
収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
※水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。
※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
※水平親綱として緊張器と併用される場合は、8の字結び等でロープの抜け防止処理を充分確認し、実施してください。
※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
蛍光色でよく目立ち、墜落制止用器具(安全帯)の使用確認が遠くからでも容易になります。フック部の両面とロープ部に貼付けるので、どの角度からも確認しやすい設計です。※ロック機能が損なわれる可能性がありますので、可動部分には絶対に貼付けないでください。
仕様●サイズ(mm):110×136●色:蛍光黄●材質:蛍光ステッカー●フック用ステッカー2枚 フック下用ステッカー1枚入
アズワン品番65-9335-81
1組(10枚)
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。
ポリエステルスパンロープ使用で屋外使用時、水に濡れてもロープがかたくなりにくく、扱いやすいです。
吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。
3色(赤1.5m・黄1.5m・緑2m)サツマつなぎタイプ。
大口径フック付き介錯ロープです。
他の作業ロープと区別ができ、吊り荷との距離目安しやすい色分けタイプ
ロープエンド逆サツマ(ほつれ止め加工)
吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
仕様●サイズ:Φ12mm×5m●引張強度:約12.2kN(ロープ)●フック線径:約7.5mm●材質:ロープ:ポリエステルスパンフック:スチール●フック開口幅:50mm●重量(g):1000●カラー:赤/黄/緑3色つなぎ
アズワン品番65-2298-92
1本
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
蛍光色でよく目立ち、墜落制止用器具(安全帯)の使用確認が遠くからでも容易になります。フック部の両面とロープ部に貼付けるので、どの角度からも確認しやすい設計です。※ロック機能が損なわれる可能性がありますので、可動部分には絶対に貼付けないでください。
仕様●サイズ(mm):77×120●色:蛍光黄●材質:蛍光ステッカー●フック用ステッカー2枚 フック下用ステッカー1枚入
アズワン品番65-9335-79
1組(10枚)
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
付属品:操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(Φ5mm×30m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。安全性の高いラッチロックフック仕様。
材質鉄
質量(kg)19
揚程(m)29
電源AC100V1100W、12A
コード長さ(m)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×213×496
定格荷重(kg)200
電源コード5m
口径(mm)フック:32
吊上速度(m/min)14.4
1台
¥242,900
税込¥267,190
8日以内出荷
蛍光色でよく目立ち、墜落制止用器具(安全帯)の使用確認が遠くからでも容易になります。フック部の両面とロープ部に貼付けるので、どの角度からも確認しやすい設計です。※ロック機能が損なわれる可能性がありますので、可動部分には絶対に貼付けないでください。
仕様●サイズ(mm):110×136●色:蛍光赤●材質:蛍光ステッカー●フック用ステッカー2枚 フック下用ステッカー1枚入
アズワン品番65-9335-80
1組(10枚)
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
蛍光色でよく目立ち、墜落制止用器具(安全帯)の使用確認が遠くからでも容易になります。フック部の両面とロープ部に貼付けるので、どの角度からも確認しやすい設計です。※ロック機能が損なわれる可能性がありますので、可動部分には絶対に貼付けないでください。
仕様●サイズ(mm):77×120●色:蛍光赤●材質:蛍光ステッカー●フック用ステッカー2枚 フック下用ステッカー1枚入
アズワン品番65-9335-78
1組(10枚)
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
現場社旗、安全旗を取り付けるための道具。工事現場や各種イベントに採用されています。単管Φ48.6mm対応。ロープが風の摩擦で切れない滑車可動タイプ
仕様●セット内容:プーリーキャップ1個クリート1個ロープ1本●材質:プーリーキャップ:ステンレスクリート:スチールロープ:綿
アズワン品番65-3901-63
1セット
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
仕様●全長:6.5m●幅:25mm●材質:テープ/SUS420J2 ケース/ABS樹脂 バネ/SUS301 カバー/エラストマー樹脂●重量(g):430●両面目盛付●JIS1級品●455mmピッチスタッドマーク付●0点補正移動爪●フックガードバンパー●ショックアブソーバー付●ステンレスバネ使用●安全ロープ取付環付(安全ロープ別売)●プロテクター付3点カシメ爪●衝撃吸収力に優れたアーマードケースを採用●大型ベルトクリップ付●強度4.7倍剛厚爪(※メーカー従来爪との比較テスト比)●弾性樹脂で全身をガード、剛厚テープ仕様コンベックス
アズワン品番65-9272-98
1個
¥7,480
税込¥8,228
翌日出荷
注意事項:積載重量と制限速度を守って安全に走行してください。 荷崩れ防止の為、積載物は必ずロープで固定してください。 本品を改造したり、付属品以外のパーツを使用しないでください。 金具の締め付け部に緩みがあると、思わぬ脱落事故が起きる危険性がありますので、走行前と走行後に必ず締め付け部の確認をしてください。 積載物の落下により事故、損害、車両の塗装剥離等のあらゆる責務に対して、メーカーは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 その他、パッケージ記載の注意事項を必ずお読み頂き、正しくお使いください。軽トラックの積載量UPをサポート。コンパネ12mm厚と荷台のあおり部分を簡単に連結。左右だけでなく、後アオリにも取り付けが可能。軽トラックのアオリに簡単に装着が可能。金具は鉄製の為とても丈夫。軽トラックのアオリにコンパネをしっかりと固定して荷台高が約90cmにアップします。荷台からの荷物のはみ出しや積荷の落下を防ぎ、しっかりと荷積みができます。コンパネを固定することで荷台の高さが約3倍アップし、運搬に何度も往復する必要がなくなり作業時間の短縮に繋がります。装着はネジで金具を固定するだけ。使わない時はコンパネを外せば荷台がすっきりします。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:130×250×30●対コンパネ厚:12mm●重量(g):900●材質:鉄(メッキ鋼板)●用途:木材や廃材の運搬に 肥料や農作物の運搬に 除雪した雪の運搬に 剪定した庭木の枝や除草した草の運搬に 引越し荷物の運搬に
アズワン品番65-9309-18
1箱(1セット)
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
肩口まで保護する腕カバーが特殊溶着で手袋と一体化されています。
手袋部分は裏布付で柔軟性に優れています。
裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。
特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸業・物流業・土木建築業・自動車関連業など
エスコ品番EA354GH-17
質量(g)210
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
肩口まで保護する腕カバーが特殊溶着で手袋と一体化されています。
手袋部分は裏布付で柔軟性に優れています。
裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。
特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸業・物流業・土木建築業・自動車関連業など
エスコ品番EA354GH-16
質量(g)190
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
肩口までの腕カバーで腕全体を保護する手袋裏毛付手袋です。
手袋と腕カバーは特殊溶着加工で一体化されています。
裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。
手袋部分は厚手で柔らかく、手袋裏毛付です。
傷つきやすい指先は2度漬け加工で強化されています。
独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業など
エスコ品番EA354GH-1
質量(g)152
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
付属品:操作スイッチ(コード20m)、ワイヤーロープ(Φ4mm×31m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きが優れています。安全性の高いラッチロックフック仕様。取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。
材質鉄
質量(kg)14
揚程(m)30
電源AC100V 870W、10A
コード長さ(m)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×362
定格荷重(kg)130
電源コード5m
口径(mm)フック:32
吊上速度(m/min)24.6
1台
¥202,100
税込¥222,310
3日以内出荷
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。
ピッチ(mm)(段)329
段数27
1台
¥231,200
税込¥254,320
当日出荷
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。
ピッチ(mm)(段)329
段数24
1台
¥217,700
税込¥239,470
当日出荷
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。
ピッチ(mm)(段)329
段数21
1台
¥204,400
税込¥224,840
当日出荷
関連キーワード