29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質エコユニボード 寸法(mm)450×300×1 取付穴(mm)Φ4.2×4ヶ所 アズワン品番65-2304-01
1枚
660 税込726
当日出荷

材質エコユニボード 寸法(mm)300×600×1 エコマーク認定認定 取付穴直径4.2mm×4ヶ所 印刷片面印刷 エコマーク認定番号7118031
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

表示内容安全帯使う習慣心がけ 材質エコユニボード 寸法(mm)600×300×1 エコマーク認定認定 取付穴直径4.2mm×4ヶ所 印刷片面印刷 エコマーク認定番号7118031
1個
940 税込1,034
3日以内出荷

表示内容安全帯の正しい装着 材質エコユニボード 寸法(mm)600×900×1.2 エコマーク認定認定 取付穴直径4.2mm×6ヶ所 印刷片面印刷 エコマーク認定番号7118031
1個
2,750 税込3,025
3日以内出荷

文字内容安全帯使用 材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm) 仕様非粘着 厚さ(mm)5 寸法(mm)200×450
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

1個
525 税込578
当日出荷

1枚
1,600 税込1,760
3日以内出荷

1枚
1,750 税込1,925
翌日出荷

1枚
1,860 税込2,046
翌日出荷

表示内容まだ使えますか?あなたの安全帯 材質エコユニボード 寸法(mm)600×900×1.2 エコマーク認定認定 取付穴直径4.2mm×5ヶ所 印刷片面印刷 エコマーク認定番号7118031
1個
2,750 税込3,025
3日以内出荷

表示内容高所作業には必ず安全帯をつけよう 材質エコユニボード 寸法(mm)600×300×1 エコマーク認定認定 取付穴直径4.2mm×4ヶ所 印刷片面印刷 エコマーク認定番号7118031
1個
940 税込1,034
3日以内出荷

文字内容高所作業は安全帯着用 取付方式接着剤、両面テープ 材質ラミプレート エスコ品番EA983AC-25 厚さ(mm)1 寸法(mm)360×120
1個
550 税込605
翌日出荷

表示内容2m以上の高所作業には安全帯を使おう 材質エコユニボード 寸法(mm)600×450×1 エコマーク認定認定 取付穴直径4.2mm×4ヶ所 印刷片面印刷 エコマーク認定番号7118031
1個
1,450 税込1,595
8日以内出荷

表示内容ハッとしてゾッとしてでは遅すぎる高所作業に安全帯 材質エコユニボード 寸法(mm)600×300×1 エコマーク認定認定 取付穴直径4.2mm×4ヶ所 印刷片面印刷 エコマーク認定番号7118031
1個
940 税込1,034
3日以内出荷

蛍光色でよく目立ち、墜落制止用器具(安全帯)の使用確認が遠くからでも容易になります。フック部の両面とロープ部に貼付けるので、どの角度からも確認しやすい設計です。※ロック機能が損なわれる可能性がありますので、可動部分には絶対に貼付けないでください。
仕様●サイズ(mm):77×120●色:蛍光黄●材質:蛍光ステッカー●フック用ステッカー2枚 フック下用ステッカー1枚入 アズワン品番65-9335-79
1組(10枚)
1,650 税込1,815
当日出荷

蛍光色でよく目立ち、墜落制止用器具(安全帯)の使用確認が遠くからでも容易になります。フック部の両面とロープ部に貼付けるので、どの角度からも確認しやすい設計です。※ロック機能が損なわれる可能性がありますので、可動部分には絶対に貼付けないでください。
仕様●サイズ(mm):77×120●色:蛍光赤●材質:蛍光ステッカー●フック用ステッカー2枚 フック下用ステッカー1枚入 アズワン品番65-9335-78
1組(10枚)
1,650 税込1,815
翌日出荷

蛍光色でよく目立ち、墜落制止用器具(安全帯)の使用確認が遠くからでも容易になります。フック部の両面とロープ部に貼付けるので、どの角度からも確認しやすい設計です。※ロック機能が損なわれる可能性がありますので、可動部分には絶対に貼付けないでください。
仕様●サイズ(mm):110×136●色:蛍光黄●材質:蛍光ステッカー●フック用ステッカー2枚 フック下用ステッカー1枚入 アズワン品番65-9335-81
1組(10枚)
2,040 税込2,244
翌日出荷

蛍光色でよく目立ち、墜落制止用器具(安全帯)の使用確認が遠くからでも容易になります。フック部の両面とロープ部に貼付けるので、どの角度からも確認しやすい設計です。※ロック機能が損なわれる可能性がありますので、可動部分には絶対に貼付けないでください。
仕様●サイズ(mm):110×136●色:蛍光赤●材質:蛍光ステッカー●フック用ステッカー2枚 フック下用ステッカー1枚入 アズワン品番65-9335-80
1組(10枚)
2,040 税込2,244
翌日出荷

タジマ安全帯用D環。
材質スチール ブラック 質量(g)45 ベルト幅(mm)50 寸法A(mm)55 寸法D(mm)6.5
1個
915 税込1,007
翌日出荷

タジマ安全帯用D環止め。軽くて、強いアルミ製。
仕様●型番:TA-AD2BK●ベルト幅:50mm●サイズ:36×66×3mm●重量(g):15●材質:本体/アルミ●カラー:ブラック アズワン品番65-5662-66
1個
830 税込913
翌日出荷

1本吊り専用胴ベルト型安全帯用補助ベルト
スカイブルー 付属品工具吊フック、ハンガー エスコ品番EA998FC-3 材質ナイロン 長さ(mm)650 厚さ(mm)10 寸法(mm)100×650 質量(g)250
1個
4,030 税込4,433
翌日出荷

ショート丈なので安全帯や腰袋をつけても邪魔になりません。
仕様マジックテープ止 材質反射材:塩化ビニール オレンジ テープ幅(mm)50 ウエスト(cm)100/120cm 着丈(cm)40
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

ショート丈なので安全帯や腰袋をつけても邪魔になりません。
仕様マジックテープ止 材質反射材:塩化ビニール イエロー テープ幅(mm)50 ウエスト(cm)100/120cm 着丈(cm)40
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

片手で容易に操作できます。 フックを掛けた状態でも取り付けが可能です。 天井に吊されたボルトを利用し、安全帯を取り付けます。
適合吊りボルト吋W3/8・M10兼用
1個
7,180 税込7,898
翌日出荷

膨脹式ライフジャケットに固型浮力をプラスしたハイブリッドライフジャケットです。20t以上の大型船の船上で作業する方のための救命胴衣。小型船舶用救命胴衣を兼ねており、小型船舶での搭載や着用も可能です。フルハーネス安全帯のランヤードと干渉しにくくなっています。固型浮力を持つ事で膨脹後の浮力の減退率を抑え、長時間安定した浮遊姿勢を保つことができます。救命衣を手動膨脹させる時に必要な作動索は面ファスナーで手動用作動策を仮止めできるので、作業時に引っかかりによる誤作動を抑制でき、かつ非常時には引きやすい位置に仮止めできます。
仕様●サイズ:フリーサイズ●浮力:7.5kg以上/24時間●カラー:蛍光オレンジ●材質:カバー/ポリエステル●国土交通省型式承認品(第5447号)(合格印入り/桜マーク)●大人用●樹脂製笛付き アズワン品番65-9309-74
1着
19,500 税込21,450
翌日出荷

1枚
2,880 税込3,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。 本機は安全性に配慮した構造になっています。 (温度過昇防止・過電流保護・空焚き保護等) 高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。 洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。 洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要はありません。 デジタルタイマーの採用により、見やすく正確な時間設定が可能です。 残り時間は、減算式で表示しますので一目でわかります。 洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。 メモリー機能により1度設定した”温度”および”洗浄時間”は、メインスイッチをOFFにしても記憶されています。
1台
217,000 税込238,700
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通気性抜群の超立体3Dダブルメッシュでムレ防止
仕様ノンスリップメッシュ構造です。型崩れしないリベットロック構造です。軽涼・快適で驚きの装着感です。墜落制止用器具は別売です。50mm幅ベルト専用(厚生労働省「安全帯の規格」適合品)SEG(サスペンダー・ハーネス対応)SEGマークのあるサスペンダー・ハーネスと組み合わせて使用できます。 材質本体:ポリプロピレン、Wラッセル等生地:ポリエステル等金属部:ステン・スチール 長さ(mm)800 幅(mm)100 型番CKRX800 ウエスト(cm)参考:約100まで アズワン品番64-7993-99
1個
10,300 税込11,330
当日出荷

ブラシレスモーターにより、作業効率が良く、連続作業でもモーターが止まりにくい。
仕様●切断能力:切断角度0°時/丸パイプΦ180mm・角パイプ・Φ150mm・丸棒Φ80mm 切断角度45°時/丸パイプΦ115mm・角パイプ100mm・丸棒Φ45mm●電源:AC100V・360W●鋸刃周速:37~100m/分●鋸刃:12.5(W)×0.65(T)×1,840(L)mm●サイズ:935×400×455(H)mm●重量:41kg●コード長:3m●付属品:帯のこ(ハイス14山)、ボックスレンチ17mm●無段変速●保護カバー、平バイス付●3P可倒式プラグ、4段階荷重切替機構、ワンタッチバイス付●二人での移動に便利なサイドハンドル付 アズワン品番65-9304-85
1台
367,100 税込403,810
11日以内出荷