9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト径Φ7・Φ8兼用 刈払機のボルト(ネジ)を保護 地面を滑らせて草刈作業 耐摩耗性に優れたステンレス製で耐久力アップ
仕様●サイズ(W×D×H)mm:70×70×16●材質:ステンレス●重量:55g(1個)●入数:2個 アズワン品番65-2236-82
1個(2個)
1,750 税込1,925
当日出荷

材質強化プラスチック 寸法(mm)Φ100×20(H) 質量(g)100 アズワン品番64-2274-24
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

付属品:刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ、レンチピン、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック。電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み。場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音。騒音が気になる環境に最適。ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能。地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付。雑草刈りは金属8枚刃で効率よく。キワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業。
全長(mm)1197~1497 質量(kg)金属8枚刃使用時:2.3 あんぜんロータ使用時:2.2 寸法【刈刃】金属8枚刃使用時:外径160×内径20、あんぜんロータ使用時:径2×105 電源18V(リチウムイオン1500mAh) 連続使用時間刈刃(金属刃):約20分 あんぜんロータ:約15分 充電時間(分)69 回転数(回/分)金属8枚使用時:6400 あんぜんロータ使用時:6000 サイズ(Φmm)刈刃:160
1台
27,200 税込29,920
翌日出荷

防塵マスク(フィルター1枚付)。 吸気抵抗の軽減と長時間使用に対応の大きなフィルター。 汚れがひと目でわかる透明フィルターケース。 接顔部は耐油性に優れたシリコーンゴム製。 幅広頭部板で装着が安定します。 国家検定合格品[区分RS2]
エスコ品番EA800MS-51A 区分RS2 質量(g)158 指定防護係数10
1個
特価
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れが目立ちにくいすのこ形状で寸法安定性が抜群です。 足の感触が良く、滑りにくいすのこ形状です。
用途工場・通路やプールサイドなどに グリーン 材質特殊塩化ビニール 寸法(mm)250×250×15 エスコ品番EA997RV-1
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

郵便料金表シール付 ON/OFFスイッチ(電源)、オートパワーオフ機能付(約120秒間)、TAREスイッチ、便利な風袋引き機能付 2つの給電方式(単4乾電池×3本(付属)、SUB給電(Micro-B)) 大型封書でも表示が隠れないスタンド機能付 特大バックライト付き液晶画面ではっきり分かる
仕様●電源:アルカリ乾電池単4電池×3本(付属)MicroUSB(ケーブルは付属していません)●消費電流:20mA(液晶表示板のバックライトON時)4.5mA(液晶表示板のバックライトOFF時)●秤量:3kg●最小目盛:1g●サイズ:120(W)×180(D)×37(H)mm●載皿サイズ:119(W)×100(D)mm●重量(g):約370(電池含む)●電池寿命:約10ヶ月(20℃・アルカリ乾電池新品で、1日に約5分使用で液晶表示板をバックライトONで使用した場合)●安定所要時間:約2秒間 アズワン品番65-2167-73
1個
6,000 税込6,600
当日出荷

丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能) 中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。(単独でも使用可能) 収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付) 出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。 安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク) フタ、本体とも、リブ増量で強度抜群。(椅子代わりにもOK!)
エスコ品番EA505-6 材質高耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)2.6 ブルー/ブラック タイプ中皿あり 容量(L)27 外寸(mm)465×333×322 内寸(mm)360×255×210(中皿下)、中皿:223×265×70 取付穴(mm)18×6
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。ESD対策、静電気の帯電防止に効果的です。ファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすくします。適用穴サイズは3mmです。
仕様●サイズ(mm):Φ10.2×6.5×10.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用メネジ:M3●用途:電気・電子機器、産業・工作機械、建設機械、配電盤内のケーブル固定など●取付板厚:1.5~3.0mm●取付穴径:Φ3mm●入数:100個●サイズ:A/10.2mm、B/4.0mm、ΦC/13.0mm、D/4.2mm、E/8.3mm、F/6.5mm アズワン品番65-9259-98
1箱(100個)
12,400 税込13,640
翌日出荷

エスコジグソー
付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
質量(kg)1.7 電源AC100V・400W コード長さ(m)2.0 定格電流(A)4.2 カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5 最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6 ストローク数(spm)0~3,000 サイズ(mm)205×67×173 ストローク長(mm)20 振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定) 適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚) 切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
1台
13,200 税込14,520
翌日出荷