「定規 金属」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
質量(kg)1.7
電源AC100V・400W
コード長さ(m)2.0
定格電流(A)4.2
カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5
最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6
ストローク数(spm)0~3,000
サイズ(mm)205×67×173
ストローク長(mm)20
振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定)
適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚)
切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
1台
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
持ち運びに便利な取っ手付、紙あて定規(マグネット式)付、刃の交換が簡単、見やすい罫線&サイズ表示(1cmの基本グリッドと5cm間隔の表示と、特定のサイズを表示)
細断枚数PPC用紙約12枚(64g/mm2)目安(ミシン目刃の裁断はPPC3枚まで)
仕様回転刃スライド方式、A4サイズ
付属品ミシン目刃×1、紙合わせ定規×1
適合ボール紙:1mmまで、軟質ビニール:0.8mmまで、硬質ビニール:0.4mmまで、PPフィルム:0.4mmまで
エスコ品番EA762EB-19A
材質台盤・刃:スチール、樹脂パーツ:ABS・AS
質量(kg)1.5
色ブラック
本体寸法(mm)264×411×77
裁断幅(mm)310
不適合金属フィルムやガラス繊維入りフィルム等の裁断は不可
細断方法ロータリー式
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥6,640
税込¥7,304
翌日出荷
細断枚数PPC用紙約10枚(64g/mm2)目安(ミシン目刃の裁断はPPC3枚まで)
仕様回転刃スライド方式、A3サイズ
付属品ミシン目刃×1、紙合わせ定規×1
適合ボール紙:1mmまで、軟質ビニール:0.8mmまで、硬質ビニール:0.4mmまで、PPフィルム:0.4mmまで
エスコ品番EA762EB-20A
材質台盤・刃:スチール、樹脂パーツ:ABS・AS
質量(kg)2.2
色ブラック
本体寸法(mm)348×540×77
裁断幅(mm)440
不適合金属フィルムやガラス繊維入りフィルム等の裁断は不可
細断方法ロータリー式
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
関連キーワード