【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】
簡単操作、小型軽量
TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz)
メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)
アズワン品番65-2114-38
1台
¥159,000
税込¥174,900
当日出荷
関連キーワード