「容器のふた」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)105 材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AM-31 高さ(mm)64 内径(Φmm)【ふた】57 胴径(Φmm)61
1個
390 税込429
当日出荷

中ぶた付き。ふたは、ねじ式。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
材質ポリエチレン 高さ(mm)300 質量(g)264 容量(L)3 胴径(Φmm)145 フタ内径(Φmm)85
1セット(5個)
6,040 税込6,644
翌日出荷

材質は本体、中容器、ふた、ポリ袋止め、ペダル、ロッド部がポリプロピレン。パッキン部はポリエチレン、ハンドル部はスチール(クロームメッキ)。本体に防臭剤を練り込んでいるので、ゴミ箱への臭い移りを防ぎます。また、本体を洗うことで防臭力も回復します。手を使わずに簡単開閉できるペダル式ゴミ箱。中容器、取手、ポリ袋止め付。
寸法(mm)222×353×419( 質量(kg)1.55 容量(L)15
1個
4,990 税込5,489
翌日出荷

材質は本体、ふた、ペダル、中容器はポリプロピレン。ハンドル部、ロッド部はスチール(クロメートメッキ)。本体に防臭剤を練り込んでいるので、ゴミ箱への臭い移りを防ぎます。また、本体を洗うことで防臭力も回復します。手を使わずに簡単開閉できるペダル式ゴミ箱。中容器、取手付。
寸法(mm)276×291×330 質量(kg)1.174 容量(L)9.5
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

付属品:へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバーいろいろ使えて、料理がはかどる下ごしらえを簡単・スピーディーにプラスチック容器で軽く、ステンレス製ナイフカッターつきのシンプルタイプ食洗機対応で調理後の容器やカッターも丸洗いできます、※本体と付属品のへら付きブラシを除く。
材質PS樹脂、AS樹脂 質量(kg)1.9 消費電力(W)170 電源AC100V コード長さ(m)1.0 機能刻む、する、まぜる 定格時間30分 サイズ(mm)234(W)×158(D)×209(H) 回転数(回/分)2900 調理能力最大調理量:たまねぎ(みじん切り):300g 魚のすりみ:300g ハンバーグのたね:500g
1台
13,500 税込14,850
翌日出荷

ちょっとの外出にぴったり。小さなバッグにも入るミニサイズ。ミニサイズでもしっかり保温・保冷。ワンタッチオープン。片手でラクラク操作できます。水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」ラクリアコートはっ水性が高く、汚れやニオイがつきにくい。本体丸洗いOK。お手入れしやすく清潔キープ!洗いやすい分解せん。飲み物がスムーズに出てくる「エアーベント構造飲み口」。ふたが結露しにくく安心「結露抑制構造」。「真空2重瓶まほうびん」だから保温・保冷力が高く、結露もしない構造で飲み物の温度を長時間キープできます。
質量(g)150 容量(L)0.2 色(柄)ベージュ サイズ(mm)60×65×150(H) 保温効力(℃)62以上(6時間) 保冷効力(℃)10以下(6時間) 口径(Φcm)約3
1本
3,720 税込4,092
翌日出荷

全ての容器に抗菌効果の高い銀(Ag+)イオンを配合し、菌の発生を抑制。 保温ケースも丸洗いできるので、いつでも清潔に使うことができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:110x190x110●重量(g):600g●容量:ごはん容器0.36L、おかず容器0.30L●保温効力:6時間/56℃以上●電子レンジ対応:ごはん容器、おかず容器(ふたは必ず外してください)●まほうびん保温ケース:ごはん容器の保温ケースは、まほうびん構造でランチタイムまで温かさをキープできます。●おかず容器:汁もれしにくく、洗いやすい角丸型。 アズワン品番65-2196-34
1個
5,160 税込5,676
翌日出荷