48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:青銅・スズ・鉛・亜鉛、吐水口(インナーチューブ):軟質塩化ビニル樹脂 寸法W(mm)102 取付穴径(Φmm)23~35 アズワン品番65-2127-95 取付穴径(mm)23~26(厚5~35)
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷



仕様●メーカー:TOTO●型番:TKS05310J●設置サイズ(幅×奥行×高さ):203×248×251mm●取付穴径:Φ25mm●ねじ径:G1/2"●材質:黄銅、銅、ステンレス鋼、軟鋼、合成樹脂、天然ゴム●仕様:一般地・寒冷地共用●キッチン用●逆止弁無し アズワン品番65-5663-14
1個
33,600 税込36,960
翌日出荷


1個
6,700 税込7,370
翌日出荷

仕様寒冷地用 エスコ品番EA124MC-13 セット内容水道用ツリコマ、固定コマパッキン、自在パイプ取付パッキン、リング、水栓内ハンドルパッキン、パッキン受け、調整パッキン、シールテープ(1m)各1個 呼称13用
1セット
440 税込484
翌日出荷


仕様設置サイズ(奥行×高さ):250×174.5mm 材質青銅 パイプ長(mm)170 アズワン品番64-7851-98
1個
7,500 税込8,250
翌日出荷

1個
7,300 税込8,030
翌日出荷

一般地/寒冷地共用。固定コマ式。
仕様●メーカー:LIXIL●型番:LF-7E-19-U●ねじ径:PJ3/4"●材質:青銅●設置サイズ(奥行×高さ):116×96mm●呼:20●重量(g):530●吐水タイプ:整流●吐水口長さ:固定100±5mm(壁から) アズワン品番68-1814-07
1個
7,980 税込8,778
翌日出荷

1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

1個(1台)
10,800 税込11,880
翌日出荷

寒冷地作業・屋外作業からレジャーまでしっかりサポートします。 かかと付
1足
2,690 税込2,959
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ横水栓
節水コマ(固定式)仕様。一般地・寒冷地共用。吐水口回転形。水用。
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

二条ねじスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。
材質青銅 ねじサイズPJ1/2” 設置寸法(mm)80×85.5
1個
6,900 税込7,590
翌日出荷

寒冷地作業・屋外作業からレジャーまでしっかりサポートします。 吸湿発散性と防消性に優れています。 かかと付
1足
2,320 税込2,552
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

防振性能に寒冷地仕様として、甲の裏地に発熱繊維、中間層に防水、防風フィルムを使用しています。
サイズL 全長(mm)240 入数(双)1 材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: (表)ポリエステル、ポリウレタン (中)振動吸収材 (裏)人工皮革 厚さ(mm)1.5 機能防振
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

防振性能に寒冷地仕様として、甲の裏地に発熱繊維、中間層に防水、防風フィルムを使用しています。
サイズLL 全長(mm)240 入数(双)1 材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: (表)ポリエステル、ポリウレタン (中)振動吸収材 (裏)人工皮革 厚さ(mm)1.5 機能防振
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

防振性能に寒冷地仕様として、甲の裏地に発熱繊維、中間層に防水、防風フィルムを使用しています。
サイズM 全長(mm)240 入数(双)1 材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: (表)ポリエステル、ポリウレタン (中)振動吸収材 (裏)人工皮革 厚さ(mm)1.5 機能防振
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

ダイオキシンが発生しないEVA樹脂。 寒さに強いので寒冷地でも大活躍。 優れた復元力で車等に踏まれても破損しにくいコーンです。
仕様【反射テープ】なし エスコ品番EA983FT-50 材質EVA樹脂 寸法(mm)380×380×700(H) 質量(kg)1 高さ(mm)700 種類スタンダード 脆化温度(℃)-70 デザイン無地
1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

寒さに強いので寒冷地でも大活躍。 優れた復元力で車等に踏まれても破損しにくいコーンです。 ダイオキシンが発生しないEVA樹脂使用。
仕様【反射テープ】有 エスコ品番EA983FT-51Y 材質EVA樹脂 寸法(mm)380×380×700(H) 質量(kg)1 高さ(mm)700 種類スタンダード 脆化温度(℃)-70 デザインライン入り
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

寒さに強いので寒冷地でも大活躍。 優れた復元力で車等に踏まれても破損しにくいコーンです。 ダイオキシンが発生しないEVA樹脂使用。
仕様【反射テープ】有 エスコ品番EA983FT-51 材質EVA樹脂 寸法(mm)380×380×700(H) 質量(kg)1 高さ(mm)700 種類スタンダード 脆化温度(℃)-70 デザインライン入り
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷

寒さに強いので寒冷地でも大活躍。 優れた復元力で車等に踏まれても破損しにくいコーンです。 ダイオキシンが発生しないEVA樹脂使用。
仕様【反射テープ】無 エスコ品番EA983FT-50Y 寸法(mm)380×380×700(H) 質量(kg)1 脆化温度(℃)-70
1セット(2本)
4,620 税込5,082
翌日出荷

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。据え置き30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に適しています。VCT
1本
10,200 税込11,220
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた復元力で、車に踏まれても破損しにくいコーンです。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしい素材です。 寒さに強いので寒冷地でも大活躍。
仕様【反射テープ】なし エスコ品番EA983FT-66 質量(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×700 脆化温度(℃)-70
1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

優れた復元力で、車に踏まれても破損しにくいコーンです。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしい素材です。 寒さに強いので寒冷地でも大活躍。
仕様【反射テープ】あり エスコ品番EA983FT-67 材質EVA 質量(kg)約1 高さ(mm)700 種類スタンダード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×700 脆化温度(℃)-70 デザインライン入り
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

寒冷地対応の専用ボンベ付きのプロの作業向きパワートーチ。 ピンポイントで有効な加熱が可能な強力集中炎。 金属のロウ付け、氷解などにご使用いただけます。 逆さ使用可能です。
火炎形状強力集中炎 火炎温度(℃)1400~1600 仕様自動着火式横型(ハイパワー)タイプ エスコ品番EA303FA-4 全長(mm)248 質量(g)622 使用ガスEA303FA-10 熱量(kw)3.3 火口径(Φmm)22
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

カットコーンに取り付けて使用します。 コーンに取り付けて、保安灯・現場点滅灯と組み合わせて使用できます。 EA983FS-3、EA983FS-4と組み合わせ可能です。 脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。
エスコ品番EA983FS-18 材質EVA 質量(g)34 内径(Φmm)40~45(切込みあり) 外径(Φmm)70 適合サイズ(mm)直径38.5~40.5
1個
175 税込193
翌日出荷

プラスチック製の工事用看板です。とがった角が無く、安心してお使いいただけます。看板は挿入式です。本体はブロー成形品で軽く設置が楽に行えます。寒冷地でも破損しにくい素材です。看板は上部からスライドさせて簡単に挿入できます。固定パーツを外したのち、背面の孔から看板を押すことで看板が取り出し易くなっています。看板とおもりは別売りです。
材質本体:HDPE 脚部:亜鉛メッキ鋼 質量(kg)4.75 ブルー 適合サイズ(mm)看板:275×1400 サイズ(mm)335×50×1685(H)
1台
14,600 税込16,060
翌日出荷

濡れた面でもにじまず打てます。墨打ち時に液の飛び散りが少なく、シャープな線が引けます。乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水を加えると溶けて元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。竹、金属、樹脂あらゆる墨差しにも対応します。塩分を含んでいません
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濡れた面でもにじまず打てます。墨打ち時に液の飛び散りが少なく、シャープな線が引けます。乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水を加えると溶けて元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。竹、金属、樹脂あらゆる墨差しにも対応します。塩分を含んでいません
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PSB3-180●内容量:180ml●色:黒●サイズ:163×57×34mm●重量:250g●材質:顔料/カーボンブラック●用途:墨つぼ用 アズワン品番65-9266-47
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

トップ内径:40~45mm(切込みがあります)。上部がカットされています。優れた復元力で、車等に踏まれても破損しにくいコーンです。上部カット部分にエバーキャップを取付けると保安燈・現場点滅燈を使用することができます。燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしい素材です。寒さに強いので、寒冷地でも大活躍します。
仕様【反射テープ】無 材質EVA 質量(g)960 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×670 アズワン品番64-7982-85
1組(2本)
5,280 税込5,808
翌日出荷

ウエイト内蔵、重石は不要です。 耐久性に優れ、環境に優しいコーンです。 軟質EVAは優れた復元力があり、車などに踏まれても破損しにくくなっています。 脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。 EA983FS-3、-4、-9、EA983FT-11A、旧EA983FS-14などの現場点滅灯を取付けることができます。 EA983FV-1、EA983FV-2、EA983FV-11、EA983FV-12、EA983FV-21、EA983FV-22、EA983FV-23、EA983FV-25、EA983FV-27のガードバーが使えます。 EA980A-53、EA980A-53W、EA980A-54、EA980A-54Wのプラスチックストップチェーンが使えます。 EA983FT-111、EA983FT-112のコーン用標識ロープが使えます。
仕様スコッチ反射テープ巻き エスコ品番EA983FT-3 材質EVA 寸法(mm)370×370×775(H) 質量(kg)3.2 高さ(mm)775 種類スタンダード 内径(Φmm)【トップ】40~45(切込みがあります) 外径(Φmm)【トップ】70 デザインライン入り
1個
7,210 税込7,931
翌日出荷

マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH 調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。寒い日でも温度が下がりにくい乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。汚れにくく耐久性が高いふたほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。操作しやすい上部のパネル操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。
質量(kg)5.5 容量(L)8.0 消費電力(W)210 電源AC100V 50/60Hz 電力(W)平均保温:125 電源コード(m)1.4 サイズ(mm)365(W)×315(D)×375(H)
1台
71,800 税込78,980
翌日出荷