「対辺10mm」の検索結果
特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
対辺(mm)10
エスコ品番EA614C-10
質量(g)35
寸法D1(mm)16.4
寸法D2(mm)20.8
寸法T1(mm)6
寸法T2(mm)4.6
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
アルミ製の弱点を解消、高強度、高耐久性の鉄製
四角・六角・八角など、角型形状品や排水トラップ(最小4.5mm巾)の締付け・緩め作業に最適です。
洗濯機パンやユニットバス用の排水トラップを内側から回す作業が可能。
吊り下げ穴は対辺10mmの六角形のデザイン
本体許容トルク392N・m(37.8kgf・m)以内でご使用下さい。
仕様●開口範囲(mm):16~93●全長(mm):250●重量(g):820●材質:鉄
アズワン品番65-2138-62
1丁
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
1本で4種類のコックが開閉できます。
酸素ボンベ、アセチレンボンベなどのコック(栓)開閉に
仕様●材質:鉄●全長:145mm●四角穴(対辺):7・8・9・10mm●重量:215g
アズワン品番65-2112-93
1個
¥960
税込¥1,056
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
形状ストレート
六角対辺(mm)10
アズワン品番65-2314-63
入数5個
ねじサイズM8×P1.25
1袋(5個)
¥630
税込¥693
当日出荷
対辺寸法(mm)8×10
エスコ品番EA686A-2
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
形状67.5°
六角対辺(mm)10
アズワン品番65-2314-54
入数5個
ねじサイズPT1/8"
1袋(5個)
¥630
税込¥693
当日出荷
対辺寸法(mm)10×12
エスコ品番EA686A-4
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
ボルトにダメージを与えることなく、固着したナットやなめたナットを取り除きます。
スピンドルが六角ですので、スパナをかけて締めることができます。
適合スチールナット用
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状ハーフユニオン
材質(本体)真鍮
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)10
入数16個
ねじサイズM6×10
1袋
¥385
税込¥424
当日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状エルボユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山
六角対辺(mm)10
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CZ-312
形状67.5°
質量(g)8.8
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)10
入数16個
ねじサイズM6×20
1袋
¥410
税込¥451
当日出荷
1個
特価
¥569
税込¥626
当日出荷
仕様●ねじサイズ:NPT1/8”●形状:ストレート●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
アズワン品番65-2314-72
1袋(5個)
¥815
税込¥897
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
形状67.5°
六角対辺(mm)10
アズワン品番65-2314-50
入数5個
ねじサイズPF1/8"
1袋(5個)
¥550
税込¥605
当日出荷
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)10
入数16個
ねじサイズM6×12
1袋
¥385
税込¥424
翌日出荷
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
素材が非常に硬く、摩耗しにくくなっています。
危険物の類別非危険物
セット内容:ラチェットドライバー&ソケットセット(39点)、ドライバーセット(17点)、フレキシブルシャフトドライバー(1点)、ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm、ドライバービットハンドル 78mm、ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”)、(1/4”)ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・12・13mm、(+)ビット #1×25(2本)・#2×25(3本)・#3×25mm(1本)、#1×89(1本)・#2×89(1本)・#3×89mm(1本)、(-)ビット 5.5×25・5.5×89mm、Hexプラスビット 3×25・4×25・5×25・6×25mm、3×89・4×89・5×89・6×89mm、TORXビット T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25・T40×25mm、TORXビット(イジリ止付) T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25mm、T10×89・T15×89・T20×89・T25×89・T30×89mm、ポジビット #1×25・#2×25(3本)・#3×25mm、#1×89・#2×89・#3×89mm、ドライバーハンドル 119mm、1/4”マグネット付ドライバーハンドル 271.5mm、フレキシブルシャフトドライバー 173mm、ビット六角シャンク 1/4”、トレーサイズ (1/4”)ソケットアダプター。ハンドル先端マグネット付。ラピットアダプター式。付属のポーチは腰に装着可能です(ベルト通し幅:60mm)。ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
¥39,000
税込¥42,900
翌日出荷
仕様●ねじサイズ:UNF1/4”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
アズワン品番65-2314-70
1袋(5個)
¥515
税込¥567
当日出荷
全長(mm)63
対辺(mm)10
外径(Φmm)16
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2244-49
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
形状ストレート
六角対辺(mm)10
アズワン品番65-2314-49
入数5個
ねじサイズPF1/8"
1袋(5個)
¥325
税込¥358
当日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)10
アズワン品番64-7960-13
ボルト寸法M6×50
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山
六角対辺(mm)10
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CZ-322
形状90°
質量(g)8.8
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)10
入数16個
ねじサイズM6×16
1袋
¥410
税込¥451
翌日出荷
対辺寸法(mm)10×12-13×14
エスコ品番EA602SE-2
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
セット内容:18点、ドライバーハンドル 133mm、ビットホルダー 75mm(六角対辺1/4”)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・10・13mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
1セット
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
仕様●ねじサイズ:NPT1/8”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
アズワン品番65-2314-73
1袋(5個)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
全長(mm)37
対辺(mm)10
外径(Φmm)15.3
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7891-96
1個
¥815
税込¥897
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ