242件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS対応品。EA949CX-51~-55、-201~-203用。対辺幅19mm、厚み3mm。黄銅(カドミウム低減材)ニッケルメッキ。
質量(g)3 適合ねじG3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
255 税込281
翌日出荷

1袋(4本)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
545 税込600
当日出荷

ボルトにダメージを与えることなく、固着したナットやなめたナットを取り除きます。 スピンドルが六角ですので、スパナをかけて締めることができます。
適合スチールナット用
1個
26,600 税込29,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,050 税込1,155
当日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状ハーフユニオン 材質(本体)真鍮 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
595 税込655
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
605 税込666
当日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
960 税込1,056
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,340 税込2,574
当日出荷

1個
1,350 税込1,485
当日出荷

1個
240 税込264
当日出荷


1個
545 税込600
当日出荷

1個
1,920 税込2,112
当日出荷

1個
970 税込1,067
当日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
形状ユニオン 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) ねじピッチ1 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1個
370 税込407
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
285 税込314
当日出荷

1個
890 税込979
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CF-23 全長(mm)14 質量(g)約12 六角対辺(mm)19 ねじ有効長(mm)14×9
1個
305 税込336
当日出荷

1個
1,100 税込1,210
当日出荷

1個
625 税込688
当日出荷

1個
1,400 税込1,540
当日出荷


締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM8 エスコ品番EA637GZ-8 材質焼入鋼(亜鉛メッキ) 高さ(mm)10.5 対辺(mm)19
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-3 全長(mm)23.2 質量(g)約28 六角対辺(mm)19 ねじ有効長(mm)9
1個
375 税込413
当日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-34 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)35 内径(Φmm)10 対辺(mm)19 有効長(mm)28(タケノコ)、10(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)45
1個
500 税込550
当日出荷

1個
1,250 税込1,375
当日出荷

1個
595 税込655
当日出荷



締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
255 税込281
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
595 税込655
翌日出荷

用途EA813A-45S・EA813A-46・-46S用極薄ソケット(オフセットアダプター用) 仕様取付側六角対辺:19mm 全長(mm)26.0 対辺(mm)24 外径(Φmm)32.0
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

1個
550 税込605
翌日出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)42 対辺(mm)19 外径(Φmm)25 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2251-31
1個
5,170 税込5,687
翌日出荷

用途オイルフィルターの取外し、取付け両用 エスコ品番EA604A-10A 六角対辺(mm)19 差込角(inch)1/2”(差込部取外しにより3/8”対応) 適合径(Φmm)60~100
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス 全長(mm)32 対辺(mm)19 外径(Φmm)26 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2251-49
1個
4,810 税込5,291
翌日出荷

1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)30 対辺(mm)19 外径(Φmm)25.8 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7891-37
1個
805 税込886
翌日出荷