61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

対辺(mm)21×22 全長(mm)250 エスコ品番EA615KA-28 材質クロム合金鋼 質量(g)225 寸法a(mm)7.8 寸法b1(mm)47 寸法b2(mm)51 商品構成単品
1個
3,510 税込3,861
翌日出荷

対辺(mm)10×12 全長(mm)170 エスコ品番EA615KA-9 材質クロム合金鋼 質量(g)51 寸法a(mm)5.3 寸法b1(mm)23 寸法b2(mm)28 商品構成単品
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

1個
820 税込902
当日出荷

1個
810 税込891
当日出荷

1個
810 税込891
当日出荷

1個
1,210 税込1,331
当日出荷

1個
475 税込523
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
形状ユニオン 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) ねじピッチ1 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1個
305 税込336
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

全長(mm)50~57 対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-2200-44 総質量(kg)6.8
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

1個
1,610 税込1,771
当日出荷

1個
705 税込776
当日出荷

1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

1個
965 税込1,062
翌日出荷

1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

1個
7,200 税込7,920
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
205 税込226
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。四角頭になっているため、栓をした後に四角部を切断して表面に出っ張りをなくすことも容易で、補修や間違って開けた穴の修正などにも使われます。
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)43 対辺(mm)23 外径(Φmm)26 差込角(inch)1/2"
1個
7,880 税込8,668
8日以内出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)55 対辺(mm)23 外径(Φmm)40 差込角(inch)3/4"
1個
8,810 税込9,691
翌日出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)43 対辺(mm)23 外径(Φmm)26 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2251-36
1個
6,120 税込6,732
翌日出荷

壁、またはパネルを隔てた銅管を接続するためのリングジョイントです。専用工具を使わずに接続が可能です。
仕様●銅管外径:12mm●使用温度範囲:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●使用圧力:3.45MPa以下●重量(g):177●六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●ロックナット六角対辺(mm):23●(約)全長(mm):73●材質:C3604BD●両口ロックナット付 アズワン品番65-9254-32
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷


1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

1個
1,400 税込1,540
翌日出荷


1個
4,010 税込4,411
3日以内出荷

1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

1個
6,770 税込7,447
翌日出荷

1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

1個
1,190 税込1,309
翌日出荷


1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

1個
2,570 税込2,827
翌日出荷