対辺(mm)24×26
全長(mm)270
エスコ品番EA615KA-31
材質クロム合金鋼
質量(g)293
寸法a(mm)8.3
寸法b1(mm)53
寸法b2(mm)57.5
商品構成単品
1個
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
形状ユニオン
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
ねじピッチ1
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CB-14
質量(g)約101
六角対辺(mm)26
ねじ有効長(mm)14
1個
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
全長(mm)44
対辺(mm)26
外径(Φmm)38
差込角(inch)1/2"
1個
¥1,170
税込¥1,287
8日以内出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CB-4
質量(g)約108
六角対辺(mm)26
ねじ有効長(mm)14
1個
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
全長(mm)50~57
対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2200-44
総質量(kg)6.8
1個
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)35
対辺(mm)26
外径(Φmm)34.5
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7891-43
1個
¥1,660
税込¥1,826
当日出荷
対辺寸法(mm)23×26
エスコ品番EA686A-15
1個
¥1,610
税込¥1,771
当日出荷
頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
形状ストレート
サイズ(mm)26
ラチェット機構あり
全長(mm)305
エスコ品番EA602KD-26
質量(g)450
寸法A(mm)49.2
対辺寸法(mm)26
寸法C(mm)14.3
1個
¥8,890
税込¥9,779
翌日出荷
材質S45C
質量(g)610
対辺(mm)26
軸長(mm)270
1本
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
対辺(mm)26
差込角(inch)3/4”
全長(mm)50
外径(mm)44
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に
狭い場所での作業に最適です。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)77
対辺(mm)26
外径(Φmm)35
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2245-74
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
全長(mm)35
質量(g)129
対辺(mm)26
外径(Φmm)34.5
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7891-25
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
材質黒心可鍛鋳鉄
最高圧力(MPa)1
1個
¥4,740
税込¥5,214
翌日出荷
形状オフセット
対辺(mm)24×26
全長(mm)330
エスコ品番EA616GA-14
材質クロム合金鋼
質量(g)427
タイプ75°
寸法t(mm)34
寸法d1(mm)34.7
寸法d2(mm)37.3
寸法A1(mm)14
寸法A2(mm)15
1個
¥8,120
税込¥8,932
翌日出荷
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。四角頭になっているため、栓をした後に四角部を切断して表面に出っ張りをなくすことも容易で、補修や間違って開けた穴の修正などにも使われます。
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)55
対辺(mm)26
外径(Φmm)40
差込角(inch)3/4"
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)43
対辺(mm)26
外径(Φmm)30
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2251-39
1個
¥7,590
税込¥8,349
翌日出荷
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C
対辺(mm)26
軸長(mm)250
ハンドル幅(mm)240
1本
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質アルミニウム青銅
全長(mm)160
質量(g)270
対辺(mm)26
アズワン品番64-7905-94
1本
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:14×18mm
対辺(mm)26
アズワン品番64-2257-06
幅×厚さ(mm)52×12
1個
¥8,280
税込¥9,108
翌日出荷
対辺(mm)26
差込角(inch)3/4”
全長(mm)90
外径(mm)44
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
対辺(mm)26
差込角(inch)1/2”
全長(mm)82
外径(mm)30
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
対辺(mm)26
差込角(inch)1/2”
全長(mm)43.5
外径(mm)35
1個
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
全長(mm)75
対辺(mm)26
外径(Φmm)38
差込角(inch)1/2"
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
全長(mm)55
対辺(mm)26
外径(Φmm)40
差込角(inch)3/4"
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)36
対辺(mm)26
アズワン品番64-7854-68
ねじ径R1・1/2”
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
全長(mm)90
対辺(mm)26
外径(Φmm)37
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2246-58
1個
¥4,400
税込¥4,840
3日以内出荷
全長(mm)90
対辺(mm)26
外径(Φmm)37
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2246-22
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
全長(mm)108
対辺(mm)26
外径(Φmm)41
差込角(inch)1
アズワン品番64-2200-10
1個
¥6,770
税込¥7,447
翌日出荷
全長(mm)57
対辺(mm)26
外径(Φmm)44
差込角(inch)1
アズワン品番64-2201-79
1個
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
全長(mm)50
対辺(mm)26
外径(Φmm)39.3
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2199-72
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
全長(mm)42
対辺(mm)26
外径(Φmm)35
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2200-86
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
全長(mm)42
対辺(mm)26
外径(Φmm)35
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7892-13
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ