52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状オフセット 対辺(mm)25×28 全長(mm)350 エスコ品番EA616GA-16 材質クロム合金鋼 質量(g)414 タイプ75° 寸法t(mm)34 寸法d1(mm)36 寸法d2(mm)40 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)15
1個
8,510 税込9,361
翌日出荷

1個
475 税込523
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,260 税込1,386
当日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) エスコ品番EA141AV-211 質量(g)112 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 寸法L(mm)41 六角対辺(mm)28 寸法d(mm)14 使用圧力(MPa)1 寸法d1(mm)17 ねじ径D1R(PT)3/4” ねじ径DG(PF)3/4”
1個
1,030 税込1,133
当日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) エスコ品番EA141AV-210 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 寸法L(mm)38 六角対辺(mm)28 寸法d(mm)11 使用圧力(MPa)1 寸法d1(mm)17 ねじ径D1R(PT)3/4” ねじ径DG(PF)1/2”
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

対辺(mm)28 全長(mm)320 エスコ品番EA614ST-28 質量(g)368 寸法d(mm)40.6 寸法b(mm)62 寸法A1(mm)8.4 寸法A2(mm)14.5
1個
9,770 税込10,747
翌日出荷

1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

1個
2,660 税込2,926
翌日出荷


対辺(mm)25×28 全長(mm)285 エスコ品番EA615KA-34 材質クロム合金鋼 質量(g)39 寸法a(mm)8.3 寸法b1(mm)55 寸法b2(mm)62 商品構成単品
1個
5,180 税込5,698
翌日出荷

ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,410 税込3,751
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):50●適合ホース内径※:15mm アズワン品番65-9247-55
1個
640 税込704
当日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)55 対辺(mm)28 外径(Φmm)40 差込角(inch)3/4"
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)46 対辺(mm)28 外径(Φmm)30 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2251-41
1個
8,580 税込9,438
翌日出荷

1個
1,710 税込1,881
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,530 税込1,683
翌日出荷


1個
2,090 税込2,299
翌日出荷


1個
5,280 税込5,808
3日以内出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
5,280 税込5,808
3日以内出荷

1個
4,590 税込5,049
翌日出荷

1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-46 全長(mm)27.5 質量(g)約65 六角対辺(mm)28 ねじ有効長(mm)10×11
1個
1,410 税込1,551
当日出荷

ネジを締めやすく加工されたニップルです。内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
仕様●ねじ径(R):1/4"×1/4"●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●内径(mm):8●全長(mm):28●六角対辺(mm):14●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9246-91 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
230 税込253
当日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(mm)28 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EB-28 全長(mm)50 質量(g)383 外径(Φmm)43.8 寸法D1(mm)43.8 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)16
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)28 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24 エスコ品番EA164DB-28 全長(mm)40 質量(g)170 寸法L(mm)40 外径(Φmm)39.5 寸法D1(mm)39.5 寸法D2(mm)30 寸法I(mm)16
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷


ビットが折れても別売のビットに交換でき、ソケットを寿命まで使用できます。 ビット交換式
1個
3,440 税込3,784
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):12●タケノコ内径(mm):8●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):43●適合ホース内径※:11mm アズワン品番65-9247-52
1個
640 税込704
翌日出荷

不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。四角頭になっているため、栓をした後に四角部を切断して表面に出っ張りをなくすことも容易で、補修や間違って開けた穴の修正などにも使われます。
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):39●適合ホース内径※:8mm アズワン品番65-9247-49
1個
640 税込704
当日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):12.7●タケノコ内径(mm):9.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):42●適合ホース内径※:12mm アズワン品番65-9247-53
1個
640 税込704
翌日出荷