仕様6ポイント片爪タイプ
材質ハンドル:SS400爪:S45C
厚さ(mm)65
全長(mm)590
質量(g)3400
対辺(mm)46
型番KS0046
1本
¥19,500
税込¥21,450
当日出荷
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット
対辺(mm)46
全長(mm)280
エスコ品番EA613B-46
質量(g)1220
寸法a(mm)23
寸法b(mm)69
寸法h(mm)40
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
仕様12ポイントミラー仕上げめがね部分にラチェット構造を取り入れたコンビネーションレンチです。耐久性に優れ、60歯のギアで滑らず作業できる。面接触なので、相手を傷つけることなく、確実に素早く作業できる。送り角度が5°なので、狭い場所での作業に最適
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)21.8×25.2
寸法(mm)●サイズ():46●全長():645●スパナ部幅(B;):98.6●メガネ部幅(D;):83.4●スパナ部厚み(A1;):21.8●メガネ部厚み(A2;):25.2
全長(mm)645
質量(g)2550
対辺(mm)46
ギア数(ラチェット)60
1個
¥24,100
税込¥26,510
当日出荷
セット内容:電工ペンチ(偏芯型)×1、電工ニッパ×1、ラジオペンチ×1、ウォーターポンププライヤー×1、収納バッグ(スエード革)×1、ウォーターポンププライヤー(全長:250mm、能力 パイプ径:1/8”~2”、ナット(対辺):7~46mm、最大開口:2”、調整段数:25)、収納バッグ。電工ペンチは偏心型のため少ない力で切断する事ができます。 ウォーターポンププライヤーは力を掛けた時に横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント構造、サイズ調整はボタン式のため細かい位置調整ができます。 ラジオペンチは先端ギザ付き。
材質スエード革
寸法(mm)収納バッグ:250×150(H)
全長(mm)ラジオペンチ:160、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200
切断能力【電工ペンチ】ピアノ線:Φ2.2、銅・アルミ:Φ13.0、鋼線:Φ2.8、【電工ニッパー】軟線:Φ4.0、中硬線:Φ3.0、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】中硬線:Φ2.5、硬線:Φ1.6
1セット(1セット)
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
1個
¥34,600
税込¥38,060
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)46
外径(Φmm)65
差込角(inch)3/4"
1個
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
全長(mm)108
対辺(mm)46
外径(Φmm)66
差込角(inch)1
アズワン品番64-2200-14
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)46
外径(Φmm)59.1
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7892-27
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
差込角(inch)1
対辺(mm)46
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番EA164FB-46
全長(mm)70
質量(g)1010
外径(Φmm)69
寸法D1(mm)69
寸法D2(mm)54
寸法I(mm)29
1個
¥7,930
税込¥8,723
翌日出荷
仕様磨き仕上げ
全長(mm)250
質量(g)364
パイプ径(Φmm)2”
ナット対辺(mm)46
1個
¥7,110
税込¥7,821
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)65
対辺(mm)46
外径(Φmm)50
差込角(inch)3/4"
1個
¥23,300
税込¥25,630
翌日出荷
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C
対辺(mm)46
軸長(mm)320
ハンドル幅(mm)340
1本
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
仕様高所作業時の工具落下防止に
全長(mm)250
質量(g)370
パイプ径(Φmm)2”
ナット対辺(mm)46
1個
¥8,440
税込¥9,284
翌日出荷
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に
狭い場所での作業に最適です。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)90
対辺(mm)46
外径(Φmm)62
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2246-38
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
全長(mm)62
対辺(mm)46
外径(Φmm)64.3
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2199-89
1個
¥5,340
税込¥5,874
翌日出荷
全長(mm)68
質量(g)791
対辺(mm)46
外径(Φmm)62
差込角(inch)3/4"(19mm)
アズワン品番64-7894-11
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
対辺(mm)46
全長(mm)500
エスコ品番EA614ST-46
質量(g)1352
寸法d(mm)65.2
寸法b(mm)94.5
寸法A1(mm)13
寸法A2(mm)20
1個
¥31,200
税込¥34,320
翌日出荷
寸法(mm)D2:55、L1:28
全長(mm)100
対辺(mm)46
外径(Φmm)66
差込角(inch)1
アズワン品番64-7831-41
1個
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
差込角(inch)3/4
対辺寸法(mm)46
エスコ品番EA642LQ-46
1個
¥46,600
税込¥51,260
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●呼び:3/4"×14●材質:SKS2●対辺(mm):約46●厚み(mm):約25.4●アメリカ管用テーパーねじ
アズワン品番65-9304-74
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-122
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)406
内径(Φmm)25
対辺(mm)46
有効長(mm)48(タケノコ)、20(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)92
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
1個
¥34,700
税込¥38,170
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):40ソケット部外径(d1:mm):61
質量(g)622
対辺(mm)46
全長L1(mm)75
差込角(inch)1
寸法t1(mm)32
寸法t2(mm)43.5
アズワン品番64-2243-22
外径d2(Φmm)48.5
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
差込角(inch)3/4
対辺(mm)46
適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番EA164EB-46
全長(mm)62
質量(g)755
外径(Φmm)66.3
寸法D1(mm)66.3
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)23
1個
¥5,340
税込¥5,874
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
対辺(mm)41×46
全長(mm)425
エスコ品番EA615KA-44
材質クロム合金鋼
質量(g)1040
寸法a(mm)12
寸法b1(mm)88
寸法b2(mm)94.5
商品構成単品
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm
全長(mm)117.4~123.5
質量(g)(対辺19mm)200、(対辺22mm)218、(対辺24mm)239
対辺(mm)19・22・24
アズワン品番64-7912-02
幅×厚さ(mm)(対辺19)39.2×8.3(対辺22)46.0×8.8(対辺24)52.2×9.8
1個
¥19,850
税込¥21,835
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm
全長(mm)95.5~103.5
質量(g)(対辺17mm)160、(対辺19mm)174、(対辺22mm)182、(対辺24mm)200
対辺(mm)17・19・22・24
アズワン品番64-7912-01
幅×厚さ(mm)(対辺17)34.5×7.3(対辺19)39.2×8.3(対辺22)46.0×8.8(対辺24)52.2×9.8
1個
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/2"(PT)×3/4"(PT)●六角対辺(mm):32●全長(mm):46●重量(g):195●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9247-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):60●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):46●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-60
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています。
仕様〈ラチェットハンドル仕様〉・全長:320mm・差込角:3/4"・材質:アルミニウム青銅〈エクステンションバー仕様〉・全長:200mm・差込角:3/4"・材質:アルミニウム青銅〈ソケット仕様〉・対辺(mm):24・27・30・32・36・46・外径(Φmm):40・43・45・50・全長(mm):55・60・65・差込角:3/4"・材質:アルミニウム青銅・12ポイント〈工具箱仕様〉・外寸:385×202×140(H)mm・内寸:385×202×140(H)mm・重量:860g・カラー:グレー・材質:超高耐衝撃性コーポリマー・中皿付・衝撃に強い車のバンパー素材を使用
セット内容ラチェットハンドル(EA643FH-6)、エクステンションバー(EA643FG-62)、24mmソケット(EA643FD-24)、27mmソケット(EA643FD-27)、30mmソケット(EA643FD-30)、32mmソケット(EA643FD-32)、36mmソケット(EA643FD-36)、46mmソケット(EA643FD-46)、工具箱
アズワン品番65-2165-49
1個
¥131,000
税込¥144,100
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ