657件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドライバーでアンカー(本体打込式)が抜ける。アンカービットの取り外しに便利なスパナがかけれるボルスター付。六角対辺6.35mmシャンク対応。合金鋼(ニッケルメッキ仕上)。
1本
1,140 税込1,254
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合金鋼(パーカーライジング仕上)。電動ドライバーでアンカー(本体打込式)が抜ける。アンカービットの取り外しに便利なスパナがかけれるボルスター付。六角対辺6.35mmシャンク対応。
1本
1,140 税込1,254
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数(rpm):2700~3300 ※ポンプ負荷により回転数が変化します。100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能です。電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。ルームエアコンの取り付け工事に適しています。充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。 ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。 ビットの差し込み長は14mmとなります。インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。
仕様●モーター:150W●排気速度(L/分):50Hz/25 60Hz/28●到達真空度:15ミクロン●ローター方式:ツーステージ●電源:AC100V●接続径:UNF1/2-20(5/16"フレア)●サイズ:88(W)×240(D)×155(H)mm●重量:4kg●オイル封入量:150mL●ケースサイズ:外寸/200(W)×275(D)×230(H)mm 内寸/167(W)×255(D)×210(H)mm●使用温度範囲:7~40℃●真空ポンプオイル(230mL)、R22用変換アダプター付●真空計付●専用ケース付●逆流防止機能付(吸気口ボールバルブ付) アズワン品番65-9245-06 危険物の類別非危険物
1台
43,100 税込47,410
翌日出荷

セット内容:ドライバーハンドル(マグネット付き)×1本、・(+)ビット(#1×25mm、#2×25mm、#3×25mm)×各1本、・(-)ビット(5.5×25mm、6.5×25mm)×各1本、・1/4”Hexビットケース(8本)×1個、・収納袋×1個、 ハンドル全長 232mm、 軸長 120mm、 差込六角対辺 6.35mm(1/4”)、 収納袋 ・サイズ 300(W)×70(D)×50(H)mm、・材質 キャンバス生地、・マチ付きで収納力があります。 ドライバーハンドルの先端はマグネット付き。
材質キャンバス生地 全長(mm)232 軸長(mm)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納袋:300×70×50 差込六角対辺(mm)6.35 (1/4”)
1セット(1セット)
9,580 税込10,538
9日以内出荷

全長(mm)50 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)3 エスコ品番EA611BL-3 本数1
1個
190 税込209
当日出荷

6ポイント 18Vのインパクトドライバーにも対応 鉄骨などを締結する際におすすめの口径サイズが大きなソケットビットの5点セットです。 取り回しのしやすいスタンダードタイプです。 高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。 KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。 ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。 ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。 ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。 ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 ※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP635●対辺(mm):17・19・21・22・24(5本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):24・26・28.5・30・32.5●全長(mm):101●重量(g):1040●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33 アズワン品番68-1828-87
1セット
8,800 税込9,680
翌日出荷

6ポイント 18Vのインパクトドライバーにも対応 軽作業におすすめの口径サイズが小さなソケットビットの7点セットです。 取り回しのしやすいスタンダードタイプです。 高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。 KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。 ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。 ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。 ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。 ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 ※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP637●対辺(mm):10・12・13・14・17・19・21(7本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):16・18・18.5・20・24・26・28.5●全長(mm):97・97・97・97・101・101・101●重量(g):980●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33 アズワン品番68-1828-88
1セット
9,870 税込10,857
翌日出荷

全長(mm)50 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)4 エスコ品番EA611BL-4 本数1
1個
190 税込209
当日出荷

材質鍛造鋼製 全長(mm)25 先端形状ヘックスローブ 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
220 税込242
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全長(mm)100 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)5 エスコ品番EA611BM-5 本数1
1個
260 税込286
当日出荷


全長(mm)100 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)1.5 エスコ品番EA611BM-1.5 本数1
1個
260 税込286
当日出荷

全長(mm)100 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)4 エスコ品番EA611BM-4 本数1
1個
260 税込286
当日出荷



全長(mm)100 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)2.5 エスコ品番EA611BM-2.5 本数1
1個
260 税込286
当日出荷

1個
365 税込402
当日出荷

材質SCM435 全長(mm)94 質量(g)75 外径(Φmm)22.6 適合ねじM8、M10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.6×22.6×94 アズワン品番64-7869-28 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,990 税込2,189
欠品中


Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
エスコ品番EA611DC-4 材質鍛造鋼製 全長(mm)25 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
380 税込418
当日出荷

全長(mm)70 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT20 エスコ品番EA611GM-54 先端形状トルクス 本数1
1個
1,030 税込1,133
当日出荷

全長(mm)19 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)2 エスコ品番EA611KA-2 本数1
1個
260 税込286
当日出荷

1個
340 税込374
当日出荷

全長(mm)19 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)1.5 エスコ品番EA611KA-1.5 本数1
1個
290 税込319
当日出荷

全長(mm)50 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)6 エスコ品番EA611BL-6 本数1
1個
190 税込209
当日出荷

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 材質HSS 刃先径(Φmm)11 適合板厚(mm)0.3~3.0 有効長(mm)1.5 六角軸対辺(mm)6.35
1個
2,370 税込2,607
当日出荷

全長(mm)70 エスコ品番EA611GD-2 材質鍛造鋼製 先端サイズ3.5 先端形状マイナス(-) 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
855 税込941
当日出荷

全長(mm)50 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT6 エスコ品番EA611GM-6 先端形状トルクス 本数1
1個
650 税込715
当日出荷

1個
700 税込770
当日出荷

全長(mm)100 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)6 エスコ品番EA611BM-6 本数1
1個
260 税込286
当日出荷

全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(inch)3/32 エスコ品番EA611DC-103 本数1
1個
455 税込501
当日出荷

1個
430 税込473
当日出荷

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 材質HSS 刃先径(Φmm)9.5 適合板厚(mm)0.3~3.0 有効長(mm)1.5 六角軸対辺(mm)6.35
1個
2,370 税込2,607
当日出荷

材質SCM435 全長(mm)83 質量(g)55 外径(Φmm)19 適合ねじM6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×19×83 アズワン品番64-7869-27 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

1個ほか
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック 刃先径(Φmm)10 六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
3,390 税込3,729
当日出荷

エスコ品番EA611GN-5 材質鍛造鋼製 全長(mm)25 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
820 税込902
当日出荷

エスコ品番EA611GN-2.5 材質鍛造鋼製 全長(mm)25 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
820 税込902
当日出荷

Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
全長(mm)25 エスコ品番EA611DC-1.5 材質鍛造鋼製 先端サイズ1.5 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
380 税込418
当日出荷

全長(mm)35 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT45 エスコ品番EA611GL-45 先端形状トルクス 本数1
1個
625 税込688
当日出荷