材質合成ゴム
厚さ(mm)2
長さ(m)10
表面抵抗値(Ω)(表)10^4~10^6、(裏)10^4~10^6
幅(m)0.8
1個
¥60,300
税込¥66,330
8日以内出荷
仕様非帯電・導電性、肉厚で丈夫
材質天然ゴム+カーボンブラック
内径(Φmm)18
表面抵抗(Ω)1.0×105~1.0×107
アズワン品番65-2114-47
粉有無粉なし
1袋(10個)
¥460
税込¥506
当日出荷
材質天然ゴム+カーボンブラック
内径(Φmm)20
アズワン品番65-2114-48
入数10個
1袋(10個)
¥460
税込¥506
当日出荷
用途立ち作業現場の疲労感軽減、製品落下の衝撃保護、床からの冷気を遮断、足の底冷え防止
厚さ(mm)17
材質NBR
寸法(mm)450×750
仕様導電性
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
用途立ち作業現場の疲労感軽減、製品落下の衝撃保護、床からの冷気を遮断、足の底冷え防止
厚さ(mm)17
材質NBR
寸法(mm)750×900
仕様導電性
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
緑色の導電性ゴムシートです。
フロアマット、デスクマットとして最適です。
材質NBR(ニトリルゴム)
エスコ品番EA997RB-2
厚さ(mm)2
長さ(m)2
機能除電
表面抵抗(Ω)1.5×10^5
幅(m)1
1個
¥34,100
税込¥37,510
翌日出荷
高強度、耐久性。難燃性で、燃焼すると非導電性の灰を形成します。ANSI/ISEA121-2018準拠
仕様●材質:グラスファイバーメッシュ●カラー:緑(蛍光)●幅(mm):25●厚さ(mm):0.5●長さ(m):2.8●耐熱温度:-50~250℃●使用荷重:5kg
アズワン品番65-3899-07
1個
¥7,490
税込¥8,239
翌日出荷
帯電防止が必要な電機・電子部品の工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適な導電性の伸縮式コンテナ台車(導電性ドーリー)です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
耐溶剤性に優れています。
ノンブリードなので、この手袋を着用したまま塗装面に触れても塗装をはじく心配がありません。
導電性を持たせた特殊なウレタンゴムを使用しておりますので、静電気対策が可能です。
この手袋を通してアースすることで、触れた物質に蓄積されていた静電気も取り除くことが可能です。
仕様●サイズ:L●全長(mm):330●掌周り(mm):228●中指長さ(mm):78●材質:表面:ポリウレタン裏地:綿100%+導電繊維●厚み:1.05mm
アズワン品番65-2116-93
1双
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
裏編手に導電繊維を編み込み、手袋表面に導電性のある塩化ビニールをコーティングしていますので、静電気対策などに適しています。塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、劣化しにくい手袋です。耐油、耐摩耗性を強化し、指・手のひらにスベリ止め加工を施していますので、油を扱う作業に適しています。裏布は指先まで縫いしろのないシームレス編手で、手触りがよく作業が快適です。
用途石油荷役、石油精製、給油作業、自動車関連での油作業、塗装作業、印刷工場、化学工場など
厚さ(mm)1.57
全長(mm)260
色ブラック
材質(裏)綿・アクリル(導電繊維)
材質(表面)塩化ビニール
材質検知部:導電性樹脂(短絡防止)
全長(mm)141
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単4電池×1個(R03/LR03)(付属)、※充電式電池は使用不可
漏洩電流検知部-接地端子間:0.5mA以下
検電範囲(V)AC:50~600、DC:12~750(※直流非接地回路は検電できません)
動作開始電圧(V)素手で接地端子に触れる、又はアース線を続した状態:AC15±5 DC6±3、低圧ゴム手袋等を着用した状態:AC80以下 ※DCは不動作
アズワン品番65-2167-18
絶縁抵抗検知部-接地端子間:500V、絶縁抵抗計にて5MΩ以上
絶縁耐力検知部-接地端子間:AC2000V-1分間
耐インパルス検知部-接地端子間:8000V-正負 各5回
防水性IPX4相当
電池寿命(年)約1.5(放置状態)
1台
¥6,500
税込¥7,150
当日出荷
。注意:マットの表面が汚れた場合には、軽く乾拭きしてお使いください。帯電した指先でメディアに触ると指先からのスパーク放電でデータが消失したり、壊してしまう可能性があります。マットに触って人体に溜まった静電気を除去すれば、メディアを静電気の危険から軽減できます。マットは、一般的なマウスパッドサイズなので、机上でも邪魔になりません。
仕様●サイズ(mm):180×235●厚み(mm):0.6(±0.1)●カラー:グリーン●付属品:マジックテープ●表面抵抗値:10^9Ω●材質:表面/導電性ゴム、裏面/導電性スポンジ●用途:メディア(SDカード、コンパクトフラッシュ、XDピクチャカード、メモリースティックなど)マウスパッドとしても使用可能 人体の溜まった静電気の除去●マットに触れて静電気を除去する静電気除去マット
アズワン品番65-9249-24
1枚
¥4,500
税込¥4,950
欠品中
注意:マットの表面が汚れた場合には、軽く乾拭きしてお使いください。帯電した指先でメディアに触ると指先からのスパーク放電でデータが消失したり、壊してしまう可能性があります。マットに触って人体に溜まった静電気を除去すれば、メディアを静電気の危険から軽減できます。マットは、一般的なマウスパッドサイズなので、机上でも邪魔になりません。
仕様●サイズ(mm):108×140●厚み(mm):0.6(±0.1)●カラー:グリーン●付属品:マジックテープ●表面抵抗値:10^9Ω●材質:表面/導電性ゴム、裏面/導電性スポンジ●用途:メディア(SDカード、コンパクトフラッシュ、XDピクチャカード、メモリースティックなど)マウスパッドとしても使用可能 人体の溜まった静電気の除去●マットに触れて静電気を除去する静電気除去マット
アズワン品番65-9249-23
1枚
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
関連キーワード