導電性ポリプロピレン樹脂製。ふたがワンタッチで開けられます。静電気がペールの中に溜まりません。静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
寸法(mm)436×299×584
質量(kg)2.23
容量(L)40
1個
¥9,500
税込¥10,450
翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
材質導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン
仕様●仕切数:6l●入数:1個●表面固有抵抗値:10 3~4Ω(1部10 3~6Ω)
外寸(mm)212×102×27
アズワン品番65-2133-37
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
材質検知部:導電性樹脂(短絡防止)
全長(mm)141
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単4電池×1個(R03/LR03)(付属)、※充電式電池は使用不可
漏洩電流検知部-接地端子間:0.5mA以下
検電範囲(V)AC:50~600、DC:12~750(※直流非接地回路は検電できません)
動作開始電圧(V)素手で接地端子に触れる、又はアース線を続した状態:AC15±5 DC6±3、低圧ゴム手袋等を着用した状態:AC80以下 ※DCは不動作
アズワン品番65-2167-18
絶縁抵抗検知部-接地端子間:500V、絶縁抵抗計にて5MΩ以上
絶縁耐力検知部-接地端子間:AC2000V-1分間
耐インパルス検知部-接地端子間:8000V-正負 各5回
防水性IPX4相当
電池寿命(年)約1.5(放置状態)
1台
¥6,500
税込¥7,150
当日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
材質導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン
仕様●仕切数:12●入数:1個●表面固有抵抗値:10 3~4Ω(1部10 3~6Ω)
外寸(mm)207×145×12
アズワン品番65-2133-38
1個
¥850
税込¥935
欠品中
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
材質導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を扱うときに
材質導電性ポリプロピレン樹脂・導電性ポリエチレン
全長(mm)252
刃幅(mm)72
アズワン品番65-2149-10
抵抗値(Ω)【表面固有】10 3~4(1部10 3~4 6)
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
材質導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
材質導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン
仕様●表面固有抵抗値:10 3~4Ω(1部10 3~6Ω)●仕切数:3●入数:1個
外寸(mm)231×150×21
アズワン品番65-2133-39
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌々日出荷
材質スティック部:ABS樹脂、毛材:PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維
寸法(mm)35×20
全長(mm)102~145
色グレー
質量(g)30
アズワン品番65-2248-24
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
材質柄:ABS樹脂、毛材:PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維
寸法(mm)60×60(すき間ブラシ:20)
全長(mm)265
色グレー
質量(g)45
アズワン品番65-2248-23
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
関連キーワード