11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドが小さいので今までのブラシでは届かなかった洗面台の隙間やサッシの溝もキレイに掃除できます。
用途EA115SA-1、-2、-3、-26用 エスコ品番EA115SA-15 セット内容すきまブラシ×3本 材質ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×15×50
1セット
1,150 税込1,265
翌日出荷

かんたん下糸セット 7枚送り歯 手元集中操作 LEDライト 自動針穴糸通し 全自動ボタンホール 段ぬい押えボタン フリーアーム 無段階スピード調整 ドロップフィード
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:70W●サイズ:404(W)×188(D)×298(H)mm●重量:約5.8kg(本体)●付属品:ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタンつけ押え、縁かがり押え、ブラインドステッチ押え、サテン押え、ボビン、ドライバー、ドライバー(小)、ブラシ付きリッパー、針パック、シームガイド、糸コマ押え(大)、糸コマ押え(小)、補助糸立て棒、糸コマ座、ハードケース、説明書、説明DVD、電源コード●ステッチ:207種類 アズワン品番65-2196-07
1台
48,900 税込53,790
当日出荷

基本機能が充実したミシンです。 プログラム自動糸切り機能付 LEDライトで手元を明るく照らします。 針穴への糸通しも片手でサッと簡単にできます。 パワフルな貫通力で、デニムなどの厚地もスイスイぬえます。 ダイヤルを「オート」に合わせるだけで、ほとんどの布地がきれいにぬえます。 薄手のニット生地をぬうときは、左基線の伸縮ぬいを使うときれいにぬえます。 左右のラインタックを同じ方向からぬうので、ぬい目の美しいスクエアボタンホールがぬえます。 LCDスクリーン付 7枚歯布送り
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●サイズ:406(W)×184(D)×298(H)mm●重量:5.6kg(本体)●使用針:家庭用 HA×1●最高ぬい速度:毎分700針フットコントローラー使用時 毎分820針●ステッチ:59種類●付属品:基本押え(本体に装着)、たち目かがり押え、ファスナー押え、サテン押え、まつりぬい押え、ボタンホール押え、シームリッパー、補助糸立て棒、ボビン3個(1個はミシン内ガマ内)、針、ドライバー、糸こま受け台、フェルト、糸こま押え(大)、糸こま押え(小)、ミシンブラシ、説明書、説明DVD、ハードケース、ワイドテーブル、フットコントローラー、電源コード●機能:自動糸調子、左基線伸縮ぬい、ボタンホール アズワン品番65-2196-10
1台
56,200 税込61,820
当日出荷

付属品:計量スプーン(粉・豆専用)、掃除用ブラシ。豆挽きからドリップまですべて全自動で行い、いつでも挽きたてのコーヒーが楽しめます。コーヒーや挽き方の種類に合わせて、3つのモードから選択できます。メッシュフィルター採用で紙フィルターを使わずそのままコーヒー豆やコーヒーの粉を入れることができます。水タンクが取り外せるので、給水やお手入れが簡単にできます。
仕様【コーヒーの分量/粉・豆の量】1杯:12、2杯:18、3杯:27、4杯:36 材質ポリプロピレン 、ガラス 質量(kg)2.5 ブラック 容量(mL)600(4杯分) 消費電力(W)900 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×286×292 モード粉:粉でコーヒーをドリップ 豆1:豆を粗挽きしてドリップ 豆2:豆を中挽きしてドリップ
1台
14,300 税込15,730
翌日出荷

オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。
仕様●水平牽引能力:200kg●巻取速度:12m/分●使用ワイヤー:Φ5mm×10m●電源:単相100V●サイズ:388×180×245(H)mm●電源コード長:出力側/3m コントローラー側/3m●重量:15kg●モーター:500W●連続使用時間:5分●屋内専用 アズワン品番65-9304-81
1台
84,700 税込93,170
翌日出荷

セット内容マイクロファイバーパッド×1枚、マイクロファイバーボアパッド×1枚、マイクロファイバーモップパッド×1枚、ハードパッド×1枚、小ブラシ、真鍮ブラシ、延長ホース、窓用スクイジー
1セット
4,860 税込5,346
翌日出荷


仕様●メーカー:象印マホービン●型番:EC-RT40●容量:540ml(コーヒーカップ約4杯)●消費電力:定格/740W、コーヒーメーカー部/650W、ミル部/90W●サイズ:240(W)×250(D)×375(H)mm●重量:4.3kg●サーバー:ステンレス製(まほうびん構造)●付属品:計量スプーン、ミルケースブラシ、浄水カートリッジ、ペーパーフィルター(2枚)、ステンレスメッシュフィルター、カップ受皿、カップ用トレー●電源コード:1.3m●ミル付●全自動なので豆の挽きからドリップまで全ておまかせ●はずせる水タンクで丸洗いOK●挽きたての美味しさを手軽にコーヒー豆を挽くところからドリップまで「全自動挽きたてドリップ」●コーヒー本来のコクと香りを引き出す「マイコン予熱&ダブル加熱95℃抽出」●煮詰まりを防ぎ、美味しさ長持ち「まほうびん構造のステンレスサーバー」●コーヒーの味の幅が広がる「ステンレスメッシュフィルター」●お好みに応じて選べる2段階濃度調節X2段階の挽き分けフィルターの「味わい調節」●ステンレスマグやコーヒーカップなどに直接抽出可能●カルキをとって豆本来のおいしさを引き出す「浄水カートリッジ」 アズワン品番65-3891-26
1台
34,000 税込37,400
翌日出荷

中速型・中粘度材料用。二重絶縁。パワフル860W。かくはん、練り合わせのスピードアップに
仕様●型番:APM1011●名称:本体(スクリュー、シャフト付)●電源:100V・860W●電流:9.3A●回転数:中速:1000rpm●コード長:2.5m●スクリュー径:180mm●サイズ:本体:86×855×138(H)mmシャフト径:Φ12mm●重量:2.5kg●材質:ボディ:樹脂シャフト:ステンレス●付属品:リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ナジ(M4×10)●替カーボンブラシ:EA813RA-14 アズワン品番65-3892-56
1台
21,900 税込24,090
翌日出荷

仕様●メーカー:京セラ●型番:APM1511●名称:本体(スクリューシャフト付)●スクリュー径:150mm●回転数:高速/1500rpm●電源:100V・860W●電流:9.3A●サイズ:855×86×138(H)mm●重量:2.5kg●コード長:2.5m●付属品:リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ナジ(M4×10)●替カーボンブラシ:EA813RA-15●高速型・低粘度材料用●二重絶縁●パワフル860W●かくはん、練り合わせのスピードアップに アズワン品番65-3892-55
1台
21,900 税込24,090
翌日出荷

二重絶縁、正逆転可能、無段変速、簡易着脱。回転速度を変更できる無断変速スイッチ。手にフィットし保持しやすい細握りグリップに、ソフトグリップを採用。長いネジやボルトの締付けに。最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め
仕様●型番:CID-1130●電源:AC100V/180W●回転数:0~2500rpm(無負荷時)●打撃数:0~3100回/分●サイズ:190×60×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:ドライバー(+)ビットNo.2×65mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●最大トルク:115N・m●締付能力:小ネジ/M4~M8普通ボルト/M5~M14高力ボルト/M5~M12 アズワン品番65-5658-06
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷