85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型モーター、センサー、計測器などの狭いスペースでの電線引き出し部に。
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3点表示の超小型版 不可逆性 屋内専用品 大変小さいラベルのため、トランジスタ、IC、コンデンサなど精密な電子機器の発熱管理や小型モーターなどの温度管理に広く使用されています。 スーパーミニは、超ミニサイズです。 小さな部品の温度管理に広く利用されています。 トランジスター、IC、LSl、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。 電子回路冷却ファンモータ、駆動モータ等、小型モータの発熱検知。 製品の輸送時、使用時環境温度確認。
仕様●商品名:サーモラベルスーパーミニ●表示温度:80/85/90℃●サイズ:6.5×11mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:黒●変色精度:±2℃●示温エレメント部:Φ15mm アズワン品番65-2171-09
1箱(20枚)
1,800 税込1,980
翌日出荷

3点表示の超小型版 不可逆性 屋内専用品 大変小さいラベルのため、トランジスタ、IC、コンデンサなど精密な電子機器の発熱管理や小型モーターなどの温度管理に広く使用されています。 スーパーミニは、超ミニサイズです。 小さな部品の温度管理に広く利用されています。 トランジスター、IC、LSl、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。 電子回路冷却ファンモータ、駆動モータ等、小型モータの発熱検知。 製品の輸送時、使用時環境温度確認。
仕様●商品名:サーモラベルスーパーミニ●表示温度:130/140/150℃●サイズ:6.5×11mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:黒●変色精度:±2℃●示温エレメント部:Φ15mm アズワン品番65-2171-12
1箱(20枚)
1,800 税込1,980
翌日出荷

3点表示の超小型版 不可逆性 屋内専用品 大変小さいラベルのため、トランジスタ、IC、コンデンサなど精密な電子機器の発熱管理や小型モーターなどの温度管理に広く使用されています。 スーパーミニは、超ミニサイズです。 小さな部品の温度管理に広く利用されています。 トランジスター、IC、LSl、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。 電子回路冷却ファンモータ、駆動モータ等、小型モータの発熱検知。 製品の輸送時、使用時環境温度確認。
仕様●商品名:サーモラベルスーパーミニ●表示温度:110/115/120℃●サイズ:6.5×11mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:黒●変色精度:±2℃●示温エレメント部:Φ15mm アズワン品番65-2171-11
1箱(20枚)
1,800 税込1,980
翌日出荷

3点表示の超小型版 不可逆性 屋内専用品 大変小さいラベルのため、トランジスタ、IC、コンデンサなど精密な電子機器の発熱管理や小型モーターなどの温度管理に広く使用されています。 スーパーミニは、超ミニサイズです。 小さな部品の温度管理に広く利用されています。 トランジスター、IC、LSl、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。 電子回路冷却ファンモータ、駆動モータ等、小型モータの発熱検知。 製品の輸送時、使用時環境温度確認。
仕様●商品名:サーモラベルスーパーミニ●温度表示:95/100/105℃●サイズ:6.5×11mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:黒●変色精度:±2℃●示温エレメント部:Φ15mm アズワン品番65-2171-10
1箱(20枚)
1,800 税込1,980
翌日出荷

3点表示の超小型版 不可逆性 屋内専用品 大変小さいラベルのため、トランジスタ、IC、コンデンサなど精密な電子機器の発熱管理や小型モーターなどの温度管理に広く使用されています。 スーパーミニは、超ミニサイズです。 小さな部品の温度管理に広く利用されています。 トランジスター、IC、LSl、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。 電子回路冷却ファンモータ、駆動モータ等、小型モータの発熱検知。 製品の輸送時、使用時環境温度確認。
仕様●商品名:サーモラベルスーパーミニ●表示温度:65/70/75℃●サイズ:6.5×11mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:黒●変色精度:±2℃●示温エレメント部:Φ15mm アズワン品番65-2171-08
1箱(20枚)
1,800 税込1,980
翌日出荷

小型強力モーターを搭載 専用シャフトにコレットチャック構造が直接加工されており、Φ2.35mm軸の先端工具を確実にチャッキングします。 お持ちのUSB用充電器で手軽に充電が可能です。 充電中は赤、充電完了後は緑色に点灯します。
用途ガラス彫刻・一般彫刻・彫金・模型工作・穴あけ・研磨 仕様●バッテリー:3.7V(リチウムイオン2.6Ah)●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:9,000~15,000rpm(スイッチ付 無断電子コントロール)●全長:190mm●重量:190g●定格使用時間:連続作業20分●充電時間:約3時間●付属品:スパナダイヤモンドビット×1ハイスビット×1軸付き砥石(GC)×1専用ビットケースUSBケーブル(Type-A、micro Type-B) アズワン品番65-2229-29
1台
9,930 税込10,923
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)135 外径D(Φmm)52 内径d(Φmm)25 アズワン品番64-7973-51
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)70 外径D(Φmm)40 内径d(Φmm)17 アズワン品番64-7973-49
1個
1,650 税込1,815
当日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:95、D:200、B:45 アズワン品番64-7970-29
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:25、D:52、B:15 アズワン品番64-7969-92 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
660 税込726
当日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:20、D:47、B:14 アズワン品番64-7969-91 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
565 税込622
当日出荷

ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●仕様:本体のみ●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:スパナ、コレットチャックΦ2.35mm・3.0mm アズワン品番65-2229-30
1台
14,700 税込16,170
翌日出荷

ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:ダイヤモンドビット2種ハイスビット2種純毛バフ(軸付)2種純毛バフ(ディスク)2枚軸付き砥石4種シリコンバフ1本切断砥石5枚ワイヤーブラシ(鉄)1枚専用シャフト2本コレットチャック2種(Φ2.35mm用・Φ3.0mm用)専用ビットケース1個ツールスタンド1個スパナ1本 アズワン品番65-2229-31
1台
18,900 税込20,790
翌日出荷

ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース アズワン品番64-7841-88
1組
24,200 税込26,620
当日出荷

付属品:チェーンオイル(50mL)、電池パック、充電器、チェンカバー、ガイドバー、ソーチェン。エンジン並みのチェンスピードで効率よく作業が可能。キックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキを搭載。ソーチェンの取付・調整は工具レス。ブラシレスモーター搭載。木造家屋の解体現場でも柱の切断や、廃材を細かく切断など解体現場でもスピーディーな作業が可能です。金属製のスパイク木材にしっかり食い込む金属製スパイクを採用。18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。軽量の優れた操作性で作業者をサポート電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で、作業効率の向上をサポートします。エンジン式工具に匹敵する動力性能京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによって、エンジン式並みのチェンスピード20m/sで素早い切断が可能です。雨水や粉じんの侵入を防止する電池パックカバー。
セット内容セット(充電器・バッテリー付) 材質樹脂 質量(kg)4.0(電池パック含む) チェーンスピード(m/s)20 バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 充電時間(分)54 サイズ(mm)227(W)×778(L)×224(H) 有効切断長さ(mm)350
1台
60,500 税込66,550
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:45、D:85、B:19 アズワン品番64-7969-96 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:35、D:62、B:14 アズワン品番64-7969-75 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
905 税込996
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)382 外径D(Φmm)80 内径d(Φmm)40 アズワン品番64-7973-54
1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)79 外径D(Φmm)42 内径d(Φmm)20 アズワン品番64-7973-42
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:20、D:37、B:9 アズワン品番64-7970-35 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
770 税込847
欠品中

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:35、D:72、B:17 アズワン品番64-7969-94
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:30、D:62、B:16 アズワン品番64-7969-93 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
870 税込957
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:17、D:40、B:12 アズワン品番64-7969-90 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
495 税込545
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:15 D:35 B:11 アズワン品番64-7969-89 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
430 税込473
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)485 外径D(Φmm)90 内径d(Φmm)50 アズワン品番64-7973-56
1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)133 外径D(Φmm)55 内径d(Φmm)30 アズワン品番64-7973-44
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:50、D:72、B:12 アズワン品番64-7970-39 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,970 税込2,167
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:45、D:68、B:12 アズワン品番64-7970-38 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:15 D:28 B:7 アズワン品番64-7970-33 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
735 税込809
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:12 D:21 B:5 アズワン品番64-7970-31 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
760 税込836
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:70、D:150、B:35 アズワン品番64-7970-24 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
7,400 税込8,140
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:65、D:140、B:33 アズワン品番64-7970-23 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
6,140 税込6,754
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:45、D:100、B:25 アズワン品番64-7970-19 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:40、D:90、B:23 アズワン品番64-7970-18 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:10 D:26 B:8 アズワン品番64-7969-68 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
430 税込473
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)875 外径D(Φmm)100 内径d(Φmm)45 アズワン品番64-7973-62
1個
4,560 税込5,016
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)475 外径D(Φmm)80 内径d(Φmm)35 アズワン品番64-7973-61
1個
3,620 税込3,982
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)430 外径D(Φmm)85 内径d(Φmm)45 アズワン品番64-7973-55
1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)295 外径D(Φmm)72 内径d(Φmm)35 アズワン品番64-7973-53
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷