4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚板調節可能。小型A3レーザープリンターに適した省スペースプリンタースタンドです。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:500×500×700●重量(kg):23.5●総耐荷重:100kg(天板/40kg、棚板/15kg、底板/30kg)●材質:木製(メラミン化粧板)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質/ナイロン)●ケーブル口サイズ:150×60mm●裏面にケーブル口付(上下2ヶ所) アズワン品番65-9328-38
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、シンプルな構造でも充分な強度です。小型A3レーザープリンター、カラーレーザープリンター用として最適なプリンタースタンドです。中棚には、カートリッジや用紙などを収納できます。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:700×700×700●重量(kg):22.7●総耐荷重:100kg●材質:天板/木製(メラミン化粧板)フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2個●カラー:ライトグレー アズワン品番65-9328-43
1台
34,500 税込37,950
翌日出荷

。ハードディスクや小型パソコンをディスプレイの背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージに適しています。中棚付きでタップも収納できます。(中棚は2段階で設定可能)。鍵付きなので、セキュリティ対策も万全です。VESA100×100mmに対応しています。ボックスのフタを閉じてもケーブルを配線することができます。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W300×D90×H250mm 有効内寸/W295×D60×H245mm(棚板未設置時)●セット内容:本体、鍵×2個、ディスプレイ取付けネジ(M4×10、M6×10・各4本)ワッシャー(M4)×4●材質:スチール(メラミン焼付塗装)●重量:約1.98kg●出荷形態:組立出荷●総耐荷重:3kg アズワン品番65-9281-16
1台
16,000 税込17,600
翌日出荷

小型A3レーザープリンタに適したサイズです。サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、充分な強度です。中棚にはカートリッジや用紙などが収納できます。
仕様●型番:SPS-27TN●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:510×440×700●重量(kg):12.5●総耐荷重:80kg(天板:40kg、中段・底板:20kg)●材質:天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2 アズワン品番65-3900-24
1台
22,000 税込24,200
4日以内出荷

関連キーワード