5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途適用機種はEA115KR-2。 材質ポリウレタン 寸法(mm)200×220×30 質量(g)270 長さ(m)5
1本
10,000 税込11,000
翌日出荷

トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもなります。
付属品ショートトリガーガン、ショート延長ランス、ショートバリオスプレーランス、プレミアムフレックス高圧ホース5m、本体側カップリング、取扱説明書 品名K MINI 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 コード長さ(m)約5 本体質量(kg)3.9 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×233×295 メーカーケルヒャージャパン(KARCHER) 保護等級IPX5 最大吐出圧力(MPa)9 高圧ホース(m)5 モーター出力(W)1000 吐出水量(L/h)最大330 定格使用時間(分)最大60 アズワン品番65-2108-16
1台
32,500 税込35,750
翌日出荷

付属品:高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン。14mの広範囲をカバーできる(高圧ホース6m+延長高圧ホース8m)。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。ターボノズルランスを標準付属。ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。
用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄 材質樹脂 質量(kg)3.8 電流(A)14 電源単相100V(50/60Hz) モーター出力(kW)1.35 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)最大:10.0 給水方式水道/自吸 吐出水量(L/min)最大:8.0 サイズ(mm)304(W)×241(D)×413(H) 水温(℃)許容:40以下
1台
23,200 税込25,520
8日以内出荷

付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン。16mの広範囲をカバーできる 高圧ホース8m+延長高圧ホース8m。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。洗浄場所への移動が楽な車輪付。泡ノズルで車や網戸など泡洗浄に。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付き。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。大きなハンドルとタイヤで持ち運びやすく、高圧ホースの準備や後片付けも楽です。
用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄など 材質樹脂 質量(kg)6.0 電流(A)14 電源単相100V(50/60Hz) モーター出力(kW)1.35 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)最大:11.0 給水方式水道/自吸 吐出水量(L/min)最大:7.5 サイズ(mm)367(W)×298(D)×787(H) 水温(℃)許容:40以下
1台
32,300 税込35,530
翌日出荷

付属品:高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン。二重絶縁。手軽に移動ができるコンパクトボディ。ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納。噴射する水の力を無段階で調節できる。バリアブルノズル付。
用途自転車、バイクの洗浄。壁、塀、玄関周りの洗浄。厨房の床の洗浄。小型の農業機械の洗浄。小型の建設土木機械の洗浄 質量(kg)5.2 消費電力(W)1,200 電源単相100V(50/60Hz) モーター出力(kW)1.20 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)高圧ホース:5 吐出圧力(MPa)最大:8 給水方式水道 吐出水量(L/min)最大:7.7 ポンプ形式:3連プランジャ サイズ(mm)374×180×411(H) 許容温度(℃)40以下
1台
14,800 税込16,280
翌日出荷