93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1組
4,700 税込5,170
翌日出荷

1袋(2本)ほか
410 税込451
翌日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です
仕様コーティング長:30mm 軸径(Φmm)3 形状丸(0.65) 粒度#325 全長(mm)50
1本
5,620 税込6,182
翌日出荷

極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です
仕様コーティング長:30mm 軸径(Φmm)3 形状丸(0.80) 粒度#230 全長(mm)50
1本
5,620 税込6,182
翌日出荷

極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です
仕様コーティング長:30mm 軸径(Φmm)3 形状丸(0.60) 粒度#325 全長(mm)50
1本
5,620 税込6,182
翌日出荷

1個
1,650 税込1,815
当日出荷

1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

1袋(2本)ほか
705 税込776
翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です
仕様コーティング長:30mm 軸径(Φmm)3 形状丸(0.70) 粒度#325 全長(mm)50
1本
5,620 税込6,182
翌日出荷

極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です
仕様コーティング長:30mm 軸径(Φmm)3 形状丸(0.75) 粒度#230 全長(mm)50
1本
5,620 税込6,182
翌日出荷

極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です
仕様コーティング長:30mm 軸径(Φmm)3 形状丸(0.55) 粒度#400 全長(mm)50
1本
5,620 税込6,182
翌日出荷

1袋(2本)ほか
545 税込600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1袋(1本)
750 税込825
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2本)ほか
385 税込424
翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

EA115GA-11/-16シャフトに取り付けて使用して下さい。 主にチラー用で大径の端で管内の施条溝を小径で溝をクリーニングします。
用途鉄、非鉄パイプのスケール除去用 エスコ品番EA115GC-25 材質(ブラシ部)ナイロン 接続ねじ1/4”-28 適合パイプ内径(Φmm)15.9(5/8”)
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

小径丸ノコや切断砥石などを使用した切断作業時の安全カバーです。 ダストキャッチャーの使用効果も上がります。 ディスク型先端工具を使用した切断作業時や切削作業時の万一の安全のために
仕様●サイズ:50×18×25(H)mm●先端サイズ:最大Φ22mmまで●適合機種:EA818PR-5・EA818PR-5SEA818PR-11EA818PR-12・EA818PR-12S アズワン品番65-2229-36
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

主にチラー用で大径の端で管内の施条溝を、小径え溝をクリーニングします。EA115GA-15~-25、EA115GA-11A~-22Aのシャフトに取り付けて使用してください。
材質(ブラシ部)ナイロン 接続ねじ1/4" アズワン品番65-2107-97 適合パイプ内径(Φmm)23.8(15/16")
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

付属品:帯のこ(ハイス14山)、六角棒スパナ(5mm)。のこ刃の交換がワンタッチカバー裏に替刃を収納できます。縦置き収納が可能A4程度のスペースがあれば収納できます。小物鋼材の簡易角度切断ができます。ノコ刃のスリップを軽減します。小径材を束ねて、まとめ切りできます。材料にあった荷重に設定します。6インチ対応。
質量(kg)37 回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz) 電源AC100V・250W コード長さ(m)3 バイス方式チェーンバイス 鋸刃(mm)13(W)×0.65(T)×1625(L) 切断能力(Φmm)丸パイプ:180 角パイプ:150 丸棒(軟鋼材):80 サイズ(mm)355×865×415(H)
1台
181,000 税込199,100
翌日出荷

スチール製の回転小径深穴掘り。らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 ※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。フェンス、柵、ネットの設置作業に適しています。
仕様●穴径(mm):60●全長(mm):900●重量(kg):1.3●材質:先端/スチール 柄/PVC アズワン品番65-9270-82
1丁
6,180 税込6,798
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC14.4V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし。・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)。・充電時間:約30分。・締付能力:小ねじ/4~8mm。普通ボルト/M5~M16。高力ボルト/M5~M14。テクスねじ/Φ3.5~6mm。・最大トルク:172N・m。・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpm。ノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm。・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分。ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分。テクスモード/ 0~1,900回/分。・防じん・耐水機能:IP56。・サイズ:127×29×237(H)mm。・重量:1.3kg(バッテリー装着時)。・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー。・新打撃機構トリプルハンマ搭載。・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ。・2.3Lの大容量小物入れ付ケース。・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット 最大トルク(N・m)172 打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900 無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800 締付能力(普通ボルト)M5~16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 締付能力(高力ボルト)M5~14 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)DC14.4 充電時間(分)約30 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
78,100 税込85,910
翌日出荷

袖口ジャージ絞り。抗菌防臭加工。 手袋と腕カバーは一体型されています。 丈夫で長持ち、水回り作業に最適です。 漁業、養殖、水産加工、農業、洗車、タイヤ交換等に。 弱酸性、弱アルカリ性の耐性あり。
サイズLL 全長(cm)55 エスコ品番EA354BF-24A 材質表:天然ラテックス、裏:純綿メリヤス 厚さ(mm)手の平部分:1.22~1.43、腕カバー部分:1.05~1.25 最小径(Φmm)80(腕カバー) 最大径(Φmm)180(腕カバー)
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

袖口ジャージ絞り。抗菌防臭加工。 手袋と腕カバーは一体型されています。 丈夫で長持ち、水回り作業に最適です。 漁業、養殖、水産加工、農業、洗車、タイヤ交換等に。 弱酸性、弱アルカリ性の耐性あり。
サイズL 全長(cm)55 エスコ品番EA354BF-23A 材質表:天然ラテックス、裏:純綿メリヤス 厚さ(mm)手の平部分:1.22~1.43、腕カバー部分:1.05~1.25 質量(g)307 最小径(Φmm)80(腕カバー) 最大径(Φmm)180(腕カバー)
1個
2,690 税込2,959
欠品中

仕様絶縁性に優れています。先端工具の交換により、離れた場所の作業を効率的に行えます。ネジロックジョイント式(操作棒をねじるとロックが緩み、伸縮できます。)収納袋付 質量(kg)1.06 品番(先端工具)EA650BX-3~-18 段数2段 全長(m)1.2・2.2 管外径(Φmm)(使用継管)最小径:27、最大径:36 材質(柄部)ファイバーグラス アズワン品番64-7907-15
1本
31,200 税込34,320
当日出荷

仕様送配電線、発電所、変電所、電車線などの近隣での枝打作業に最適です。ブレードの先端と根本に小枝、ツル、ツタの切断や除去に便利な小鎌付軽くて強靭なグラスファイバー製(FRP)ポールを採用高度の絶縁体で、高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が出来ます。作業に応じて長さを自由に調節することができる、ツイストアップ式です。 材質刃:特殊刃物鋼ハンドル:グラスファイバー 質量(kg)1.47 段数3段 刃長(mm)390 管外径(Φmm)(継管)最小径:26、最大径:33.6 アズワン品番64-7907-16 ポール長(mm)1.58~4.14
1本
49,100 税込54,010
当日出荷

高度な絶縁体です。伸縮式で高所の点検作業に最適です。伸縮式で携帯に便利です。ジョイントは操作性抜群のクイックロック式です。
材質FRP(操作棒部) 全長(mm)662~1500 質量(g)492 頭径(Φmm)23 最小径(Φmm)20(使用継管外径) 最大径(Φmm)26(使用継管外径) アズワン品番64-7873-03
1本
17,700 税込19,470
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)25×9×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×205 最小径(Φmm)9 最大径(Φmm)25 アズワン品番64-7938-40
1本
5,390 税込5,929
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)22×12×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)22 アズワン品番64-7938-35
1本
4,830 税込5,313
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)22×9×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)9 最大径(Φmm)22 アズワン品番64-7938-34
1本
4,830 税込5,313
翌日出荷

粒度60S 仕様金属全般の小径丸棒、パイプ、鋼板、角材、トタンなどの切断用。 サイズ直径107×1.0×15mm穴 最大回転数(min-1[r.p.m])14280rpm
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)25×12×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×205 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)25 アズワン品番64-7938-41
1本
5,390 税込5,929
翌日出荷

ワイヤーコネクターを素早く結束できる専用ソケット。幅広く様々なサイズに対応します
全長(mm)48、56、63 六角軸シャンク径1/4"(6.35) 適合コネクタSサイズ:小径標準コネクター、Mサイズ:中~大径標準コネクター、小径羽根付コネクター、Lサイズ:大径羽根付コネクター アズワン品番64-2285-06
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)最小径:10、最大径:13 全長(mm)150
1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)最小径:8.0、最大径:11 全長(mm)150
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)最小径:14、最大径:18 全長(mm)200
1個
7,580 税込8,338
翌日出荷

表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ355×3×25.4mm穴●最大回転数:3800rpm●金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断砥石 アズワン品番65-9304-92
1箱(5枚)
4,710 税込5,181
翌日出荷

表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●最大回転数:2900rpm●金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断砥石 アズワン品番65-9304-93
1箱(5枚)
5,220 税込5,742
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)23×9×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)9 最大径(Φmm)23 アズワン品番64-7938-36
1本
4,830 税込5,313
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)19×12×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)19 アズワン品番64-7938-29
1本
4,010 税込4,411
翌日出荷