28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート・岩石のハツリ作業に最適。
材質合金鋼、クローム、モリブデン鋼 全長(mm)600 質量(g)1040 軸(mm)【六角】17 アズワン品番64-7925-52
1本
7,160 税込7,876
翌日出荷

用途コンクリート、岩石のハツリ作業に 仕様チゼル幅:20mm 全長(mm)250 アズワン品番64-7925-84
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

用途コンクリート、岩石のハツリ作業に 全長(mm)Φ15×250 アズワン品番64-7925-83
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

用途コンクリート、岩石のハツリ作業に 仕様チゼル幅:16mm 全長(mm)280 アズワン品番64-7925-82
1個
5,180 税込5,698
翌日出荷

用途コンクリート、岩石のハツリ作業に 全長(mm)Φ18×280 アズワン品番64-7925-80
1個
5,180 税込5,698
翌日出荷

補修箇所の表面をヘラでなめらかにします。硬化後、サンドペーパー(♯180~♯280)をかけると表面がより平滑になります。
用途屋内外のコンクリートモルタルレンガ岩石などのひび割れの補修材です 材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水 使用温度範囲(℃)約5~35 内容量(mL)200 液性弱アルカリ性 耐熱温度(℃)範囲:約-10~60 完全硬化時間約2日 硬化時間(時間)【実用硬化】夏期:約4時間 冬期:約6時間 危険物の類別非危険物 施工量約5.4m(6mm幅でmm深さのひび割れ補修時) 用具種別必要:ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど。
1個
765 税込842
翌日出荷

用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 全長(mm)280 刃先径(Φmm)16.5 有効長(mm)160 アズワン品番64-7925-39
1本
4,800 税込5,280
翌日出荷

穿孔による衝撃が少なく、安定した穿孔が可能 長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 真円に近い穴あけを実現 位置決め性能が向上 鉄筋接触時の安全性向上 デッキプレートを貫通 少ない外径摩耗
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
1本
4,370 税込4,807
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 全長(mm)280 刃先径(Φmm)20 有効長(mm)160 アズワン品番64-7925-43
1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 全長(mm)280 刃先径(Φmm)14.5 有効長(mm)160 アズワン品番64-7925-37
1本
4,730 税込5,203
翌日出荷

用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 全長(mm)280 刃先径(Φmm)25 有効長(mm)160 アズワン品番64-7925-47
1本
7,860 税込8,646
翌日出荷

用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 全長(mm)280 刃先径(Φmm)18 有効長(mm)160 アズワン品番64-7925-41
1本
4,950 税込5,445
翌日出荷

用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 全長(mm)280 刃先径(Φmm)17 有効長(mm)160 アズワン品番64-7925-40
1本
4,950 税込5,445
翌日出荷

用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 全長(mm)280 刃先径(Φmm)10.5 有効長(mm)160 アズワン品番64-7925-31
1本
4,290 税込4,719
翌日出荷

用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 全長(mm)280 刃先径(Φmm)10 有効長(mm)160 アズワン品番64-7925-30
1本
4,290 税込4,719
翌日出荷

用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 全長(mm)280 刃先径(Φmm)24 有効長(mm)160 アズワン品番64-7925-46
1本
7,420 税込8,162
翌日出荷

用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 全長(mm)280 刃先径(Φmm)23 有効長(mm)160 アズワン品番64-7925-45
1本
6,620 税込7,282
翌日出荷

用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 全長(mm)280 刃先径(Φmm)22 有効長(mm)160 アズワン品番64-7925-44
1本
6,620 税込7,282
翌日出荷

用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 全長(mm)280 刃先径(Φmm)19 有効長(mm)160 アズワン品番64-7925-42
1本
5,380 税込5,918
翌日出荷

用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 全長(mm)280 刃先径(Φmm)12.7 有効長(mm)160 アズワン品番64-7925-35
1本
4,370 税込4,807
翌日出荷

用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 全長(mm)280 刃先径(Φmm)12 有効長(mm)160 アズワン品番64-7925-33
1本
4,370 税込4,807
翌日出荷

用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 全長(mm)280 刃先径(Φmm)11 有効長(mm)160 アズワン品番64-7925-32
1本
4,290 税込4,719
翌日出荷

用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 全長(mm)280 刃先径(Φmm)16 有効長(mm)160 アズワン品番64-7925-38
1本
4,800 税込5,280
翌日出荷

用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 全長(mm)280 刃先径(Φmm)26 有効長(mm)160 アズワン品番64-7925-48
1本
8,220 税込9,042
翌日出荷

用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 全長(mm)280 刃先径(Φmm)13 有効長(mm)160 アズワン品番64-7925-36
1本
4,730 税込5,203
翌日出荷

用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 全長(mm)280 刃先径(Φmm)12.5 有効長(mm)160 アズワン品番64-7925-34
1本
4,370 税込4,807
翌日出荷

仕様コンクリート・岩石のハツリ作業に最適。 材質合金鋼、クローム、モリブデン鋼 全長(mm)1000 質量(g)1830 軸(mm)(六角)17 アズワン品番64-7925-54
1個
10,500 税込11,550
当日出荷

仕様コンクリート・岩石のハツリ作業に最適。 材質合金鋼、クローム、モリブデン鋼 全長(mm)800 質量(g)1440 軸(mm)(六角)17 アズワン品番64-7925-53
1個
8,710 税込9,581
当日出荷