仕様ボードサイズ:140×95mm
伸縮サイズ(mm)約110~350
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
仕様イレーザー付マーカー付
伸縮サイズ(mm)200/550
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
チョークを大切に保護するプラケース付です。
コンパクトサイズで携帯に便利です。
透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。
滑らかに書けてきれいに消せます。
黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。
色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
仕様●サイズ:Φ12×82mm●重量:5.5g●カラー:青●材質:硫酸カリウム●入数:10本
アズワン品番65-2149-85
1箱(10本)
¥190
税込¥209
当日出荷
書き込みやすいホワイトボードです。
アルミ枠で強度を増しています。
裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。
持ち運びに便利な取手付です。
仕様●仕様:工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図●サイズ(mm):600(W)×450(H)●重量(g):1790●材質:表面:スチール裏面・フレーム:アルミスタンド:スチール取手・角部:ABS樹脂●付属品:ホワイトボードマーカー(黒)1本、黒板消し
アズワン品番65-2216-93
1個
¥6,880
税込¥7,568
当日出荷
幕は予め枠に装着されているので組立簡単。1面セットを組み合わせる事で4面仕様に変更できます。また、折りたたみも可能です。マンホール工事などの、転落防止用として。
仕様3面(3面幕+3面枠)+ジョイントパーツ6個
材質幕:綿帆布、 枠:スチール ジョイントパーツ:PP
寸法(mm)1000×20×900(H)(1面)
質量(kg)約2.5(1面)
1セット(1セット)
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
書き込みやすいホワイトボードです。
アルミ枠で強度を増しています。
裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。
持ち運びに便利な取手付です。
木製
暗線入
雨の日でも使えます。
耐水黒板に耐水黒板用チョークを使用することにより文字が流れなくなります。
雨の日でも工事記録写真が撮影できます。
裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。
書きやすい暗線入りです。
仕様非粘着
付属品L字型取付金具×4個
材質耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁)
寸法(mm)650×1250×25
型番303-20
1個
¥24,300
税込¥26,730
当日出荷
仕様非粘着
付属品L字型取付金具×4個
材質耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁)
寸法(mm)650×950×25
型番301-20
1個
¥22,000
税込¥24,200
当日出荷
仕様看板のみ
材質鉄板
寸法(mm)275×1400
文字内容工事中
質量(g)820
取付方式スタンド式
1枚(1枚)
¥8,030
税込¥8,833
翌日出荷
上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
材質本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC
寸法(mm)900×300
文字内容工事中注意
質量(g)198
取付方式吊り下げ
1個(1個)
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
材質木製
仕様暗線入
付属品チョーク2本、黒板消し、スタンド(カバー付)
エスコ品番EA766ZE-4
質量(g)780
寸法(幅W×高さH)(mm)600×450
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。
マーカーホルダーをフレーム裏側の任意の場所に貼り付け、専用マーカーを固定して保管できます。
任意の角度でガッチリ固定できます。
ボードマーカー、ボードイレーザー付
マグネット式で楽に交換できます。
握りやすく滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。
シガーライター用。全灯(点灯)のみ。底部にマグネット付き。シガーアダプタ部にあるスイッチで点灯消灯の切り替えができます。LEDを4方向に配置し、全方向から視認性を確保。
仕様外突規制:対応品
材質レンズ:PC、ボディ:ABS樹脂
寸法(mm)200×145×150(H)
色青
質量(g)900
電源車両アダプターソケット
定格電圧(V)DC12~24
コード長さ(m)3.7
保護等級IP66
光源LED球
電池寿命(時間)約10000
光度(cd)DC12:202、DC24:201
1台(1台)
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
セット内容:18点セット、 モンキーレンチ 200mm、 ペンチ 180mm、 ラジオペンチ 160mm、 電工ニッパー 150mm、 (+)ドライバー #2×100mm、 (-)ドライバー 6×100mm、 メジャー 16mm×3m(内側付き)、 水平器 230mm、 圧着ペンチ 0.75~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm2、先切ハンマー、 ワイヤーストリッパー、 ポケットデジタルテスター、 ポケット検電器、 ハクソー、 木工引き廻し鋸、 カッターナイフ、 絶縁電工ナイフ、 ケブラー手袋。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×243×210
材質(ケース)樹脂製
総質量(kg)45.5
1組(1組)
¥45,900
税込¥50,490
翌日出荷
仕様看板のみ
材質鉄板
寸法(mm)275×1400
文字内容工事用車両出入口
質量(g)820
取付方式スタンド式
1枚(1枚)
¥8,030
税込¥8,833
翌日出荷
建物の点検、検査に最適です。
一人で現場撮影ができます。
フラッシュや逆光でも撮影可能。
マグネットが取付できます。
ボードは光の反射を抑制することができ、水に濡れても書くことができるキットパス専用ボードです。
角度が自由に調整できます。
ボードの背面にキットパスを止めるクリップ付。
材質ボード:ポリプロピレン、枠:スチール、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール
付属品専用キットパス(水性クレヨン)※付属のキットパスが無くなったら、水性ペイントマーカーやホワイトボードマーカーの白をお使いください(チョーク(白墨)では使用できません。)
エスコ品番EA766ZF-2
質量(g)200
シャフト径(Φmm)12
グリップ径(Φmm)14
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)180×167
シャフト寸法(mm)220~615
1個
¥5,730
税込¥6,303
当日出荷
木製
暗線入
折りたたみ式で保管に便利です。
持ち運びに便利な取手付
★裏面には収納ポケット付
折りたたみ式
付属品専用黒板消し、耐水チョーク3本
材質木
寸法(mm)本体:450×600×18、板面有効サイズ:450×600
質量(g)855
アズワン品番64-7922-11
1個
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
材質木製
仕様板面上に暗線の方眼入り
付属品チョーク2本、黒板消し、スタンド
エスコ品番EA766ZE-11
質量(g)780
寸法(幅W×高さH)(mm)450×600
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
材質木製
仕様板面上に暗線の方眼入り
付属品チョーク2本、黒板消し、スタンド
エスコ品番EA766ZE-8
質量(g)780
寸法(幅W×高さH)(mm)600×450
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
★裏面には収納ポケット付
折りたたみ式なので保管に便利で板面が傷つきません。
書き込みやすいホワイトボードです。
アルミ枠で強度を増しています。
裏面に折りたたみ式スタンドと付属品収納ケース付です。
持ち運びに便利な取手付です。
仕様バインダーサイズ:165×230mm
付属品ストーンペーパー、(工事名・場所)×5、(方眼)×2
アズワン品番64-2269-12
伸縮サイズ(mm)200~550
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
建物の点検、検査に最適です。
一人で現場撮影ができます。
フラッシュや逆光でも撮影可能。
マグネットが取付できます。
ボードは光の反射を抑制することができ、水に濡れても書くことができるキットパス専用ボードです。
角度が自由に調整できます。
ボードの背面にキットパスを止めるクリップ付。
材質ボード:ポリプロピレン、枠:スチール、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール
付属品専用キットパス(水性クレヨン)※付属のキットパスが無くなったら、水性ペイントマーカーやホワイトボードマーカーの白をお使いください(チョーク(白墨)では使用できません。)
エスコ品番EA766ZF-1
質量(g)200
シャフト径(Φmm)12
グリップ径(Φmm)14
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)150×135
シャフト寸法(mm)220~615
1個
特価
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ。
仕様両面印刷
エスコ品番EA983DE-25
材質ABS樹脂
寸法(mm)280×600(H)
質量(kg)1.1
表示内容工事中・立入禁止
1個
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
付属品チョーク3本、スタンド、収納ケース
寸法(mm)450(W)×300(H)
質量(g)410
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
ビットドライバー(マグネット付)
検電器
電工ナイフ
30W はんだごて(100V)
半田ごて用スタンド
マルチメーター
半田吸引器
絶縁テープ
はんだ(1.0mm/17g)
フラッシュライト
ケーブルストリッパー
メジャー(16mm×3m)
コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kg
アズワン品番65-2166-77
1セット
¥43,100
税込¥47,410
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ。・圧着範囲:特小・小・中・大。・全長:242mm。ウォーターポンププライヤー。・全長:195mm。・最大開口:33mm。電工用ドライバー。・サイズ:(+)#2・(-)6mm。・軸長:各100mm。折り畳み式電工ナイフ。・刃材質:炭素工具鋼。・刃長:70mm。・全長:205mm。ワイヤーストリッパー。・1.6mm(2心・3心)。・2.0mm(2心・3心)。・全長:228mm。・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)。ペンチ。・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)。・全長:188mm。グラスメジャー。・テープ全長:1.5m。・テープ幅:12mm。第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。
入組点数8
1セット(1セット)
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
センタードリル3本。配管工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く)
仕様アーバー:2本(EA823L-5C、アーバー)
サイズ(mm)ホールソー:19・22・29・38・44・57・65・76・89・102・108・114
1セット
¥36,700
税込¥40,370
翌日出荷
アーバーアダプター。センタードリル1本。配管工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く)
仕様アーバー:2本(EA823L-5C、アーバー)
サイズ(mm)ホールソー:19・22・29・38・44・57
1セット
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
テープ状のため現場での敷設が楽に行えます。
焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています。※テープに粘着性はありません。
用途災害現場などの安全確保に、立ち入り禁止区域の明示に
文字内容工事中
取付方式テープ
材質ポリエチレン
エスコ品番EA983DB-23
テープ幅(mm)70
テープ長さ(m)50
1個
¥1,240
税込¥1,364
欠品中
仕様ボードサイズ:250×170mm
材質ボード:ポリプロピレン、シャフト:真鍮、グリップ:ナイロン
伸縮サイズ(mm)約200~550
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
折れにくくなめらかな書き味です。
全長(mm)150
芯径(mm)Φ2.0
用途防水工事の下塗り作業や室内内装工事の上履きとして
材質ネオプレーン/ポリエステル
サイズ(cm)27.0~28.0
アズワン品番64-2275-47
1足
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
文字内容工事中立入禁止
取付方式穴4スミ
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷、英文字入
エスコ品番EA983B-11A
寸法(mm)450×300×1
取付穴Φ3mm×4箇所
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
仕様ボードサイズ(mm):255×200
付属品チョーク2本、黒板消し
材質木製
アズワン品番64-2269-10
伸縮サイズ(mm)200~500
1個
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
仕様ボードサイズ:120×70mm
伸縮サイズ(mm)約110~350
1個
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ