4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。 作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。
1本
13,100 税込14,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源:ニッケル水素電池(充電式バッテリー内蔵)※ソーラー式の為、電池交換等はございません。暗くなったら自動的に点滅し、明るくなると自動的に消灯します
仕様●サイズ:Φ22mm×10m●充電時間:約10時間●材質:本体/ポリ塩化ビニール●クランプ範囲:55mm●無日照約50時間●ON/OFFスイッチ●LED12個交互点灯、赤色LED24個仕様●単管パイプ等への取付に便利なクランプ付(ソーラーパネル(電源部))●ソーラー式なので電源が無い所に最適●コーンバー・バリケード等に取り付けて、夜間工事現場の注意喚起に アズワン品番65-5660-85
1巻
9,890 税込10,879
翌日出荷

平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。電気工事のあらゆる作業に最適です。つかむ・切断・曲げ・バリ取り・被覆剥き・簡易圧着を1丁にまとめた多機能プライヤー。落下防止金具付。グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様。
1丁
12,500 税込13,750
翌日出荷

仕様防塵・防水性能を搭載しました(デジタル測定ユニット部のみ)傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付です。汚れを防ぐ水平気泡管カバー付です。カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管に防水性能はありません)視認性の高いブルーの気泡管を採用しました。基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます。有効と無効を切り替えることができるオートパワーオフ機能付です。デジタル表示測定は立ち上がりと角度、勾配を切り替えることができます。測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。強力なヨーク付マグネットで鉄骨工事に便利です。握りやすい取手付です。簡単な手順で誤差を修正する校正機能付です。任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付です。ON/OFF切り替え可能なバックライト機能付です。測定値を保持するホールド機能付です。電池が少なくなると表示でお知らせする電池消耗警告機能付です。 材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液 寸法(mm)600(W)×26(D)×56(H) 全長(mm)600 測定範囲90°×4方向(360°) 質量(g)560 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単4電池×2本(付属) 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 型番75318 最小単位(デジタル表示)角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m 表示精度(デジタル部)0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2° 防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ) オートパワーオフ約10分 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° アズワン品番64-7911-10
1個
20,900 税込22,990
当日出荷