こんなお得な商品も!

滑り止めマット PVC
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。
ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。
水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。
材質塩ビ系ソフトシート
厚さ(mm)約3
幅(mm)450
長さ(mm)1800
色ブラック
エスコ品番EA997RG-2
種別ノンスリップマット
1個
¥2,710
税込¥2,981
当日出荷
強力なマグネット付。工具やソケットをきれいに整理することができ、散らかった引き出しや工具箱を探し回る時間を節約できます。強力なN35マグネットを使用しているので、作業台や工具箱、作業車の車内などに取り付けることができます。非磁性の壁などにレールを取り付ける為のねじ穴があります。
材質ネオジウム磁石 (N35)
吸着力(N[kgf])9.07
ねじ穴(Φmm)7×6
折りたたみ式アルミニウムワークベンチです。EA348BG-1~3やEA348BG-11~13と組み合わせる事でバイススタンドとして使用できます。折りたたみトレイが付属しており、小さな手工具を保管できます。3/8”、1/2”、3/4”の薄肉鋼管の曲げ加工用の穴と溝が付いています。床に固定できるボルト取付穴があります。工具を設置できる台としても使用できます。
材質アルミニウム
質量(kg)13
サイズ曲げ加工穴:3/8”、1/2”、3/4”
テーブル高さ(mm)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1200×95
折りたたみ寸法(mm)400×350×1100
1台
¥57,900
税込¥63,690
翌日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:125、刃厚:2.2、穴径:22.0
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7940-03
1枚
¥2,720
税込¥2,992
取扱い終了
※雲台は付属しておりません。推奨雲台(EA759EX-202A)。強度アップのクロス柄の新パイプを採用。パイプ同士が空転しないARS(AntiRotationSystem)パイプで下段が空転せず、すべての段を一度に伸縮できます。エレベーターはラック&ピニオン式のギアエレベーターを採用。エレベータークランクの回転をダイレクトにエレベーターへ伝えるので、重量機材でも高さの微調整が容易にできます。フリクションアジャスト機能を本体下部に装備し、エレベーターの動きの軽さを、機材の重さや好みに合わせて調整することができます。脚先端の「石突」は、ゴム石突とスパイクの交換式です。スパイクに交換すれば、屋外での使用時により安定して三脚をセットできます。ゴム石突を外してスパイクと交換する方式のため、屋内でスパイクが露出してしまう恐れもありません。展開すると作業用シートにもなる三脚ケースのほか、オモシを載せて重心を下げるためのストーンバッグ、ローポジション撮影に対応するショートエレベーター、エレベータープレートから雲台をよりしっかり固定する雲台固定ネジ、石突交換用のスパイクと専用工具まで付属しています。カメラネジのプレートを六角レンチで緩めてネジを反転させると、大ネジ(U3/8")を小ネジ(U1/4")として使うことができます。脚伸縮部を固定する「ナットリング」は、スリック独自の「王冠型ナットリング」を採用。上下のパーツが押し合うことで、多点で上下のパイプに摩擦抵抗を発生させます。スムーズながら、しっかりと確実な固定を可能にします。EA759EX-202Aを使うことにより、水平出しの感覚が分かりやすくなります。
仕様●段数:3●伸長(mm):1,900●縮長(mm):708●重量(kg):2.3●耐荷重:7kg●材質:カーボン●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"、3/8"●パイプ径:32mm●地上最低高:215mm●エレベータースライド幅:310mm●付属品:三脚ケース、ストーンバッグ、ショートエレベーター、雲台固定ネジ、交換用スパイク石突、専用工具
アズワン品番65-3889-79
1個
¥102,000
税込¥112,200
8日以内出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:180、刃厚:2.2、穴径:25.4
最大回転数(min-1[r.p.m])8400
アズワン品番64-7939-92
1枚
¥5,450
税込¥5,995
当日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:150、刃厚:2.2、穴径:25.4
最大回転数(min-1[r.p.m])10100
アズワン品番64-7939-91
1枚
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:125、刃厚:2.0、穴径:22.0
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7939-86
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:180、刃厚:2.2、穴径:25.4
最大回転数(min-1[r.p.m])8400
アズワン品番64-7939-96
1枚
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)163
穴径(Φmm)20.0
外径(Φmm)105
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
刃厚(mm)4.5
アズワン品番64-7924-28
1個
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)325
穴径(Φmm)20.0
外径(Φmm)105
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
刃厚(mm)10.0
アズワン品番64-7924-30
1個
¥6,810
税込¥7,491
翌日出荷
材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)71
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)100
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×140×6
刃厚(mm)15
アズワン品番64-7924-31
1枚
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
用途コンクリート、石材、ガラス、タイル、瓦の面取り、研削用
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:100、穴径:15.0
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
アズワン品番64-7924-19
1個
¥4,600
税込¥5,060
3日以内出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、瓦の面取り、平面研削に
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:100、穴径:15.0
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
アズワン品番64-7924-16
1個
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、ガラス、タイルの面取り、研削用
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:100、穴径:15.0
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
アズワン品番64-7924-18
1個
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、瓦の面取り、平面研削に
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:100、穴径:15.0
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
アズワン品番64-7924-15
1個
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
用途コンクリート、石材、ガラス、タイル、瓦の面取り、研磨用
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:100、穴径:15.0
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
アズワン品番64-7924-13
1個
¥6,810
税込¥7,491
翌日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:150、刃厚:2.2、穴径:25.4
最大回転数(min-1[r.p.m])10100
アズワン品番64-7940-04
1枚
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:125、刃厚:2.0、穴径:22.0
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7939-94
1枚
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:125、刃厚:2.2、穴径:22.0
最大回転数(min-1[r.p.m])12200
アズワン品番64-7939-90
1枚
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:150、刃厚:2.0、穴径:25.4
最大回転数(min-1[r.p.m])10100
アズワン品番64-7939-87
1個
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:250、刃厚:2.4、穴径:25.4
最大回転数(min-1[r.p.m])5900
アズワン品番64-7939-98
1枚
¥7,950
税込¥8,745
翌日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:150、刃厚:2.0、穴径:25.4
最大回転数(min-1[r.p.m])10100
アズワン品番64-7939-95
1枚
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:305、刃厚:3.2、穴径:30.5
最大回転数(min-1[r.p.m])5000
アズワン品番64-7939-99
1枚
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:200、刃厚:2.2、穴径:25.4
最大回転数(min-1[r.p.m])7500
アズワン品番64-7939-97
1枚
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:105、刃厚:1.8、穴径:20.0
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
アズワン品番64-7939-93
1枚
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:180、刃厚:2.2、穴径:25.4
最大回転数(min-1[r.p.m])8400
アズワン品番64-7939-88
1個
¥5,450
税込¥5,995
翌日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:105、刃厚:1.8、穴径:20.0
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
アズワン品番64-7939-85
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:180、刃厚:2.2、穴径:25.4
最大回転数(min-1[r.p.m])8400
アズワン品番64-7939-71
1枚
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:355、刃厚:3.2、穴径:30.5
最大回転数(min-1[r.p.m])4300
アズワン品番64-7940-01
1枚
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:105、刃厚:2.2、穴径:20.0
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
アズワン品番64-7939-89
1枚
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)267
穴径(Φmm)20.0
外径(Φmm)105
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
刃厚(mm)8.0
アズワン品番64-7924-29
1個
¥5,450
税込¥5,995
翌日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)100
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
アズワン品番64-7924-33
1枚
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
用途タイル・瓦兼用
材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)103
穴径(Φmm)20.0
外径(Φmm)105
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
刃厚(mm)1.4
アズワン品番64-7924-21
1枚
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)281
外径(Φmm)100
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×133×23
刃厚(mm)10.0
アズワン品番64-7924-24
ねじサイズM10×1.5
1個
¥6,070
税込¥6,677
翌日出荷
材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)316
穴径(Φmm)20.0
外径(Φmm)105
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×147×11
刃厚(mm)10.0
アズワン品番64-7924-25
1個
¥6,810
税込¥7,491
3日以内出荷
材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)283
外径(Φmm)100
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×133×23
刃厚(mm)10.0
アズワン品番64-7924-27
ねじサイズM10×1.5
1個
¥6,070
税込¥6,677
翌日出荷
材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)316
穴径(Φmm)20.0
外径(Φmm)105
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×147×11
刃厚(mm)10.0
アズワン品番64-7924-23
1個
¥6,810
税込¥7,491
翌日出荷
材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)71
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)100
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×140×6
刃厚(mm)15
アズワン品番64-7924-32
1枚
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
EA304HY用
ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部のセット
EA304HYに接続して使用します。
同軸ケーブルなど太いケーブルの被覆除去に
仕様●消費電力:46W(24V)●こて先アース間抵抗:<2Ω●漏れ電圧:<2mV●ブレード全長:155mm●コード長:1.3m●付属品:こて台、ナイフ型ブレード、ブレード取外し工具、中継コード、ワイヤーストリッパー、取説
アズワン品番65-2113-35
1セット
¥23,100
税込¥25,410
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ