材質刃部:高級刃物鋼(安来鋼白紙)、柄部:白心可鍛鋳鉄
寸法(mm)全長:約240、刃長:約105
質量(g)約240
1丁
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
めがねの両サイドの隙間を保護し、落下時の衝撃を吸収します
材質ビニール
色クリアー
質量(g)9
アズワン品番64-7923-31
1組
¥845
税込¥930
当日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)
被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
HSS(ハイス)製。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
左ねじ用。並目。
材質HSS(ハイス)
被削材対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など
左ねじ用。並目。
材質HSS(ハイス)
高さ(mm)14
被削材対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など
呼びM12×1.75
外径(mm)ダイス:38
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
仕様親指周囲:5~6cm
材質ナイロン、ポリウレタン
サイズS
適合部位手首
左右区別左用
手首周り(cm)13~16
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
仕様ひざ上10cm周囲:29~47cm
材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、鉄
サイズフリー
適合部位膝用
左右区別左
入数1枚入り
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
ヘアーライン仕上げ
上部解放式
皿タッピンねじ3.5×25、14本付
用途トイレ、浴室、居間、事務所など
仕様●全長(mm):200●材質:ステンレス(SUS304)●仕様:右用、左用セット●開き角度:通常約40°(ボタン操作で90°)●付属品:皿タッピンねじ(3.5×25)
アズワン品番65-2288-49
1組
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
仕様親指周囲:5.5~7cm
材質ナイロン、ポリウレタン
サイズM
適合部位手首
左右区別左用
手首周り(cm)15~18
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
材質アルミステッカー
寸法(mm)240×300×0.3
文字内容左右確認
アズワン品番65-2303-32
1枚
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:37.3 B:13.75 C:17
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7969-18
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
アルミ合金製。がっちりした踏台です。左手すり付。
幅(mm)踏ざん:240
天板寸法(mm)600×340
最大使用荷重(kg)150
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:64 B:23.5 C:36.5
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7969-25
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:30 B:12.1 C:15
ピッチ(mm)1.0
アズワン品番64-7969-17
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
デプスバー付
外側・内側・段差・深さ測定
バーニヤ目盛上下2段タイプ
右手にも左手にも対応、持ち手を選らずに測定できます。
バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ
仕様●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.05●ジョウ長さ(mm):50●材質:ステンレス(シルバー仕上げ)●器差(mm):±0.05●重量:180g
アズワン品番65-2173-53
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
左回転用。スプリットポイント。
材質HSS(ハイス)
被削材対応:鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など
先端角(°)118
サイズ(mm)1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0
1セット
¥14,400
税込¥15,840
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:43 B:17 C:25
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7969-20
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:43 B:17 C:21
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7969-19
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:50 B:19 C:23
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7969-21
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
材質ホルダ:高強度アルミ合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:27 B:11.3 C:13
ピッチ(mm)0.8
アズワン品番64-7969-16
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:50 B:19 C:30
ピッチ(mm)1.75
アズワン品番64-7969-22
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:57 B:23.5 C:40.5
ピッチ(mm)2.0
アズワン品番64-7969-24
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:57 B:23.5 C:34.5
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7969-23
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
パウダーなし。抜群のフィット感。高い強度、高い伸縮性。両面塩素処理加工で、装着しやすく、より不純物を軽減。指先エンボス加工。左右兼用。食品衛生法適合品。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.09
全長(mm)240
色グレー
入数(枚)150
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(左)
アズワン品番65-2113-05
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ