9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA948EC-6 材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400 全長(mm)(最小)89 ねじ径(mm)M6×12 先端形状ネジ付
1個
1,830 税込2,013
当日出荷

1個
1,020 税込1,122
当日出荷

付属品:背もたれ、座面、昇降パーツ、脚、シリンダー、シリンダーカバー、肘掛け 左右各1、キャスターx5、ねじ(M6x20)x4、ねじ(M6x25)x4、ねじ(M6x30)x4、六角レンチx1。S字カーブで体全体を受け止め、ハイバックタイプの背もたれで肩や首をしっかりサポートするメッシュバックハイチェアです。最大約15度ロッキングが可能、お好みの硬さに簡単に調節できます。通気性に優れたメッシュ生地を使用、長時間の作業でも蒸れずに快適です。キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。レバーを上げるだけのカンタン昇降。
材質上張り生地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール・ポリプロピレン、昇降パーツ:シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン、キャスター:ポリウレタン、ナイロン 質量(kg)10 ブラック 耐荷重(kg)約120 キャスター自在×5個 座面高さ(mm)約440~520 サイズ(mm)590(W)×650(D)×1,070~1,150(H) 脚幅(mm)590
1台
14,000 税込15,400
翌日出荷

付属品:背もたれ、座面、昇降パーツ、脚、シリンダー、シリンダーカバー、肘掛け 左右各1、キャスターx5、ねじ(M6x20)x4、ねじ(M6x25)x4、ねじ(M6x30)x4、キャップx8、六角レンチx1。ボリュームのあるクッションで長時間座っても疲れにくいレザーチェアです。ゆったり幅で肘を置きやすい跳ね上げ式アームレスト付です。デスクにも収納でき、省スペースなのでご自宅でもお使い頂けます。最大約15度ロッキングが可能、お好みの硬さに簡単に調節できます。キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。オフィスや書斎にマッチするシンプルなデザイン。レバーを上げるだけのカンタン昇降。
材質上張り生地:合成皮革(ポリエステル)、クッション材:ウレタンフォーム、背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール・ポリプロピレン・ABS樹脂、昇降パーツ:シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン、キャスター:ポリウレタン・ナイロン 質量(kg)14.4 ブラック 耐荷重(kg)約110 キャスター自在×5個 座面高さ(mm)約490~590 サイズ(mm)740(W)×760(D)×1,060~1,160(H) 脚幅(mm)740
1台
23,000 税込25,300
翌日出荷

クロームメッキ仕上げ 左右兼用 皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
仕様●サイズ:129×228mm●材質:鋼板●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50 アズワン品番65-2288-48
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

ヘアーライン仕上げ 左右兼用 皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
仕様●サイズ:129×228mm●材質:ステンレス(SUS304)●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50 アズワン品番65-2288-47
1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ 適合#35 エスコ品番EA967EF-35 材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール 全長(mm)94 材質(本体)SCM435 種類チェーンボルト・ターンバックル 調整範囲(mm)24 ねじ寸法(mm)M6 ねじサイズM6
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

。堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-20Z●ホース長:20m●重量:12.7kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力:0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M16×P1.5●吹管取付金具:【二次側】酸素用/M16xP1.5(右ネジ・袋ナット) 【二次側】アセチレン用/M16xP1.5(左ネジ・袋ナット)●材質:ホース/スパイラル編糸補強合成ゴム製細筋入ツインホース 円盤/鉄板 アズワン品番65-9248-27
1台
111,600 税込122,760
9日以内出荷

堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-30Z●ホース長:30m●重量:15.2kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力: 0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M アズワン品番65-9248-26
1台
118,000 税込129,800
9日以内出荷