カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 梱包用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • エレコム(130)
  • サンポール(59)
  • 山崎実業(32)
  • サンキン(31)
  • 中日販売(28)
  • サンワサプライ(26)
  • 中部コーポレーション(21)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
  • タキヤ(12)
  • DAYTONA(デイトナ)(8)
  • TRUSCO(7)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7)
  • ストア・エキスプレス(7)
  • 明邦化学(6)
  • WAKI(和気産業)(6)
  • trad(6)
  • 大阪製罐(5)
  • カシムラ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「差し込み フック」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮光カーテン EA915CCシリーズ エスコ遮光カーテン EA915CCシリーズエスコ
4,900税込5,390
1個
翌日出荷
外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光、UV加工等はしておらず、屋内での使用に限ります。お部屋が暗室、簡易スタジオ、ホームシアターに早変わり、素材は塩化ビニール製で冬でも固くなりません。
仕様●メーカー:エツミ(ETSUMI)●型番:VE-7764●サイズ(m):1.0×1.0●厚み(mm):0.16●材質:塩化ビニール●付属品:フック×7個●重量(g):約240●ハトメ穴:200mm間隔に設置アズワン品番68-1862-30
110x80x170mm マグネットスタンド 溶接トーチ用 エスコ110x80x170mm マグネットスタンド 溶接トーチ用エスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
アイデア次第で、様々に活用頂けるマグネット式トーチスタンドです。 様々な溶接トーチが手元に置け、作業性と安全性が向上します。 強磁力のマグネットで、作業台に取付可能です。 作業台(鉄製に限る)の天面(板)、側面(脚など)や左右、お好きな位置に取り付け可能です。 トーチ差し込みホルダーの角度を自由に可変固定できます。 ケーブルも掛けて重さを軽減させるフック形状。 消耗品の溶接棒やタングステン電極棒などもストックできます。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-826●サイズ(mm):110×80×170●材質:鉄、磁石●有効ホルダー内径:Φ21mm●重量:490g●吸着力:110N●磁石種類:フェライト●磁力スイッチ:無しアズワン品番68-1810-50
樹脂製エアコン架台 エスコ樹脂製エアコン架台エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。 中央部にドレンホース差し込みスペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。 位置決め用フックおよびセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単に行えます。 底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(ただし、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止してください。)
仕様●サイズ:405(W)×116(D)×75.5(H)mm●材質:PP●色:アイボリー●使用温度範囲(℃):-10℃~50℃(製品表面温度)アズワン品番65-2318-21
フックヘッド(Φ22mm接続用) エスコフックヘッド(Φ22mm接続用)エスコ
21,900税込24,090
1個
翌日出荷
ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
フックヘッド(Φ19mm接続用) エスコフックヘッド(Φ19mm接続用)エスコ
20,100税込22,110
1個
翌日出荷
ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。 RoHS対応品
仕様●ヘッド差込径:Φ19mm●適用範囲:ナット外径:65~75mm●ねじ径:M45~M55アズワン品番65-2172-77RoHS指令(10物質対応)対応
フックヘッド(Φ15mm接続用) エスコフックヘッド(Φ15mm接続用)エスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートガンセット(軽量型) エスコヒートガンセット(軽量型)エスコ
24,200税込26,620
1組
当日出荷
ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケースアズワン品番64-7841-88
40-180N・m/58-100mm トルクレンチ(フックレンチ型 エスコ40-180N・m/58-100mm トルクレンチ(フックレンチ型エスコ
96,600税込106,260
1個
翌日出荷
仕様ヘッド差込部:Φ18mm全長(mm)(セット時)550~565本体質量(g)1350ケース寸法(mm)520(W)×180(D)×63(H)ナット外径(Φmm)58~65・65~70・70~75・80~85・92~100精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)40~180ヘッド長(mm)112~126本体長さ(mm)455アズワン品番64-7912-44総質量(kg)4.3
20- 90N・m/30- 55mm トルクレンチ(フックレンチ型 エスコ20- 90N・m/30- 55mm トルクレンチ(フックレンチ型エスコ
72,600税込79,860
1個
翌日出荷
仕様ヘッド差込部:Φ15mm全長(mm)(セット時)400~415本体質量(g)600ケース寸法(mm)450(W)×160(D)×42(H)ナット外径(Φmm)30~32・34~38・40~42・45~48・50~55精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)20~90ヘッド長(mm)81~94本体長さ(mm)331アズワン品番64-7912-43総質量(kg)2.7
95-165mm 自在フックレンチ(3/4"sq差込) エスコ95-165mm 自在フックレンチ(3/4"sq差込)エスコ
22,200税込24,420
1本
翌日出荷
材質特殊鋼全長(mm)298質量(g)710ナット外径(Φmm)95~165差込角(inch)3/4"
95-165mm 自在フックレンチ(1/2"sq差込) エスコ95-165mm 自在フックレンチ(1/2"sq差込)エスコ
20,300税込22,330
1本
翌日出荷
材質特殊鋼全長(mm)272質量(g)680ナット外径(Φmm)95~165差込角(inch)1/2"
45- 90mm 自在フックレンチ(1/2"sq差込) エスコ45- 90mm 自在フックレンチ(1/2"sq差込)エスコ
16,800税込18,480
1本
当日出荷
材質特殊鋼全長(mm)192質量(g)250ナット外径(Φmm)45~90差込角(inch)1/2"
20- 42mm 自在フックレンチ(1/2"sq差込) エスコ20- 42mm 自在フックレンチ(1/2"sq差込)エスコ
16,200税込17,820
1本
翌日出荷
材質特殊鋼全長(mm)135質量(g)100ナット外径(Φmm)20~42差込角(inch)1/2"
AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ) エスコAC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)エスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり
60- 90mm ピン型フックレンチ(1/2"sq差込) エスコ60- 90mm ピン型フックレンチ(1/2"sq差込)エスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
エスコ品番EA613XP-2商品構成単品
35- 60mm ピン型フックレンチ(1/2"sq差込) エスコ35- 60mm ピン型フックレンチ(1/2"sq差込)エスコ
15,900税込17,490
1個
当日出荷
エスコ品番EA613XP-1商品構成単品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら