寸法(mm)19×21
アズワン品番64-2292-95
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
適合Φ100mm用
寸法(mm)21×23
アズワン品番64-2292-96
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)96
耐荷重(kg)40
偏心29
アズワン品番64-2292-72
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)127
耐荷重(kg)50
許容荷重(daN)50
アズワン品番64-2292-64
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)69
耐荷重(kg)30
偏心21
許容荷重(daN)30
アズワン品番64-2292-71
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)96
耐荷重(kg)40
偏心29
許容荷重(daN)40
アズワン品番64-2292-66
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)69
耐荷重(kg)30
偏心21
許容荷重(daN)30
アズワン品番64-2292-65
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)127
耐荷重(kg)50
偏心32
アズワン品番64-2292-73
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)127
耐荷重(kg)50
偏心32
許容荷重(daN)50
アズワン品番64-2292-67
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)96
耐荷重(kg)40
アズワン品番64-2292-63
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GE-100
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)30(ハブ)
車輪幅(mm)25
全高(mm)122
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)43(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
車軸径(mm)6
サイズ(mm)11Φ×30.5(固定ピン)
特性静音
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)71
耐荷重(kg)25
アズワン品番64-7978-68
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
取付高(mm)128.5
耐荷重(kg)40
アズワン品番64-7978-69
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)69
耐荷重(kg)30
偏心21
アズワン品番64-2292-74
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)69
耐荷重(kg)30
偏心21
許容荷重(daN)30
アズワン品番64-2292-68
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)127
耐荷重(kg)50
偏心32
アズワン品番64-2292-76
1個
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
材質鉄
寸法(mm)21×30
質量(g)100
アズワン品番64-7978-75
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)127
耐荷重(kg)50
偏心32
許容荷重(daN)50
アズワン品番64-2292-70
1個
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)96
耐荷重(kg)40
偏心29
アズワン品番64-2292-75
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)96
耐荷重(kg)40
偏心29
許容荷重(daN)40
アズワン品番64-2292-69
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)71
耐荷重(kg)25
アズワン品番64-7978-70
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
取付高(mm)128.5
耐荷重(kg)40
アズワン品番64-7978-71
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
EA506MA-1~-9、EA506MA-11~-16用。差し込むだけで簡単に取り付けられるストッパー付きキャスターです。掃除や移動時に便利です。使用時は高さが約5cmアップします。ストッパー付きが2個、ストッパーなしが2個となります。
1個(4個)
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
仕様ボールベアリング、自在キャスター
エスコ品番EA986GE-50
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
寸法(mm)(固定ピン)直径11×30.5
車輪幅(mm)18
全高(mm)69
耐荷重(kg)40
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
耐熱温度(℃)-20~60
ねじサイズM10×30
1個
¥3,920
税込¥4,312
当日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
全高(mm)69
耐熱温度(℃)-20~60
取付穴径(mm)11
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
車輪幅(mm)19
耐熱温度(℃)-20~60
ねじサイズM10×30
1個
¥3,200
税込¥3,520
当日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
耐熱温度(℃)-20~60
ねじサイズM10×30
1個
¥3,320
税込¥3,652
翌日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
耐熱温度(℃)-20~60
ねじサイズM10×30
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
耐熱温度(℃)-20~60
ねじサイズM12×30
1個
¥6,630
税込¥7,293
翌日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
耐熱温度(℃)-20~60
ねじサイズM12×30
1個
¥7,920
税込¥8,712
翌日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
全高(mm)69
耐熱温度(℃)-20~60
取付穴径(mm)11
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
耐熱温度(℃)-20~60
ねじサイズM12×30
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
耐熱温度(℃)-20~60
ねじサイズM12×30
1個
¥8,440
税込¥9,284
翌日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
全高(mm)158
耐熱温度(℃)-20~60
取付穴径(mm)13
1個
¥6,020
税込¥6,622
翌日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
全高(mm)182
耐熱温度(℃)-20~60
取付穴径(mm)13
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
全高(mm)182
耐熱温度(℃)-20~60
取付穴径(mm)13
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
全高(mm)133
耐熱温度(℃)-20~60
取付穴径(mm)13
1個
¥5,620
税込¥6,182
翌日出荷
レーザープリンタ及びスキャナー等の入力機器を机の下に収納するカートです。ハンドル付きで前後の移動が行い易くなっています。キャスターは差し込み式なので、簡単に組み立てることができます。
仕様●型番:LPS-T100N●サイズ(W×D×H)mm:500×545×78●重量(kg):4.8●材質:木製(メラミン化粧板)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●天板サイズ:500×500mm●総耐荷重:40kg●カラー:ホワイト
アズワン品番65-5660-19
1個
¥9,310
税込¥10,241
翌々日出荷
角型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE
色黒
寸法h1(mm)20
寸法h(mm)5
寸法I1.0~1.5ゲージ
関連キーワード
1
2
次へ