カテゴリ

  • 電気材料(109)
    • 差込形電線コネクタ(44)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 照明(1)
  • 整備工具・収納(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(18)
  • ワゴジャパン(18)
  • JAPPY(9)
  • ELPA(12)
  • オーム電機[配線パーツ](1)
  • TRUSCO(5)
  • ネグロス電工(4)
  • ユーボン(9)
  • エーモン(1)
  • RS PRO(127)
  • サトーパーツ(37)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(31)
  • エレコム(26)
  • ケマーズ(24)
  • ホーリック(22)
  • 大阪電具(ODK)(19)
  • TOA(18)
  • サンワサプライ(12)
差込み線数(本)
  • 2(8)
  • 3(9)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 8(1)
種類
  • T形コネクタ(15)
  • 差込形電線コネクタ(8)
定格電圧(V)
  • 100(4)
  • 300(21)
  • 400(3)
定格電流(A)
  • 1(1)
  • 2(4)
  • 3(3)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 20(1)
  • 32(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「差し込みコネクター」の検索結果

116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコΦ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズエスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷から翌々日出荷
テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコΦ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズエスコ
1,260税込1,386
1個
翌々日出荷
撚り線クランプ接続用、IEC EN 61010031に準拠、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコΦ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズエスコ(1件のレビュー)
300税込330
1個
翌日出荷から翌々日出荷
はんだ接続、テストリード組立用、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
ハードディスク RAIDO1対応 EA759GWシリーズ エスコハードディスク RAIDO1対応 EA759GWシリーズエスコ
329,800税込362,780
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ドライブ"IronWolf Pro"を搭載。クリエイティブ。本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。USB3.2(Gen2)に対応し、実測440MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい4K規格の映像転送に適しています。またUSB3.2(Gen2)ケーブルを1本同梱しており、別途ご購入頂く必要がありません。HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能により、より高速なデータ転送が可能です。また、RAID1(ミラーリング)機能を選択することで、高い信頼性を確保することも可能です。エンタープライズ・クラス・ドライブ"IronWolf Pro"を搭載。クリエイティブ・プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proには、RAID最適化機能や優れた電源管理機能が搭載されており、高い信頼性と優れたシステム整合性の実現、5年間保証で確かな安心をご提供します。
コネクターセット エスココネクターセットエスコ
16,300税込17,930
1組
翌日出荷
セット内容:ワイヤーコネクター(橙 1.25-2.0mm2):50個、ワイヤーコネクター(黄 2.0-3.5mm2):50個、差込型電線コネクター(差込線数2):50個、差込型電線コネクター(差込線数3):50個、差込型電線コネクター(差込線数4):50個、差込型電線コネクター(差込線数5):50個、差込型電線コネクター(差込線数8):20個。電線の被覆をむき、差し込むだけで接続可能です。圧着工具・テーピング不要です。
メモリーセーバー エスコメモリーセーバーエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
本体に9V電池を取り付け、シガーライターに差込むだけでメモリーを保つことができます。※使用時はすべての電気負荷をOFFにしてください。〈使用方法〉 1.新品の9V乾電池(006P)を、アダプターに取り付けます。 2.車輌のキーを「OFF」の位置にします。 3.車輌側のシガーソケットに、シガーソケット用コネクター本体を差し込みます。 4.乾電池を付けたアダプターと、コネクターコードを接続します。 5.車輌のキーを「ACC」(アクセサリー)の位置にします。この際、電装品の電源を全て「OFF」にしてください。 6.整備書等を確認し、バッテリー交換手順に従い、作業を行ってください。(導通状態になりますので、ショートには十分注意のうえ作業を行ってください)7.バッテリー交換作業が完了したら、シガーソケットから本製品を取り外してください。
仕様●電源:9V電池×1本(別売)●適応電圧:12V●全長(mm):185●重量(g):45アズワン品番65-9270-58
AC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型 エスコAC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型エスコ
24,200税込26,620
1台
翌日出荷
100V専用50mまで連結可能自由に曲げれるフレキシブルタイプスペースが狭くても邪魔にならない帯状LEDトンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI)アズワン品番65-9286-58
Lightningコネクタ用保護カバー 3個 エスコLightningコネクタ用保護カバー 3個エスコ
730税込803
1箱(3個)
翌日出荷
ご注意:※本製品は紛失防止のために抜けにくくしてあるため、差し込む際に片側が入りにくい場合があります。その場合は、中央側に押さえながら差し込んでください。使用方法:1.Lightningコネクタのゴミ、ホコリを取り除きます。 2.奥までしっかり押し込んでください。 ※汚れた場合は中性洗剤で洗い、よく乾かしてから使用してください。ゴミ、ホコリが本体に入ることを防ぎます。取り付け簡単なシリコン素材です。お得な3個入りです。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W10×H4×D4mm●材質:シリコン●重量:10g●入数:3個アズワン品番65-9282-07
第二種電気工事士試験部材セット エスコ第二種電気工事士試験部材セットエスコ
33,000税込36,300
1セット
翌日出荷
過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用アズワン品番65-5668-99
T形コネクター エスコT形コネクターエスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
RoHS対応品。無酸素銅(電気すずメッキ)。
入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
T形コネクター エスコT形コネクターエスコ
115税込127
1個
翌日出荷
RoHS対応品。
材質無酸素銅(電気すずメッキ)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)3.5~7
[EA940DP-113~119用] Y型端子 エスコ[EA940DP-113~119用] Y型端子エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
EA940DP-113~-119用
仕様●材質:黄銅●定格:125V-5Aアズワン品番65-2254-10
[EA940DP-113~119用] バナナプラグ エスコ[EA940DP-113~119用] バナナプラグエスコ
300税込330
1個
翌日出荷
EA940DP-113~-119用
仕様●材質:黄銅●定格:30V-3Aアズワン品番65-2254-09
先端交換式プラグ エスコ先端交換式プラグエスコ
780税込858
1個
翌日出荷
機器に合わせて先端を自在に交換できます 電線をはんだ付けしてご使用ください
先端交換式プラグセット エスコ先端交換式プラグセットエスコ
2,430税込2,673
1個
翌日出荷
現場向けセット 先端を自由に交換できます。 チップもバナナもY端子もこれ1本で付け替え可能
仕様●<セット内容>:先端交換式プラグ(赤・黒)×2Y型端子×2バナナプラグ×2ピンプラグ×2●材質:黄銅アズワン品番65-2253-96
プライヤータップコネクター エスコプライヤータップコネクターエスコ
605税込666
1パック(2個)
翌日出荷
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
プライヤーコネクター エスコプライヤーコネクターエスコ
605税込666
1パック(5個)
翌日出荷
RoHS対応品 配線の被覆を剥がさずに分岐ができる簡易接続コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
差込形小型電線コネクター エスコ差込形小型電線コネクターエスコ
605税込666
1パック(3個)ほか
翌日出荷
差込形電線コネクター エスコ差込形電線コネクターエスコ
605税込666
1パック(3個)ほか
翌日出荷
差込形電源コネクター エスコ差込形電源コネクターエスコ
8,300税込9,130
1パック(20個)
翌日出荷
RoHS対応品
仕様●差込線数:3●カラー:ブルー●入数:20個●定格:40A/300V●適合電線:銅単線:Φ2.0・2.6mm銅撚線:IV5.5mm2アズワン品番65-2140-90RoHS指令(10物質対応)対応
3.5- 5.5平方mm ワイヤーコネクター(赤/10個) エスコ3.5- 5.5平方mm ワイヤーコネクター(赤/10個)エスコ
330税込363
1袋(10本)
翌日出荷
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル全長(mm)26.5使用温度範囲(℃)105アズワン品番64-7957-66入数10適用電線断面積(mm2)3.5~5.5耐電圧(V)600
2.0- 3.5平方mm ワイヤーコネクター(黄/10個) エスコ2.0- 3.5平方mm ワイヤーコネクター(黄/10個)エスコ
220税込242
1袋(10本)
翌日出荷
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル全長(mm)24.6使用温度範囲(℃)105アズワン品番64-7957-65入数10適用電線断面積(mm2)2.0~3.5耐電圧(V)600
1.25- 2.0平方mm ワイヤーコネクター(橙/10個) エスコ1.25- 2.0平方mm ワイヤーコネクター(橙/10個)エスコ
185税込204
1袋(10本)
当日出荷
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル全長(mm)22使用温度範囲(℃)105アズワン品番64-7957-64入数10適用電線断面積(mm2)1.25~2.0耐電圧(V)600
0.5-1.25平方mm ワイヤーコネクター(青/10個) エスコ0.5-1.25平方mm ワイヤーコネクター(青/10個)エスコ
140税込154
1袋(10本)
当日出荷
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル全長(mm)17.7使用温度範囲(℃)105アズワン品番64-7957-63入数10適用電線断面積(mm2)0.5~1.25耐電圧(V)600
同軸ケーブルストリッパー エスコ同軸ケーブルストリッパーエスコ
4,170税込4,587
1丁
翌日出荷
同軸ケーブルの被覆剥き、コネクター差し込み、取付け・取外しなどの同軸ケーブルの作業をこの製品一つで行えます
仕様適用同軸ケーブル:Φ6.0~8.0mm能力(同軸):RG58 / 3D-2V、RG59 / 3C-2V外皮切断幅:6.5mm材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)125質量(g)47アズワン品番64-7874-18
コネクター解除レバー エスココネクター解除レバーエスコ
120税込132
1個
翌日出荷
材質ポリカーボネイト寸法(mm)7.8×28.0×5.3質量(g)0.5アズワン品番64-7867-07
[EA538PE-21・23用] 持続ターミナルブロック(10個) エスコ[EA538PE-21・23用] 持続ターミナルブロック(10個)エスコ
5,140税込5,654
1箱(10個)
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7867-06差込み線数(本)3入数10
[EA538PE-21・23用] 持続ターミナルブロック エスコ[EA538PE-21・23用] 持続ターミナルブロックエスコ
590税込649
1個
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7867-05差込み線数(本)3
[EA538PE-11・13用] 持続ターミナルブロック(10個) エスコ[EA538PE-11・13用] 持続ターミナルブロック(10個)エスコ
3,950税込4,345
1箱(10個)
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7867-04差込み線数(本)2入数10
[EA538PE-11・13用] 持続ターミナルブロック エスコ[EA538PE-11・13用] 持続ターミナルブロックエスコ
455税込501
1個
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7867-03差込み線数(本)2
差込形電線コネクター(VVF3心用/雌/20個) エスコ差込形電線コネクター(VVF3心用/雌/20個)エスコ
8,440税込9,284
1箱(20個)
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7867-02差込み線数(本)3入数20
差込形電線コネクター(VVF3心用/雌) エスコ差込形電線コネクター(VVF3心用/雌)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7867-01差込み線数(本)3
差込形電線コネクター(VVF3心用/雄/20個) エスコ差込形電線コネクター(VVF3心用/雄/20個)エスコ
8,400税込9,240
1箱(20個)
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7866-99差込み線数(本)3入数20
差込形電線コネクター(VVF3心用/雄) エスコ差込形電線コネクター(VVF3心用/雄)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7866-98差込み線数(本)3
差込形電線コネクター(VVF2心用/雌/20個) エスコ差込形電線コネクター(VVF2心用/雌/20個)エスコ
6,360税込6,996
1箱(20個)
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7866-97差込み線数(本)2入数20
差込形電線コネクター(VVF2心用/雌) エスコ差込形電線コネクター(VVF2心用/雌)エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7866-96差込み線数(本)2
差込形電線コネクター(VVF2心用/雄/20個) エスコ差込形電線コネクター(VVF2心用/雄/20個)エスコ
6,360税込6,996
1箱(20個)
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7866-95差込み線数(本)2入数20
差込形電線コネクター(VVF2心用/雄) エスコ差込形電線コネクター(VVF2心用/雄)エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7866-94差込み線数(本)2
電線コネクター(VVF3心用/雄/雌/5個) エスコ電線コネクター(VVF3心用/雄/雌/5個)エスコ
4,340税込4,774
1個
翌日出荷
VVF(VA)線3心用コネクターセット。 事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。 コネクター解除レバー1個付。 専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。
セット内容EA538PE-21×5、EA538PE-24×5、EA538PE-35×1定格20A 300V適合電線VVF(VA)線Φ1.6×3心・Φ2.0×3心3アズワン品番64-7866-93
電線コネクター(VVF2心用/雄/雌/5個) エスコ電線コネクター(VVF2心用/雄/雌/5個)エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
VVF(VA)線2心用コネクターセット。 事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。 コネクター解除レバー1個付。 専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。
セット内容EA538PE-11×5、EA538PE-14×5、EA538PE-35×1定格20A 300V適合電線VVF(VA)線Φ1.6×2心・Φ2.0×2心アズワン品番64-7866-92
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら