75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(100個)
1,740 税込1,914
翌日出荷

ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです
全長(mm)18 対辺(mm)5.5 外径(Φmm)8.2 アズワン品番64-2241-31
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです
全長(mm)18 対辺(mm)12 外径(Φmm)16.8 アズワン品番64-2241-26
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです
全長(mm)18 対辺(mm)5 外径(Φmm)7.6 アズワン品番64-2241-30
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです
全長(mm)18 対辺(mm)8 外径(Φmm)11.5 アズワン品番64-2241-34
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです
全長(mm)18 対辺(mm)6 外径(Φmm)9.2 アズワン品番64-2241-32
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです
全長(mm)18 対辺(mm)10 外径(Φmm)13.8 アズワン品番64-2241-25
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです
全長(mm)18 対辺(mm)4 外径(Φmm)6.4 アズワン品番64-2241-28
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです
全長(mm)18 対辺(mm)13 外径(Φmm)17.8 アズワン品番64-2241-27
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです
全長(mm)18 対辺(mm)7 外径(Φmm)10.4 アズワン品番64-2241-33
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです
全長(mm)18 対辺(mm)4.5 外径(Φmm)7 アズワン品番64-2241-29
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

セット内容:ギボシ形プラグ×100個、ギボシ形ソケット×100個、絶縁スリーブ(ギボシ形プラグ用)×100個、絶縁スリーブ(ギボシ形ソケット用)×100個、110差込形プラグ×100個、110差込形ソケット×100個、250差込形プラグ×100個、250差込形ソケット×100個、ギボシ形Wソケット×100個、絶縁スリーブ(ギボシ形Wソケット用)×50組、クワ形端子Φ4×100個、クワ形端子Φ5×100個、スプライス×100個、セット詳細、ギボシ形プラグ0.5~2mm2用、ギボシ形ソケット0.5~2mm2用、ギボシ形プラグ用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)、ギボシ形ソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)、110差込形プラグ0.5~1.25mm2用、110差込形ソケット0.5~1.25mm2用、250差込形プラグ0.5~2.0mm2用、250差込形ソケット0.5~2.0mm2用、ギボシ形Wソケット0.5~2.0mm2用、ギボシ形Wソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)、クワ形端子0.5~1.25mm2(4mm用)、クワ形端子0.5~1.25mm2(5mm用)、スプライス1.25~2.0mm2。
1セット(1箱)
29,100 税込32,010
翌日出荷

プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) ねじサイズR(PT)3/8” 仕様ワンプッシュ式 エスコ品番EA140DP-3R 20型 使用圧力0.98
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) 仕様ワンプッシュ式 エスコ品番EA140EF-8.5R 20型 使用圧力0.98 適合ホース外径(Φmm)12.5 適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) 仕様ワンプッシュ式 エスコ品番EA140DS-2R 20型 使用圧力0.98 タケノコ径(Φmm)9
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) 仕様ワンプッシュ式 エスコ品番EA140EF-6.5R 20型 使用圧力0.98 適合ホース外径(Φmm)10 適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) ねじサイズR(PT)1/4” 仕様ワンプッシュ式 エスコ品番EA140DP-2R 20型 使用圧力0.98
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂 アズワン品番67-4721-33
1個
4,400 税込4,840
翌々日出荷

一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。 プラグをソケットに差し込むだけのワンプッシュ接続。
材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウム エスコ品番EA140DK-12 サイズ20型 質量(g)249 使用圧力(MPa)0.98
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

半導体・精密機械工場などのクリーンルーム内での作業に使用できます。塗装・サビ落ちがないよう、クロムメッキを施しています。操作ハンドルの差込ソケット部が自在に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも、障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。傾け方は限定的ですが、横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)低床タイプ。安全弁付き。
ストローク(mm)110 質量(kg)12 ベース長(mm)235 爪幅(mm)65 爪長さ(mm)50 本体高さ(mm)226 ベース幅(mm)146 爪荷重(t)2 頭部荷重(t)4 爪位置(mm)最低:16
1台(1台)
92,300 税込101,530
翌日出荷

サイズに応じて色分けされています。手締め時に便利なローレット加工。ボールインターセプトリング付きの1/4"差し込みディープソケット、六角ボルトおよびソケット用。届き辛い低い位置での作業、および突出したボルト軸の作業にも、手作業、電動工具で使用できます。油で汚れている手でも簡単にピックアップできます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

24V車専用。アクセサリーソケットに差し込むだけ!強力涼風で車内を快適に。大風量8インチファンで車内快適!。首振り機能付き。建機、重機に最適です。8インチ(200mm)ファン。ビス固定も可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-200●羽根径:200mm●取付クリップ最大開口:約38mm●電源:DC24V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.5A/0.45A●サイズ:225(W)×230(D)×285(H)mm●重量(g):約900●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●材質:羽/PP ガード/スチール 本体、支柱、クリップ/ABS●入力電圧:DC24V●取付け方法:クリップ固定●電源コード長:約3m●ヒューズ:3Aガラス管(電源プラグ内)●付属品:固定用ビス×2個 アズワン品番65-5658-53
1個
5,280 税込5,808
翌々日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)166 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-54 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
7,620 税込8,382
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)17 外径(Φmm)29 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-45 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)12 外径(Φmm)23 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-40 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
4,050 税込4,455
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)10 外径(Φmm)19.4 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-38 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
4,050 税込4,455
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)15 外径(Φmm)26 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-43 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)8 外径(Φmm)17 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-50 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)7 外径(Φmm)15.7 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-49 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)19 外径(Φmm)30.7 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-47 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)14 外径(Φmm)24.7 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-42 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
4,050 税込4,455
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)13 外径(Φmm)23 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-41 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
4,050 税込4,455
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)6 外径(Φmm)14.8 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-48 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)91 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-53 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
6,190 税込6,809
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)18 外径(Φmm)29.6 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-46 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)16 外径(Φmm)26.8 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-44 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)11 外径(Φmm)20.7 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-39 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
4,050 税込4,455
翌日出荷

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)9 外径(Φmm)18.2 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-51 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

【超ロング爪】爪の長さを100mmの超ロング仕様に設計。リーチ車だけでなく、カウンター車にも後方より爪をかける事が可能です(アタッチメント併用にて)【ロングベース】超ロング爪に合わせて通常よりもベースを長くすることでしっかりと地面に設置できます。【アタッチメント付き】75mm&100mmの取り外し可能なアタッチメントがついています。組み合わせによってストローク調整範囲が広がります。アリ溝差込式で滑らかな取付ができます。【レバー回転タイプ】操作ハンドルの差込ソケット部が左右に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。【横押しも可能】傾け方は限定的ですが横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)安全弁付き。
その他【アタッチメント最低位置】103mm【爪最低位置】28mm ストローク(mm)130 質量(kg)【本体】32【アタッチメント】(75mm)4.49、(100mm)6.0※実物計量 ベース長(mm)343 爪幅(mm)75 爪長さ(mm)100 本体高さ(mm)294 ベース幅(mm)176 爪荷重(t)3 頭部荷重(t)10
1台(1台)
162,400 税込178,640
翌日出荷

調整矩形波。家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。シガーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換可能です。低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護回路付。AC100V×1口、USB×1口。シガーソケット差込み部が3段階に角度調整ができます。可倒式プラグでコンパクトに収納。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。ファンレスで動作音がしない。スマホやタブレットPCなどの急速充電対。
質量(g)110 最大出力(W)30 端子形状USB:Aタイプ 出力電圧AC100V/DC5V 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×65×30(収納時) 155×65×30(使用時) 定格出力(W)30(USB出力含む) 入力方式シガープラグ、電源:アクセサリープラグ接続 出力周波数(Hz)55(50/60 表示機器使用可能) 端子【USB】出力電圧:DC5V、出力電流:2.1A
1個
3,630 税込3,993
翌日出荷