カテゴリ

  • 測定用品(21)
    • 差圧計(7)
    • 圧力計(13)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 山本電機製作所(153)
  • 長野計器(92)
  • testo(テストー)(20)
  • CKD(159)
  • カスタム(2)
  • 山本電気(1)
  • アズワン(12)
  • ホダカ(3)
  • マノスター(29)
  • フルーク(FLUKE)(23)
  • SIBATA(柴田科学)(12)
  • コトヒラ工業(12)
  • SMC(9)
  • 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)(9)
  • A-Gas Japan(7)
  • 東京流機工業(6)
  • オリオン機械(4)
  • 日立産機システム(4)
測定流体
  • 気体(14)
測定範囲(hPa)
  • 0~0.5(1)
  • 0~20(1)
  • 0~30(1)
  • 0~40(1)
  • -1.2~1.2(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「差圧計」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ環境計測器セット エスコマルチ環境計測器セットエスコ
219,900税込241,890
1台
8日以内出荷
ユーザーによって異なる測定ニーズに応じて最適なプローブを選び、1台で室内空気質や快適性に関するさまざまなパラメータを測定することができます。大画面カラータッチディスプレイは直感的な操作が可能で、国際的なガイドラインに基づく測定メニューも選択可能。測定データの管理、ロゴ画像・撮影写真・コメント入りのPDFレポートの作成、測定データのメール送信など、測定後の業務面もサポートする革新的な新機能を搭載しています。
仕様●測定範囲:差圧(内蔵)/-100~+200hPa 絶対圧(内蔵)/700~1100hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/-40~+150 ℃ 温度(K熱電対接続時)/-200~+1370℃●精度(±1digit):差圧(内蔵)/±(0.3 Pa ±測定値の1%)(0~25 hPa)±(0.1 hPa +測定値の1.5%)(25.001~200 hPa)絶対圧(内蔵)/±3hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/±0.2 ℃(-25~74.9℃)±0.4℃(-40~-25.1℃)±0.4℃(+75~+99.9℃)測定値の±0.5%(その他の範囲)温度(K熱電対接続時)/±(0.3℃ + 測定値の0.1%)●分解能:差圧(内蔵)/0.001hPa 絶対圧(内蔵)/0.1hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/0.1 ℃ 温度(K熱電対接続時)/0.1℃●電源:充電式リチウムイオンバッテリ(5550mAh)●サイズ:95×39×210mm●重量:500g●材質:プラスティック●保護等級:IP40●プローブ接続数:無線(Bluetooth(R))×4、有線(TUC)×2、K熱電対×2●インターフェース:Bluetooth(R)、無線LAN、USB●動作温度:-5~45℃●保管温度:-20~60℃●バッテリー稼働時間:約12時間●ディスプレイ:5.0インチHDタッチパネル 解像度/1280×720px●カメラ機能:メインカメラ/8.0MP、フロントカメラ/5.0MP●内蔵メモリ:2GB(約1,000,000データ)●付属品:HVAC用アタッシュケース、圧力測定用ホース、ACアダプタ、USBケーブル、出荷検査書●すべての環境関連パラメータに対応する測定器●クリーンルームの室間差圧やピトー管による風量測定などの用途に適した高精度微差圧センサを標準搭載●空調換気設備における風速・風量測定(ISO 12599 / ASHRAE 111 準拠)、PMVによる温熱環境の快適性評価(ISO 7730 / ASHRAE 55 準拠)、高精度な温度・湿度・差圧・IAQの測定に対応●幅広いプローブのポートフォリオを使用して拡張可能●専門的なレポート作成および測定データ管理向けの分析ソフトウェア●デジタルプローブが測定器由来の測定の不確かさを回避アズワン品番65-9276-28
シリコンチューブ  微差圧計(無線式) エスコシリコンチューブ 微差圧計(無線式)エスコ
10,000税込11,000
1本
翌日出荷
EA729SX-13用シリコンチューブ。差圧測定用。
材質シリコン長さ(m)5使用圧力(MPa)0~0.07内径×外径(Φmm)4×6
無線微差圧計 エスコ無線微差圧計エスコ
169,900税込186,890
1個
翌日出荷
測定範囲差圧:‐120/120Pa、 風速:0.1/14m/s、 絶対圧:700/1100hPa仕様測定値を無線でスマートフォンに表示付属品USBケーブル、 キャリングケースサイズ85(W)×35(D)×150(H)mm電源単3電池×4本(付属)精度差圧:測定値の±2%+0.5Pa(+22℃/1013hPa時)、 絶対圧:±3hPa分解能差圧:0.001Pa、 風速:0.01m/s、 絶対圧:0.1hPa機能最大・最小値表示、 メモリ付(PCと接続可)、 風速演算、 本体とピトー管(別売)と接続して風速演算可能
4/6mmx5.0m シリコンチューブ エスコ4/6mmx5.0m シリコンチューブエスコ
9,000税込9,900
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SX-3
0-500Pa  微差圧計(縦目盛形) エスコ0-500Pa 微差圧計(縦目盛形)エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SC-50種類微差圧計精度±2.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス圧力レンジ(Pa)0~500
0-300Pa  微差圧計(縦目盛形) エスコ0-300Pa 微差圧計(縦目盛形)エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SC-30種類微差圧計精度±2.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス圧力レンジ(Pa)0~300
0-500Pa  微差圧計(横目盛形) エスコ0-500Pa 微差圧計(横目盛形)エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SB-50A種類微差圧計精度±2.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス圧力レンジ(Pa)0~500
0-300Pa  微差圧計(横目盛形) エスコ0-300Pa 微差圧計(横目盛形)エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SB-30A種類微差圧計精度±2.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス圧力レンジ(Pa)0~300
0-100Pa 微差圧計 エスコ0-100Pa 微差圧計エスコ
18,600税込20,460
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SB-10A種類微差圧計精度±2.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス圧力レンジ(Pa)0~100
0- 50Pa 微差圧計 エスコ0- 50Pa 微差圧計エスコ
26,100税込28,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SA-6A種類微差圧計精度±5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス圧力レンジ(Pa)0~50
0-500pa 微差圧計 エスコ0-500pa 微差圧計エスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SA-50A種類微差圧計精度±1.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス圧力レンジ(Pa)0~500
0-300pa 微差圧計 エスコ0-300pa 微差圧計エスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SA-30A種類微差圧計精度±1.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス圧力レンジ(Pa)0~300
0-3.0KPa 微差圧計 エスコ0-3.0KPa 微差圧計エスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SA-300A種類微差圧計精度±1.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス圧力レンジ(kPa)0~3
0-200pa 微差圧計 エスコ0-200pa 微差圧計エスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SA-20A種類微差圧計精度±2.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス圧力レンジ(Pa)0~200
0-2.0KPa 微差圧計 エスコ0-2.0KPa 微差圧計エスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SA-200A種類微差圧計精度±1.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス圧力レンジ(kPa)0~2
0-100Pa 微差圧計 エスコ0-100Pa 微差圧計エスコ
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA729SA-10A種類微差圧計精度±2.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス圧力レンジ(Pa)0~1000
0-1000pa 微差圧計 エスコ0-1000pa 微差圧計エスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SA-100A種類微差圧計精度±1.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス圧力レンジ(Pa)0~1000
微差圧計 エスコ微差圧計エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
測定圧力圧力測定方式:差圧式エレメント型式受圧エレメント:ダイヤフラム測定ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)目盛エッジワイズ型(目盛長 約45mm)使用周囲温度(℃)-10~+50℃ (ただし氷結しないこと)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)50寸法80(W)×85(D)×26(H)mm質量(g)約90精度±2.5%F.S材質(エレメント)シリコーンゴム
7 Kpa ロールマノメーター エスコ7 Kpa ロールマノメーターエスコ
15,400税込16,940
1個
当日出荷
エスコ品番EA770GA-7
5 Kpa ロールマノメーター エスコ5 Kpa ロールマノメーターエスコ
13,200税込14,520
1個
当日出荷
エスコ品番EA770GA-5
4 Kpa ロールマノメーター エスコ4 Kpa ロールマノメーターエスコ
12,100税込13,310
1個
予約販売
ガス漏れ検査・ガス圧力測定に合成樹脂性U字管のため、破損しにくく巻いて保管できます。
測定範囲(kPa)0~4エスコ品番EA770GA-4全長(mm)400
10 Kpa ロールマノメーター エスコ10 Kpa ロールマノメーターエスコ
17,600税込19,360
1個
当日出荷
エスコ品番EA770GA-10
水圧計特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら