カテゴリ

  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • サンムラー(1)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(949)
  • タナカ(32)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(17)
  • 下村工業(13)
  • 栗山百造(9)
  • 東芝キヤリア(6)
  • FINAL(3)
  • TETSUKO(3)
  • NSK(日本精工)(2)
  • 三和電気計器(2)
  • TRUSCO(2)
  • HIT(ヒット)(2)
  • 室本鉄工(2)
  • ワールドボス(2)
  • ナリカ(2)
  • 鍛冶の技(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「帯板」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
残留塩素計 [遊離塩素用] エスコ残留塩素計 [遊離塩素用]エスコ
89,000税込97,900
1台
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ご自身で校正作業が可能です。粉末試薬/EA776C-10・-30をご使用いただけます。使いやすいコンパクトサイズです。ガラスセルの挿入部はプラスチックホルダーを採用水道水/飲料水、井戸水、プ
仕様●メーカー:ハンナインスツルメンツ●型番:HI97701C●測定範囲:遊離塩素/0.00~5.00 mg/L(粉末試薬を使用した場合) ※錠剤試薬を使用した場合は0.00~2.00mg/Lまで●分解能:0.01mg/L●精度:±0.03mg/L(±測定値の3%)●測定原理:DPD試薬を利用した吸光光度法●使用温度:0~50℃(相対湿度100%以下)●電源:1.5V単三アルカリ電池×3個(付属) (バックライト未使用で約800回の測定が可能)●サイズ:142.5(W)×102.5(D)×50.5(H)mm●重量:380g●発光源:LED(525nm)●帯域通過フィルター:帯域幅/8nm、波長精度/±1.0nm ●受光部:シリコンフォトセル●データ保存:自動で50データまで●液晶画面:128×64ピクセル バックライト付●自動電源オフ:15分間の未使用後●付属品:測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、バリデーター、セル面清浄用布1枚、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース●防水機能:本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していませんアズワン品番65-9283-29
900x450x890mm カウンター(引戸/中棚付) エスコ900x450x890mm カウンター(引戸/中棚付)エスコ
108,000税込118,800
1台
翌日出荷
材質天板表面:メラミン化粧板、芯材:パーチクルボード+ペーパーコア、エッジ:ABS樹脂、本体・扉:冷間圧延鋼板及び鋼帯質量(kg)37.3グレー耐荷重(kg)全体:50、棚板:40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×890アズワン品番64-7967-26内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860(W)×341(D)×553(H)
[安全帯使用]表示板 エスコ[安全帯使用]表示板エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
文字内容安全帯使用材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)仕様非粘着厚さ(mm)5寸法(mm)200×450