1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
1個
¥24,100
税込¥26,510
翌日出荷
1個
¥23,300
税込¥25,630
翌日出荷
1個
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
替刃式
ハードクローム仕上げ
軽量設計、薄刃・細目立てで、プロの仕事をサポート。合板の切断に適しています
簡単替刃式で経済的に鋭い切れ味を保つことが出来ます。
根まわり作業にも使用できます。
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:210DX●全長:350mm●刃長:150mm●刃材質:高炭素刃物鋼●重量:135g●刃のピッチ:8mm●切り幅:1.2mm●用途:大工作業用
アズワン品番68-1827-20
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
1個
¥23,300
税込¥25,630
翌日出荷
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
1個
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
1個
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
1個
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
材質刃先:コバルトハイス鋼、背部:特殊バネ構造のバイメタル構造
寸法(mm)幅:12.7、厚さ:0.5、長さ:730
山数14/18
アズワン品番64-7939-81
入数3本
1箱(3本)
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
1個
¥24,100
税込¥26,510
翌日出荷
1個
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
材質刃先:コバルトハイス鋼、背部:特殊バネ構造のバイメタル構造
寸法(mm)幅:12.7、厚さ:0.5、長さ:900
山数14/18
アズワン品番64-7939-84
入数3本
1箱(3本)
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
材質刃先:コバルトハイス鋼、背部:特殊バネ構造のバイメタル構造
寸法(mm)幅:12.7、厚さ:0.5、長さ:835
山数14/18
アズワン品番64-7939-83
入数3本
1箱(3本)
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
材質刃先:コバルトハイス鋼、背部:特殊バネ構造のバイメタル構造
寸法(mm)幅:12.7、厚さ:0.5、長さ:733
山数14/18
アズワン品番64-7939-82
入数3本
1箱(3本)
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
1個
¥22,400
税込¥24,640
翌日出荷
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
1個
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
付属品:帯のこ(ハイス14/18山)。小型ながらパワフルで超軽量!ベース部がA3用紙にすっぽり収まるコンパクト設計。全面からのこ刃交換可能。荷重調整機能(2段階)。ポッキンプラグ採用。
質量(kg)11
回転数(min-1[r.p.m])プーリ:275
電源AC100V・260W
コード長さ(m)3
バイス方式平バイス
鋸刃(mm)13(W)×0.5(T)×880(L)
切断能力(Φmm)丸パイプ:65 角パイプ:60 丸棒(軟鋼材):40
サイズ(mm)480×310×230(H)
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
ブラシレスモーターにより、作業効率が良く、連続作業でもモーターが止まりにくい。
仕様●切断能力:切断角度0°時/丸パイプΦ180mm・角パイプ・Φ150mm・丸棒Φ80mm 切断角度45°時/丸パイプΦ115mm・角パイプ100mm・丸棒Φ45mm●電源:AC100V・360W●鋸刃周速:37~100m/分●鋸刃:12.5(W)×0.65(T)×1,840(L)mm●サイズ:935×400×455(H)mm●重量:41kg●コード長:3m●付属品:帯のこ(ハイス14山)、ボックスレンチ17mm●無段変速●保護カバー、平バイス付●3P可倒式プラグ、4段階荷重切替機構、ワンタッチバイス付●二人での移動に便利なサイドハンドル付
アズワン品番65-9304-85
1台
¥367,100
税込¥403,810
11日以内出荷
切断精度をより向上させるセリヘッド間隔調整機構搭載。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:CB13FB●電源:AC100V●消費電力:340W●電流:3.5A●切断能力:切断角度直角/丸パイプΦ123mm、角パイプ 105×105mm、切断角度45°/丸パイプΦ50mm、角パイプ 50×50mm●鋸刃サイズ:12.5(W)×0.5(T)×1260(L)mm●鋸刃周速:0.4~1.3m/s(25~80m/分)●コード長:2心・2.5m●本体サイズ:603×289×324(H)mm●重量:18kg●付属品:帯のこNo.2(合金18山/インチ)、8mm 六角棒スパナ、サイドハンドル、コンターテーブル、スライドカバー●替カーボンブラシ:標準/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14●用途:丸パイプ、角パイプの切断用●操作しやすい前面操作パネル採用●二重絶縁、無段変速機能・定速度制御付●現場への持ち運びが楽な小形・軽量ボディ●直角~45°までの切断が可能●4段階荷重切替機構●LEDライト付き・ワンタッチバイス採用・テンションハンドル付(のこ刃張り調整)・コンター機能搭載
アズワン品番65-5664-68
1個
¥186,200
税込¥204,820
8日以内出荷
作業性に優れた最適バランス設計最適ハンドル位置:ハンドルを製品の重心に近い位置に配置。最適質量バランス:電池とモーター部を左右に配置し、重心を中央に置くことで製品のバランスを向上。
オートモード搭載により、無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減
騒音を抑えるとともに電力消費を低減
無段変速(80~195m/min)無段変速により、切断材料に適した周速に設定でき、帯のこ寿命を向上。ステンレス鋼管の切断にも対応。
高輝度LEDライト暗い現場でも、刃先や材料を明るく照らします。
簡単帯のこ交換帯のこの張りも楽に行えます。
ガイドプレートの出張り量調整切断材料径に応じてガイドプレートの出張り量を調整できます。高さ調整範囲:20~45mm
18Vと14.4Vリチウムイオン電池がどちらでも使える
電子制御、ライト、無段変速機能付
仕様●切断能力:丸パイプ:Φ83mm角パイプ:80×80mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)14.4V(リチウムイオン6.0Ah)(両対応)●充電時間:18V:約25分●鋸刃周速:1.3~3.2m/s●サイズ:173×413×266(H)mm●バンドソーサイズ:900×12.5×0.5mm●重量:3.5kg●付属品:バッテリー急速充電器(冷却機能付)帯のこ1本(18山/インチ)ケースサイドハンドル六角棒スパナ(4mm)電池カバー
アズワン品番65-2233-78
1台
¥96,800
税込¥106,480
翌々日出荷
付属品:帯のこ(ハイス14山)、六角棒スパナ(5mm)。のこ刃の交換がワンタッチカバー裏に替刃を収納できます。縦置き収納が可能A4程度のスペースがあれば収納できます。小物鋼材の簡易角度切断ができます。ノコ刃のスリップを軽減します。小径材を束ねて、まとめ切りできます。材料にあった荷重に設定します。6インチ対応。
質量(kg)37
回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz)
電源AC100V・250W
コード長さ(m)3
バイス方式チェーンバイス
鋸刃(mm)13(W)×0.65(T)×1625(L)
切断能力(Φmm)丸パイプ:180 角パイプ:150 丸棒(軟鋼材):80
サイズ(mm)355×865×415(H)
1台
¥181,000
税込¥199,100
翌日出荷
関連キーワード