7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1Pa~常圧環境で使用するための真空に対応した、ラベル形状の温度管理材です。 1Pa~常圧下の温度が一目でわかる 減圧条件下でも変色温度±2℃~4℃で測定可能です。 ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスのものを使用しています。 本製品を切断するなど形状を変更して使用しないこと。変色性能が変動したり耐久性が低下したりする恐れがあります。 230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。 ラベルをはがす際は、常温(20℃)付近に冷めてから速やかにピンセット等ではがしてください。常温以下に冷却したり、長時間はり続けたりするとラベルがはがれにくくなります。また、ラベルをはがした際、貼付面に粘着材が残った場合はシンナー等で拭きとることができます。 不可逆性 4点式 減圧下での使用可能(1Pa~常圧下)
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理 仕様●商品名:真空用サーモラベル●表示温度:180/190/200/210℃●サイズ:8×20mm●入数:10枚●変色前の色:淡黄●変色後の色:黒●変色精度:±4℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-18
1箱(10枚)
5,300 税込5,830
翌日出荷

1Pa~常圧環境で使用するための真空に対応した、ラベル形状の温度管理材です。 1Pa~常圧下の温度が一目でわかる 減圧条件下でも変色温度±2℃~4℃で測定可能です。 ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスのものを使用しています。 本製品を切断するなど形状を変更して使用しないこと。変色性能が変動したり耐久性が低下したりする恐れがあります。 230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。 ラベルをはがす際は、常温(20℃)付近に冷めてから速やかにピンセット等ではがしてください。常温以下に冷却したり、長時間はり続けたりするとラベルがはがれにくくなります。また、ラベルをはがした際、貼付面に粘着材が残った場合はシンナー等で拭きとることができます。 不可逆性 4点式 減圧下での使用可能(1Pa~常圧下)
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理 仕様●商品名:真空用サーモラベル●表示温度:100/105/110/115℃●サイズ:8×20mm●入数:10枚●変色前の色:淡黄●変色後の色:黒●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-15
1箱(10枚)
5,300 税込5,830
翌日出荷

1Pa~常圧環境で使用するための真空に対応した、ラベル形状の温度管理材です。 1Pa~常圧下の温度が一目でわかる 減圧条件下でも変色温度±2℃~4℃で測定可能です。 ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスのものを使用しています。 本製品を切断するなど形状を変更して使用しないこと。変色性能が変動したり耐久性が低下したりする恐れがあります。 230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。 ラベルをはがす際は、常温(20℃)付近に冷めてから速やかにピンセット等ではがしてください。常温以下に冷却したり、長時間はり続けたりするとラベルがはがれにくくなります。また、ラベルをはがした際、貼付面に粘着材が残った場合はシンナー等で拭きとることができます。 不可逆性 4点式 減圧下での使用可能(1Pa~常圧下)
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理 仕様●商品名:真空用サーモラベル●表示温度:80/85/90/95℃●サイズ:8×20mm●入数:10枚●変色前の色:淡黄●変色後の色:黒●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-14
1箱(10枚)
5,300 税込5,830
翌日出荷

1Pa~常圧環境で使用するための真空に対応した、ラベル形状の温度管理材です。 1Pa~常圧下の温度が一目でわかる 減圧条件下でも変色温度±2℃~4℃で測定可能です。 ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスのものを使用しています。 本製品を切断するなど形状を変更して使用しないこと。変色性能が変動したり耐久性が低下したりする恐れがあります。 230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。 ラベルをはがす際は、常温(20℃)付近に冷めてから速やかにピンセット等ではがしてください。常温以下に冷却したり、長時間はり続けたりするとラベルがはがれにくくなります。また、ラベルをはがした際、貼付面に粘着材が残った場合はシンナー等で拭きとることができます。 不可逆性 4点式 減圧下での使用可能(1Pa~常圧下)
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理 仕様●商品名:真空用サーモラベル●表示温度:60/65/70/75℃●サイズ:8×20mm●入数:10枚●変色前の色:淡黄●変色後の色:黒●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-13
1箱(10枚)
5,300 税込5,830
翌日出荷

1Pa~常圧環境で使用するための真空に対応した、ラベル形状の温度管理材です。 1Pa~常圧下の温度が一目でわかる 減圧条件下でも変色温度±2℃~4℃で測定可能です。 ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスのものを使用しています。 本製品を切断するなど形状を変更して使用しないこと。変色性能が変動したり耐久性が低下したりする恐れがあります。 230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。 ラベルをはがす際は、常温(20℃)付近に冷めてから速やかにピンセット等ではがしてください。常温以下に冷却したり、長時間はり続けたりするとラベルがはがれにくくなります。また、ラベルをはがした際、貼付面に粘着材が残った場合はシンナー等で拭きとることができます。 不可逆性 4点式 減圧下での使用可能(1Pa~常圧下)
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理 仕様●商品名:真空用サーモラベル●表示温度:140/150/160/170℃●サイズ:8×20mm●入数:10枚●変色前の色:淡黄●変色後の色:黒●変色精度:±4℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-17
1箱(10枚)
5,300 税込5,830
翌日出荷

不可逆性 1Pa~常圧環境で使用するための真空に対応した、ラベル形状の温度管理材です。 1Pa~常圧下の温度が一目でわかる 減圧条件下でも変色温度±2℃~4℃で測定可能です。 ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスのものを使用しています。 本製品を切断するなど形状を変更して使用しないこと。変色性能が変動したり耐久性が低下したりする恐れがあります。 230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。 ラベルをはがす際は、常温(20℃)付近に冷めてから速やかにピンセット等ではがしてください。常温以下に冷却したり、長時間はり続けたりするとラベルがはがれにくくなります。また、ラベルをはがした際、貼付面に粘着材が残った場合はシンナー等で拭きとることができます。 4点式 減圧下での使用可能(1Pa~常圧下)
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理 仕様●商品名:真空用サーモラベル●表示温度:120/125/130/135℃●サイズ:8×20mm●入数:10枚●変色前の色:淡黄●変色後の色:黒●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-16
1箱(10枚)
5,300 税込5,830
翌日出荷

付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5 長さ(m)オゾンホース:2.5 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500W ホース長さ(m)吸引:1.5 使用時間(分)約180 騒音値(dB)60 吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0 時間ヒートアップ:約30秒 モーター出力(W)60 吐出水量(L/h)最大:270、常用:180 スチーム温度(℃)噴射:100~110 周囲温度(℃)-10~60 サイズ(mm)306×362×271 浄化量空気浄化:51~150(m2/h) 殺菌効率(%)99.9 オゾン発生量(mg/h)300 圧力(MPa)スチーム:0.4 加熱温度(℃)タンク:120~140
1台
60,200 税込66,220
翌日出荷