「床 支持脚」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA951EN-32 材質スチール タイプF型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)75~105 ベース寸法(mm)100×70 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)2000 質量(kg)13.6 ローラー幅(mm)500 アズワン品番64-7985-46 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)25 フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
67,800 税込74,580
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)2000 質量(kg)11.8 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-43 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
62,300 税込68,530
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1500 質量(kg)8.2 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-36 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
49,100 税込54,010
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1000 質量(kg)5.5 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-35 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)250(床置)
1台
36,800 税込40,480
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1500 質量(kg)7 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-33 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
44,600 税込49,060
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1000 質量(kg)4.7 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-32 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)250(床置)
1台
34,100 税込37,510
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1500 質量(kg)10.2 ローラー幅(mm)500 アズワン品番64-7985-45 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)25 フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
60,700 税込66,770
当日出荷

用途中軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)1500 質量(kg)16.3 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-63 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)80 フレーム荷重(kg)300(床置)
1台
26,400 税込29,040
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)1000 質量(kg)9.2 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-53 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)500(床置)
1台
19,800 税込21,780
当日出荷

用途中軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)2000 質量(kg)18.8 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-61 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)94 フレーム荷重(kg)200(床置)
1台
31,200 税込34,320
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)2000 質量(kg)21.2 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-58 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)200(床置)
1台
37,700 税込41,470
当日出荷

用途中軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)2000 質量(kg)21.8 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-64 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)80 フレーム荷重(kg)200(床置)
1台
34,100 税込37,510
当日出荷

用途中軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)1000 質量(kg)10.9 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-62 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)80 フレーム荷重(kg)500(床置)
1台
18,000 税込19,800
当日出荷

用途中軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)1000 質量(kg)9.4 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-59 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)94 フレーム荷重(kg)500(床置)
1台
16,200 税込17,820
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)2000 質量(kg)18.4 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-55 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)200(床置)
1台
35,000 税込38,500
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)2000 質量(kg)10 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-40 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
56,400 税込62,040
7日以内出荷

用途軽荷重搬送用 仕様小物部品搬送に最適です削り出しベアリング、高品質タイプ高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)2000 質量(kg)11.9 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-31 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
72,300 税込79,530
7日以内出荷