10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途により原液~5倍 まで希釈して使用。 頑固にこびりついた床面の油・泥などの汚れを速やかに簡単に除去できる。 PRTR法非該当品
用途工場などのコンクリート床に 液性アルカリ性 エスコ品番EA920L-18
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

什器や壁や床のタバコのヤニ、油などの汚れ落としに。臭いが少ないので使用場所を選びません。アルカリ性。pH13(無リン)。
材質非イオン系界面活性剤、有機溶剤、無機アルカリ塩、水
1箱(12本)
13,500 税込14,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オレンジオイルを配合したクリーナー成分はスッキリ汚れを落とすだけでなく、さわやかな香りで快適にご使用いただけます。 二度拭きの必要がないので、とっても便利 スチレン系成分を使っていない処方です。
使用場所フローリング 液性弱アルカリ性 成分合成樹脂、ワックス、オレンジオイル、除菌剤、水、光沢助剤 エスコ品番EA922JB-3 タイプ水性(樹脂系) 使用の目安1m2に対して約12回噴射(約9mL)
1個
720 税込792
当日出荷

アルカリ性。重機、建機、金属・プラスチック部分、エンジンルームの頑固な油汚れに最適。焼き付いた頑固な油汚れをしっかりと洗浄できます。コンクリート床面など多目的に使用できます。
成分界面活性剤[ポリオキシエチレンアルキルエーテル(3%)]、水酸化ナトリウム(2.8%) 液性アルカリ性 内容量(kg)20 希釈原液~20倍
1缶(1箱)
12,900 税込14,190
3日以内出荷

床、防火壁、ユニフォーム、ウエス、ローリー、トラック等の洗浄に。油汚れを簡単に落とします。研磨剤は入っていません。アルカリ性。環境に配慮した無リンタイプ。高希釈倍率でも豊かな泡立ちで汚れをきれいに洗浄できます。
液性アルカリ性 内容量(kg)7 希釈原液~500倍(床:原液、トラック等のボディ:500倍等)
1個(1箱)
6,750 税込7,425
翌日出荷

厨房作業で靴底についた油汚れや水をすばやく吸収。店内に持ち込ませないマットです。1m2あたり4Lという高い吸収力で、 厨房床の油はねや、洗い場の水・洗剤など、 靴底に付着した汚れをすばやく吸収します。水や油汚れの店内への持ち込みによる 床のべたつきや汚れを防ぎ、店内を安全かつ清潔に保つことができます。店内のフロアクリーニングの手間の軽減に貢献します。柔らかい表面で靴裏や台車の車輪の凸凹にもしっかりと追従します。水分・油分の拡散を防ぎ、すべりや転倒のリスクを軽減します。厨房の出入り口におすすめです。
仕様1m2あたりの吸水力:約4L 材質ポリプロピレン(裏地:熱可塑性エラストマー樹脂) 厚さ(mm)5.5 グレー
1枚
4,310 税込4,741
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンジ、オーブン、食器・調理器具、冷蔵庫、床などの清掃まで1本で幅広く使えます。アルカリフリーでギトギト油を落とす、厨房油汚れ用洗剤です。原液~300倍希釈で、フライヤー周りの汚れから、食器・調理器具、客席の清掃まで1本で幅広く使えます。
内容量(L)5 アズワン品番65-2243-86 商品タイプ業務用
1本(5L)
4,230 税込4,653
3日以内出荷

臭いが少ないので使用場所を選びません。
用途什器や壁や床のタバコのヤニ、油などの汚れ落としに 材質非イオン系界面活性剤、 有機溶剤、無機アルカリ塩、水 内容量(mL)480 アズワン品番65-2242-90
1本
1,130 税込1,243
翌日出荷

マグネットバー付き 業務用エアコン、大型機器のフィルター 汚れたフィルターは400mmごとのミシン目で切り離し可能 ケースが丈夫で再利用可能 床置型大型エアコン、大型コンプレッサー、チラーをオイルミストや粉塵から守ります。
1枚
48,400 税込53,240
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

卓越した吸油性能と豊かなクッション性を兼ね備えた吸油マット。 マット表面は食いつきの良い樹脂加工により、スリップを防止し、靴底の汚れも落とします。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。 用途に合った長さにカットできます。 床にこぼれた油も靴底についた油も吸収します。
用途疲労軽減・足元の冷え防止 材質ポリプロピレン エスコ品番EA997RB-70 厚さ(mm)7 質量(kg)約13 寸法(m)0.9×20
1個
44,500 税込48,950
翌日出荷