カテゴリ

  • 保管用品(8)
  • 物流用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • オフィス家具(1)
  • 電動工具(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(3)
  • ハンマーキャスター(51)
  • TERADA(寺田電機製作所)(19)
  • エスコ
  • SISIKU(シシク)(13)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12)
  • 日本冶金工業(10)
  • TRUSCO(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • RS PRO(8)
  • ユーエイキャスター(7)
  • ブランドをもっと見る

「床プレート」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
転倒防止プレート EA979Dシリーズ エスコ転倒防止プレート EA979Dシリーズエスコ
3,680税込4,048
1セット
翌々日出荷
仕様●セット内容:プレート2個、バックル付ベルト2本、アルコールパッド2枚●目安重量:200kg以下●取付範囲:壁又は床から300mm以内●ベースサイズ:90×70mm●ベース厚:1.6mm●ベルト長:470mm●ベルト幅:25mm●ベルト厚:1.3mm●カラー:グレー●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)バックル/樹脂●耐用年数:約8~10年●取付方法:樹脂バックル●対象物:メタルラック・スチールラック●粘着●加振試験済●取り外し用ジグあり●メタアズワン品番65-9334-08
ダスターモップハンドル EA928DEシリーズ エスコダスターモップハンドル EA928DEシリーズエスコ
8,120税込8,932
1本
翌日出荷
簡単にクロスを装着できる。ワニグチクリップ。 1マイクロクロスの上に本体をのせる。 2ワニグチクリップにマイクロクロスを押し込むと装着完了。外す時は軽くひっぱるだけです。ハンドルロック機構。 ハンドルロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきが抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。またハンドルをフリーにすることで前後左右180度倒すことができるため、せまいスペースも手際よく清掃できます。幅約10cm、高さ約5cmのスキマに入ります。薄型アルミプレート採用で作業しやすい低重心設計。 重心を下げたことで安定し、スムーズに動きます。また隅まで作業しやすい台形の形状です。クッション素材で床面フィット。 床に接地する部分にクッション性のある素材を使用。床面にもフィットしてホコリをスムーズに除去します。カラ拭きも、水拭きもさまざまな用途のクロスに対応。※クロス・ファイバーパッドは別売です。
仕様●ヘッド幅:600mm●全長:1420mm●色:ブルー●材質:ハンドル/アルミパイプ(Φ約22mm)プレート/アルミ クッションシート/エラストマー樹脂アズワン品番65-9312-34
ボードアンカー(はさみ固定式/2本) エスコボードアンカー(はさみ固定式/2本)エスコ
460税込506
1セット(2本)
翌日出荷
手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる壁面・床面に施工可能中空壁用はさみ固定式
200kg/6段 スチール棚(連結用) エスコ200kg/6段 スチール棚(連結用)エスコ
29,200税込32,120
1台
7日以内出荷
ボルトレス スチール製 25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く) 付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。 何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
200kg/6段 スチール棚(連結用 エスコ200kg/6段 スチール棚(連結用エスコ
33,900税込37,290
1台
7日以内出荷
ボルトレス スチール製 25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く) 付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。 何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
200kg/6段 スチール棚 エスコ200kg/6段 スチール棚エスコ
33,100税込36,410
1台
7日以内出荷
スチール製 25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く) 付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。
高さ(mm)1800材質(本体)スチール天板厚さ(mm)36棚段数(段)6均等積載量(kg/段)200総耐荷重(kg)1000
200kg/5段 スチール棚(連結用) エスコ200kg/5段 スチール棚(連結用)エスコ
25,900税込28,490
1台
7日以内出荷
ボルトレス スチール製 25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く) 付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。 何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
200kg/5段 スチール棚 エスコ200kg/5段 スチール棚エスコ
29,800税込32,780
1台
7日以内出荷
25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く) スチール製 付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。
200kg/4段 スチール棚(連結用) エスコ200kg/4段 スチール棚(連結用)エスコ
22,700税込24,970
1台
7日以内出荷
スチール製 ボルトレス 25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く) 付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。 何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
200kg/4段 スチール棚 エスコ200kg/4段 スチール棚エスコ
26,500税込29,150
1台
7日以内出荷
スチール製 25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く) 付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。
200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/ソフトラバー) エスコ200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/ソフトラバー)エスコ
20,100税込22,110
1個
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム寸法(mm)(車輪径×幅)200×50全高(mm)235耐熱温度(℃)-25~80
160mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/ソフトラバー) エスコ160mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/ソフトラバー)エスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム寸法(mm)(車輪径×幅)160×40全高(mm)195耐熱温度(℃)-25~80
200mm キャスター(自在金具/ソフトラバー) エスコ200mm キャスター(自在金具/ソフトラバー)エスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム寸法(mm)(車輪径×幅)200×50全高(mm)235耐荷重(kg)100ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~80
125mm キャスター(自在金具/ソフトラバー) エスコ125mm キャスター(自在金具/ソフトラバー)エスコ
6,680税込7,348
1個
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム寸法(mm)(車輪径×幅)125×37.5全高(mm)150耐熱温度(℃)-25~80
200mm キャスター(固定金具/ソフトラバー) エスコ200mm キャスター(固定金具/ソフトラバー)エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様固定車輪ローラーベアリングプレート取付け型静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム寸法(mm)(車輪径×幅)200×50全高(mm)235耐熱温度(℃)-25~80
160mm キャスター(固定金具/ソフトラバー) エスコ160mm キャスター(固定金具/ソフトラバー)エスコ
8,970税込9,867
1個
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様固定車輪ローラーベアリングプレート取付け型静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム寸法(mm)(車輪径×幅)160×40全高(mm)195耐荷重(kg)70耐熱温度(℃)-25~80
125mm キャスター(固定金具/ソフトラバー) エスコ125mm キャスター(固定金具/ソフトラバー)エスコ
5,860税込6,446
1個
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様固定車輪ローラーベアリングプレート取付け型静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム寸法(mm)(車輪径×幅)125×37.5全高(mm)150耐熱温度(℃)-25~80
電動ポリッシャー(高速) エスコ電動ポリッシャー(高速)エスコ
191,000税込210,100
1台
8日以内出荷
付属品:プレート1個、トーロンブラシ1個。12型。パッド、パッド台は別売。床面の洗浄、つや出し作業の効果や能率の向上をはかる事が可能です。
用途ビルメンテナンス、学校、店舗、病院などに材質使用可能床材:凸凹面、ザラザラ面、コンクリート、磁器タイル、石材、木床等質量(kg)29消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:200~240電源100Vコード長さ(m)12パット径(Φmm)330サイズ(mm)370×450×1230(H)径(mm)ブラシ:300
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら