3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流し込むだけで水平面の深さ6mm内のひびを簡単補修できます。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。
用途屋内外のアスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修 成分樹脂、無機質充填材、顔料 使用温度範囲(℃)6~34 液性弱アルカリ性 内容量(kg)1.0 完全硬化時間約30 硬化時間(時間)夏:約3 冬:約6 危険物の類別非危険物 施工量幅5mm深5mmで23m
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

建築、建設、土木工事現場、エクステリア、外構工事、工場、駐車場、倉庫の床面のクラック補修に。微細なクラックにも素早く浸透! 0.3mm~3mm程度の微細なクラックに充填が可能。セメント系の為、コンクリートとの相性が良く、補修箇所が目立ちにくい。ひび割れ
仕様●内容量:500g●色:濃灰●硬化時間:24時間●使用温度範囲:5℃以上●施工面積:約25m●可使時間:20~30分 アズワン品番65-9312-74 危険物の類別非危険物
1袋
5,390 税込5,929
8日以内出荷

サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
1缶
3,200 税込3,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)