180度スイングプラグ、絶縁カバー(耐トラッキング)付
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
保護被覆コード
仕様●コンセント:2P×3口●コード長:5m●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:41(W)×21(D)×87(H)mm●重量:421g●カラー:ホワイト●プラグ形状:スイングプラグ
アズワン品番65-2228-13
1個
¥2,060
税込¥2,266
当日出荷
電源タップや機器の電源延長に便利です。
短い10cmはACアダプタの電源延長に便利です。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
スイングプラグ、絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.1m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2227-60
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
コンセントプラグからでも電源がとれる1+1個口延長コード。よじれにくい楕円形状のコード。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付き。耐トラッキングカバー付き。
色ホワイト
定格15A・125V(1500W)
コンセント2P×2口
特性耐トラッキング
光らない節電個別スイッチ付きUSBタップ※屋内・国内専用。スイッチは光らず消費電力を節約、ON時は「緑色」になり見分けやすい。火災防止機能搭載(耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。
使用温度範囲(℃)-10~40
ポート数2
出力USB:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)
定格14A・100V(1400W)
コード長さ(m)2
プラグ2P
サイズ(mm)41×212×25
コンセント2P×3口
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
熱に強く、割れにくい。耐トラッキングカバー付き。
材質ABS樹脂
色ホワイト
コンセント2P×1口
特性耐トラッキング
耐トラッキングカバー付き。
材質ABS樹脂
色ホワイト
定格15A・125V(1500W)
コード長さ(m)1
コンセント2P×1口
特性耐トラッキング
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
AC差込口。USBポート。独立スイッチ(LEDランプ仕様)付きUSBタップ。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。
材質本体:難燃性ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-10~40
ポート数2ポート
出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A)
定格14A・100V(1400W)
コード長さ(m)2
プラグ2P
過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付きUSBタップ※屋内専用。スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。通電状態が分かり、消し忘れを防ぐ夜間通電視認用ランプ付き。スマートフォンやタブレット等を同時充電可能。
使用温度範囲(℃)-10~40
ポート数3 (Type-A:2ポート、Type-C:1ポート)
出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5A Type-Cポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 合計3.0A
定格14A・100V(1400W)
コード長さ(m)2
プラグ2P
サイズ(mm)43×225×25
コンセント2P×4口
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
普通のタップを一括集中スイッチにできます
絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:2m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2227-59
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
二重絶縁ケーブル
コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:2m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2227-52
1個
¥1,770
税込¥1,947
欠品中
中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
普通のタップを一括集中スイッチにできます
絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:1m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2227-58
1個
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
二重絶縁ケーブル
コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:3m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2227-53
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
二重絶縁ケーブル
コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2227-54
1個
¥3,010
税込¥3,311
当日出荷
耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。
材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
色ブラック
定格15A・125V(1500W)
保護等級IPX3
電線仕様S-VCT2c×1.25
コンセント2P×1口
耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。
材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
質量(kg)0.7
色ブラック
定格15A・125V(1500W)
コード長さ(m)5
保護等級IPX3
電線仕様S-VCT2c×1.25
コンセント2P×1口
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
1個
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
1個
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
エスコ品番EA815GA-47
コード長さ(m)1.5
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
1個
¥8,160
税込¥8,976
翌日出荷
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
1個
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
仕様コード長:5m●カラー:イエロー●定格:15A・125V(1500Wまで)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3心●コンセント数:3個(防塵キャップ付き)●プラグ:2P/2P接地付兼用プラグ●重量:0.8kg●通電確認ができるパイロットランプ内蔵●屋内用●フキュートビプラグ付
アズワン品番65-9286-52
1台
¥7,570
税込¥8,327
翌日出荷
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ