86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


180度スイングプラグ、絶縁カバー(耐トラッキング)付 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 保護被覆コード
仕様●コンセント:2P×3口●コード長:5m●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:41(W)×21(D)×87(H)mm●重量:421g●カラー:ホワイト●プラグ形状:スイングプラグ アズワン品番65-2228-13
1個
2,060 税込2,266
当日出荷

1個
6,870 税込7,557
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
800 税込880
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,930 税込4,323
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源タップや機器の電源延長に便利です。 短い10cmはACアダプタの電源延長に便利です。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグ、絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.1m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-60
1個
680 税込748
当日出荷

コンセントプラグからでも電源がとれる1+1個口延長コード。よじれにくい楕円形状のコード。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付き。耐トラッキングカバー付き。
ホワイト 定格15A・125V(1500W) コンセント2P×2口 特性耐トラッキング
1個
910 税込1,001
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱に強く、割れにくい。耐トラッキングカバー付き。
材質ABS樹脂 ホワイト コンセント2P×1口 特性耐トラッキング
1個
985 税込1,084
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐トラッキングカバー付き。
材質ABS樹脂 ホワイト 定格15A・125V(1500W) コード長さ(m)1 コンセント2P×1口 特性耐トラッキング
1個
700 税込770
翌日出荷

二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:2m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-52
1個
1,770 税込1,947
欠品中

中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 普通のタップを一括集中スイッチにできます 絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:2m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-59
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 普通のタップを一括集中スイッチにできます 絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:1m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-58
1個
1,380 税込1,518
当日出荷

光らない節電個別スイッチ付きUSBタップ※屋内・国内専用。スイッチは光らず消費電力を節約、ON時は「緑色」になり見分けやすい。火災防止機能搭載(耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。
使用温度範囲(℃)-10~40 ポート数2 出力USB:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A) 定格14A・100V(1400W) コード長さ(m)2 プラグ2P サイズ(mm)41×212×25 コンセント2P×3口
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:3m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-53
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-54
1個
3,010 税込3,311
当日出荷

AC差込口。USBポート。独立スイッチ(LEDランプ仕様)付きUSBタップ。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。
材質本体:難燃性ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-10~40 ポート数2ポート 出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A) 定格14A・100V(1400W) コード長さ(m)2 プラグ2P
1個
3,380 税込3,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付きUSBタップ※屋内専用。スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。通電状態が分かり、消し忘れを防ぐ夜間通電視認用ランプ付き。スマートフォンやタブレット等を同時充電可能。
使用温度範囲(℃)-10~40 ポート数3 (Type-A:2ポート、Type-C:1ポート) 出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5A Type-Cポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 合計3.0A 定格14A・100V(1400W) コード長さ(m)2 プラグ2P サイズ(mm)43×225×25 コンセント2P×4口
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。
材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂 ブラック 定格15A・125V(1500W) 保護等級IPX3 電線仕様S-VCT2c×1.25 コンセント2P×1口
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
630 税込693
当日出荷

耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。
材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂 質量(kg)0.7 ブラック 定格15A・125V(1500W) コード長さ(m)5 保護等級IPX3 電線仕様S-VCT2c×1.25 コンセント2P×1口
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

1個
4,200 税込4,620
当日出荷

1個
2,010 税込2,211
当日出荷

1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

1個
960 税込1,056
翌日出荷

1個
8,160 税込8,976
翌日出荷

1個
1,140 税込1,254
当日出荷

1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

1個
970 税込1,067
翌日出荷

1個
890 税込979
翌日出荷

1個
955 税込1,051
翌日出荷

1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

1個
905 税込996
翌日出荷

1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

仕様コード長:5m●カラー:イエロー●定格:15A・125V(1500Wまで)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3心●コンセント数:3個(防塵キャップ付き)●プラグ:2P/2P接地付兼用プラグ●重量:0.8kg●通電確認ができるパイロットランプ内蔵●屋内用●フキュートビプラグ付 アズワン品番65-9286-52
1台
7,570 税込8,327
翌日出荷