「建具 ドア 戸」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
クローゼットの開き戸をマグネットでキャッチします(床付け用)。床面がフラットに仕上がり収納の邪魔になりません。POM樹脂、マグネット、ABS樹脂、鉄(ニッケルメッキ)。
付属品付扉側:+トラスタッピンねじ3.5×16(2本)、床側:+皿タッピンねじ3×12(2本)
適合範囲(mm)5~9
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
材質ステンレス(SUS430)、ゴム
全長(mm)162
穴径(Φmm)4.6
仕上ヘアライン仕上げ
アズワン品番64-2287-69
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
付属品M10オールアンカー
材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM(ゴム)
寸法(mm)Φ45×80
アズワン品番64-7966-80
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
付属品M10オールアンカー
材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM
寸法(mm)Φ20×85
アズワン品番64-7966-78
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
付属品M10オールアンカー
材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM(ゴム)
寸法(mm)Φ45×50
アズワン品番64-7966-79
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
1個
¥1,680
税込¥1,848
当日出荷
上部のゴムが回転します。コンクリート用アンカーは別売です。
付属品皿タッピンねじ(3.5×25)(木質用) 皿タッピンねじ(3.0×20)(木質用)
材質亜鉛ダイカスト+樹脂
寸法(Φ×mm)34×45
アズワン品番65-2288-05
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
フックの方向が自由にできます。
付属品ナベタッピンねじ(6.0×40)(木質、1本止め用) ナベタッピンねじ(3.5×25)(木質、3本止め用) 皿木ねじ(3.5×16)(木質) オールアンカー(C8-50)(コンクリート用)
材質亜鉛ダイカスト+樹脂
寸法(Φ×mm)45.5×45
アズワン品番65-2288-04
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:E0170●幅(mm):5●長さ(m):2●厚さ(mm):1.5●材質:基材/レーヨン、粘着剤/アクリル系粘着剤、はくり紙/紙●家具用、貼ったあとに目立たない超薄手タイプ●狭いところにも貼れる極細・薄手タイプ●ドアの開き戸の戸あたり音の緩和に●クッション性に優れた植毛タイプ●家具や置物のキズ防止に
アズワン品番65-3898-49
1巻
¥570
税込¥627
翌日出荷
戸当たりを取付できない扉に最適です。
面付タイプで簡単取付、扉を任意の角度でストップさせます。
開閉時のスライド音が静かで、スムーズな制動です。
取付ねじ付
エスコ品番EA951LE-46
材質SUS304
全長(mm)312~549
寸法A(mm)135~180
寸法B(mm)455~500
開き角度(度)80~100
適合扉質量(kg)20以下(室内軽量扉用)
1個
¥3,530
税込¥3,883
当日出荷
上下前後の2方向に調整可能。錠受けの横幅を広くとっている為、戸の左右のブレが発生しても施錠しやすい構造です。
仕様2方向調整
材質ステンレス(SUS430)、鋼板
寸法(mm)24×14×120(H)
ねじピッチ(mm)107
取付穴径(Φmm)5.5
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304
付属品取付ねじ付
仕上研磨仕上げ
関連キーワード