233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,150 税込3,465
当日出荷

交換用フック
用途EA566AG-1、-21、AL-51用。 仕様スパイラル長:19mm、スパイラル径:Φ6.4mm、スパイラル線径:Φ1.9mm
1個
1,570 税込1,727
当日出荷

1個
1,920 税込2,112
当日出荷

エスコ品番EA566AJ-10 セット内容EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4 軸径(Φmm)EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4 長さ(mm)EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル) 全長(mm)EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370 径(Φmm)EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)
1個
10,800 税込11,880
当日出荷

1個
3,440 税込3,784
当日出荷


エスコ品番EA566AG-2 材質スチール製スプリング 全長(mm)270 線径(Φ)2.5 スクリュー径(Φmm)8
1個
5,210 税込5,731
当日出荷



1個
2,750 税込3,025
当日出荷

アイフック付 パレットプーラージョウと組み合わせて、コンテナやトラック荷台の奥からの木製パレットの引き出し作業に
1個
16,200 税込17,820
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
50,800 税込55,880
当日出荷

1個
10,000 税込11,000
当日出荷

仕様2本爪差し替え用アーム 適合(プーラー)EA500CE-250、EA500CE-350 質量(kg)6.56 アーム長さ(mm)500 アズワン品番64-2213-84 入数2本組
1組
109,300 税込120,230
当日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 適合(プーラー)EA500BH-250 質量(kg)9.89 アーム長さ(mm)500 アズワン品番64-2213-77 入数3本組
1組
93,400 税込102,740
当日出荷

用途2本爪差し替え用アーム 適合(プーラー)EA500AH-250、EA500AH-350 質量(kg)6.35 アーム長さ(mm)500 アズワン品番64-2213-29 入数2本組
1組
67,400 税込74,140
当日出荷

1セット
50,800 税込55,880
翌日出荷

ラムの先端は特別に熱処理され、耐久性を持っています 引き爪の合理的な設計により、力が加わっても脱落しないようになっています 爪の向きを変える事で内抜きと外抜きができます。
1個
4,790 税込5,269
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様独自のクロスビーム形状で90°の回転でジョーを簡単に引っ掛けることができます。シャフトを傷つけずにボールベアリングを簡単に取り外すことができます。ハンドルを回すと自動的にプーラーが締め付けられます。溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライドハンマー(別売:EA604FW-21)による引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。ドイツ鋼製 適合(ベアリング(ISO))6000~6020・6200~6212・6300~6311・6403~6408 寸法(mm)(十字パーツ)10~80 入組点数38 アーム長さ(mm)70・156 ベアリング内径(Φmm)10~100 ベアリング外径(Φmm)26~150 リング径(Φmm)19~77.5
1セット
273,500 税込300,850
当日出荷

仕様軸を締めるにつれアームのグリップが強まります。 材質ドイツ鋼 質量(kg)9.1 引張強度9.5t 最大径(Φmm)600 アーム長さ(mm)300 能力(mm)(外抜き)600 爪数3本 アズワン品番64-2213-58
1台
155,100 税込170,610
当日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 適合(プーラー)EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520 質量(kg)9.89 アーム長さ(mm)500 アズワン品番64-2213-46 入数3本組
1組
89,100 税込98,010
当日出荷

仕様2本掛け以上のVプーリに使用すればアームが平行に動く為、確実に喰いつきます。 材質ドイツ鋼 長さ(mm)(爪懐)30 質量(kg)16.3 引張強度12t 最大径(Φmm)650 アーム長さ(mm)300 能力(mm)(外抜き)100-650(内抜き)200-710 爪幅(mm)35 アズワン品番64-2212-96 爪厚さ(mm)44344
1個
239,400 税込263,340
当日出荷

仕様2本爪差し替え用クロー 適合(プーラー)EA500AG-250、EA500AG-350 質量(kg)6.9 アーム長さ(mm)500 アズワン品番64-2213-20 入数2本組
1組
103,200 税込113,520
当日出荷

仕様3本爪差し替え用アーム 適合(プーラー)EA500BG-250 質量(kg)10.35 アーム長さ(mm)500 アズワン品番64-2213-67 入数3本組
1組
148,200 税込163,020
当日出荷

1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

1個
79,800 税込87,780
翌日出荷

1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

3/8"ラチェットハンドルに取り付けて、手の届きにくいシールも取り外すことができます
全長(mm)65 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2215-63
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

1個
6,100 税込6,710
翌日出荷

1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):25能力(外抜き:mm):50-70 質量(kg)1.2 最大径(Φmm)70 アズワン品番64-2215-53
1個
79,900 税込87,890
翌日出荷

1個
77,200 税込84,920
翌日出荷

仕様適合ベアリング(ISO):6000~6006・6200~6205・6300~6304十字パーツ(mm):10~42 入組点数18 アーム長さ(mm)70 ベアリング内径(Φmm)10~30 ベアリング外径(Φmm)26~52 リング径(Φmm)19~38
1個
127,700 税込140,470
翌日出荷

仕様適合プーラー品番:EA500CJ-90、EA500CJ-130 質量(kg)2.1 アーム長さ(mm)250 アズワン品番64-2214-12 入数2本組
1組
37,400 税込41,140
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500CG-250 質量(kg)6.39 アーム長さ(mm)300 アズワン品番64-2214-05 入数3本組
1組
85,600 税込94,160
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500CG-90、EA500CG-120 質量(kg)0.76 アーム長さ(mm)100 アズワン品番64-2213-96 入数3本組
1組
23,700 税込26,070
翌日出荷

仕様適合プーラー:EA500CF-90、EA500CF-120 質量(kg)1.32 アーム長さ(mm)250 アズワン品番64-2213-95 入数2本組
1組
26,300 税込28,930
翌日出荷