安全ロック式。本体及び及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかこみこみ構造になっています。引手レバー環の操作によってロックすると、引張コイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材からはずれることがありません。
全長(mm)388
質量(kg)9.9
使用荷重(t)3
クランプ範囲(mm)0~40
1台
¥104,600
税込¥115,060
翌日出荷
関連キーワード