30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力磁石で書類を挟み込むので、スリムでかさばりません。
サイズA4 ブルー エスコ品番EA762DB-1 材質オレフィン素材貼り+芯材古紙100% 寸法(mm)340×235×15 タイプタテ 機能2つ折り式、マグネット付 マグネット付き グリーン購入法適合
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

強力磁石で書類を挟み込むので、スリムでかさばりません。
サイズA4 ブラック エスコ品番EA762DB-4 材質オレフィン素材貼り+芯材古紙100% 寸法(mm)340×235×15 タイプタテ 機能2つ折り式、マグネット付 マグネット付き グリーン購入法適合
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

A4判E型。2つ折式。強力なネオジウム磁石によって書類を保持する新発想のクリップホルダー。強力磁石で書類を挟み込むので、スリムでかさばりません。補助ポケット付。
材質表紙:オレフィン素材貼り 芯材:古紙100% ネオジウム磁石2個 サイズ(mm)340×235×15
1枚
1,850 税込2,035
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付
1パック(10個)ほか
1,060 税込1,166
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パイプ測定可能。カラビナ対応シャックル付。超強力マグネット付。4本線アクリル気泡管。アルマイト・クリアー塗装仕上げ。V溝付。電池交換はドライバー不要。硬化で簡単に開閉できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。LEDライト内蔵
仕様●サイズ(W×D×H)mm:160×20×46.5●重量(g):135●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±1.00mm/m=±0.0573°以内●材質:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金●付属品:リチウム電池×1個 アズワン品番65-3888-84
1個
4,370 税込4,807
翌々日出荷

高所等での溶接作業時に、強力磁石とチェーンで吊下げ、火花を受け止めます。 本体と下部のBOXはセパレート式。本体は、スパッタシートの2重構造。 ステンレスチェーン・フック・Sカンで長さ調節可能です。 BOXの中に耐炎フェルトを中敷に使用しているので、水を吸わせて使用することも可能です。 本体とBOXは折りたたんで持ち運びができます。
付属品中敷(耐熱フェルト:310×310mm)×3枚、吊り下げチェーン(750mm)×4個磁石、フック、Sカン×各4個 エスコ品番EA334EH 質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:600×600×480、下部BOX:300×300×250
1個
49,800 税込54,780
翌日出荷

ネオジウム磁石使用の強力タイプです。
特性強力 エスコ品番EA781GB-52 セット内容青×5個、赤×5個 材質プラスチック 寸法(mm)14×14×17 直径(Φmm)14
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

ネオジウム磁石使用の強力タイプです。
特性強力 エスコ品番EA781GB-51 セット内容紫×5個、黄×5個 材質プラスチック 外寸法(Φ×Hmm)14×17
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

銅・ニッケルメッキ仕上げ、黒色エポキシコーティング これらの強力な希土類磁石は、今日の市場で最強の永久磁石材料であるネオジムから作られています。
1個
395 税込435
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力ネオジウム磁石でしっかり固定します。 床面がフラットなのでバリアフリーです。 取替の際でもΦ74mmの金具で既存のビス穴が隠しやすいです。
タイプキャッチタイプ 種別マグネット式 付属品取付ビス エスコ品番EA951FA-40 材質亜鉛ダイカスト 寸法(mm)(ドア金具)60×27×40、(床金具)Φ74×6 シルバー 質量(g)220 仕上二ケルメッキ
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。耐水性抜群(コーティング磁石使用)。超強力薄型(高機能滑り止めシート使用)。フック上下可動。全面ステンレス。
特性超強力
1個
745 税込820
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7 ChromeOS ※ChromeOSの対応はサンワサプライWEB対応表をご覧ください。USBハブの片側に3ポート、側面に1ポートのレイアウトです。1ポート側にUSBメモリなどを使えば他のポートをふさいだり、USBコネクタ同士が干渉することがありません。USB2.0のハイスピードに対応した4ポートUSBハブです。USBハブ裏面に強力磁石が付いているのでスチール製の天板やフレームに固定することができます。ACアダプタを使用するセルフパワーモードとACアダプタを使用しないバスパワーモードの両モードに対応です。 <注意事項>※バスパワーモードで使用する場合、接続するUSB機器の消費電流の合計値によっては動作しない場合があります。本USBハブに接続する周辺機器の消費電流の合計値が350mA以上のときにこのようなことが起こります。合計値の幅が大きいのはパソコンやUSBポートに違いがあるため接続しているUSBハブに供給される電流にも違いがあるためです。※バスパワーモードで消費電流の合計値により動作しない場合には、1.パソコン起動時には本USBハブにUSB機器を接続せず、起動後にUSB機器を接続する。2.それでも動作しない場合には、接続する周辺機器を一つずつ減らしてください。3.それでも動作しない場合には、USBハブに付属のACアダプタを接続してご使用ください。<一般的に、バスパワー(ACアダプタを使用しない)のUSB周辺機器の中でも、スキャナ、ハードディスク・ CD/CD-Rドライブ・MOドライブなどのストレージ、ADSLモデムなどは大きな電力を必要としますので、必ず付属のACアダプタをご使用ください>。
仕様●ポート数:4●インターフェイス:USB2.0●コネクタ:アップストリーム側/MiniUSB B メスx1 ダウンストリーム側/USB Type-A メスx4●電源:セルフパワー、バスパワー用●サイズ:83(W)×34(D)×15(H)mm●重量:33g●ケーブル長:1.8m●カラー:ブラック●通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●供給電流:バスパワー時/最大350mA(全ポート合計)セルフパワー時/最大500mA(1ポートあたり)●付属品:ACアダプタ(1.8m)、USBケーブル(1.8m)●マグネット付 アズワン品番65-9280-77
1個
7,800 税込8,580
翌日出荷

フレキシブルシャフト 先端には強力なネオジウム磁石 プランジャータイプハンドル
仕様●マグネット径:15mm●全長(mm):609●吸着能力:2.2kg●シャフト材質:PP アズワン品番65-2153-12
1個
3,630 税込3,993
翌日出荷

強力なネオジム磁石の使用。フック部は360度回転可能。工場・倉庫・ロッカールーム・ガレージなど。シート固定用などに使用できます。
材質台座:ネオジム磁石 カラビナ:スチール 耐荷重(kg)垂直:32、側面:8 寸法(Φmm)面:36 口幅(mm)7 フック寸法(mm)41×15
1個(1個)
1,650 税込1,815
翌日出荷

強力なネオジム磁石の使用。フック部も360度回転可能。工場・倉庫・ロッカールーム・ガレージなど。シート固定用などに使用できます。
材質台座:ネオジム磁石 カラビナ:スチール 耐荷重(kg)垂直:17、側面:4 寸法(Φmm)面:25 口幅(mm)5.5 フック寸法(mm)33×12
1個(1個)
1,230 税込1,353
翌日出荷

変形しにくいグラスファイバー入ABS樹脂製です。 測定面に強力なネオジム磁石を採用しました。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:230×18.5×107●感度:2.0mm/m=0.1146°●精度:±17.5mm/m=±1.0°以内●材質:本体:ABS樹脂(グラスファイバー入)透明カバー:ポリスチレン樹脂指針:アルミ●重量:115g●測定範囲:0~90° アズワン品番65-2170-43
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

使用荷重(kg)16 エスコ品番EA781GB-12 材質(台座)強力ネオジウム磁石、(リング)スチール<ニッケルメッキ> 寸法(mm)(台座)Φ28×14、(リング)内径25×線径1.5
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

JIS1級品 両面目盛 455mmピッチスタッドマーク付 ショックアブソーバー付 4点鋲&0点補正移動爪 ダブルブレーキ ストッパー付 クイックホルダー式 強力ネオジム磁石付爪 フィット感を追求したエラストマーカバー 爪や建材を傷つけないフックプロテクター 鉄骨構造物の測定、金属加工、看板設置工事に便利 読み取りやすい乱反射防止テープは、鉛筆で文字の書込み可能
仕様●全長:5.5m●幅:25mm●重量(g):318●テープコーティング:シリカコート●材質:テープ・バネ:スチールカバー:エラストマー樹脂ケース:ABS樹脂 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5.5 目盛仕様両面目盛 アズワン品番65-2169-50
1個
2,600 税込2,860
当日出荷

自動巻きリール内蔵なのでベルトの引き出し、収納が簡単 ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除 積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め 強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取り付け 屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用) 本体背面マグネット2個付(ネオジム磁石)
材質本体カバー:ポリプロピレン、ハンドル:ポリカーボネート(外周エラストマー樹脂)、ベース:アルミダイキャスト、ゼンマイばね:ステンレス、ベルト:ナイロン 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)100(W)×95(D)×190(H) 質量(g)約880 長さ(m)0.03×3.7 使用温度範囲(℃)-10~50 型番LF-3037 メーカー中発販売 アズワン品番65-2135-73
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です。フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
材質ネオジウム磁石 口幅(mm)17 特性超強力
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。 ※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。強力マグネットで取り付けできるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取り付けできます。7~11インチのタブレットパソコンを固定できます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様●サイズ:W195×D132×H143mm●セット内容:本体、アーム×1、マグネットマウント×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート×5、取扱説明書●マグネットマウントサイズ:直径66×H7.8mm・約124g●材質:タブレットホルダー/ABS樹脂 L型ストッパー、V型ストッパー/スチール アーム/アルミニウム合金 マグネットマウント/EVA、ネオジム磁石●重量:約360g●耐荷重:1kg アズワン品番65-9280-97
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。 ※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。強力マグネットで取り付けできるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取り付けできます。7~11インチのタブレットパソコンを固定できます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様●サイズ:W195×D132×H337mm●セット内容:本体、アーム×1、マグネットマウント×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート×5、取扱説明書●マグネットマウントサイズ:直径88×H8.3mm・約198g●材質:ホルダー/ABS樹脂 L型ストッパー、V型ストッパー/スチール アーム/アルミニウム合金 マグネットマウント/EVA、ネオジム磁石●重量:約600g●耐荷重:0.8kg アズワン品番65-9280-98
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付
仕様●吸着力:1.0kgf●サイズ(mm):Φ6×3●入数:10●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工) アズワン品番65-2218-88
1パック(10個)
2,420 税込2,662
当日出荷

ネジ留めが不要で、様々な用途に使えるホルダー。プラスチック製で頑丈なデザイン。6個のネオジム磁石を内蔵(Φ65mm)していますので、強力な吸着力。ゴムでコーティングした本体は、耐油性があり、掛けた物に傷が付くのを防ぎます。ブリーシートの固定にもご使用できます。2か所のくびれを持つ特別な形状
仕様●耐荷重(kg):-●面サイズ(mm):Φ75●全長:100mm●材質:ネオジム磁石、プラスチック●色:黒●重量:250g アズワン品番65-9283-38
1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

強力なネオジムマグネット式。設置面が小さい商品は磁力の強いネオジムマグネットを使用することで、安心の耐荷重性能を実現。回転式のフックです。磁石で設置するタイプの浴室収納。取付が簡単で用途に合わせて自在に位置変更ができるマグネットタイプ。
材質本体:ABS樹脂、スチール フック:ABS樹脂 磁石:ネオジウム 厚さ(mm)37 質量(g)26 耐荷重(kg)1 口幅(mm)20 サイズ(Φmm)面:51×77 特性強力
1個
890 税込979
翌日出荷

仕様鳥の生態磁石を強力磁石でかく乱し、鳥を忌避させます。フェライト磁石とホログラムシールのダブル効果 材質ABS樹脂+フェライト磁石 サイズ(mm)90×12×113(H)(2個組)
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

仕様強力ネオジウム磁石採用補助プレート2枚、両面テープ2枚付 材質本体:ABS、アルミ、スチール脚部:ポリカーボネイト、合成ゴム ベース寸法(mm)56×575 パイプ長(mm)185 適合範囲(mm)5~120
1個
8,540 税込9,394
当日出荷

。精度の調整機構付で便利。
仕様●全長(mm):180●重量(g):160●材質:アルミ合金●精度:±1.00mm/m=±0.0573°以内●感度:0.50mm/m=0.0286°●フォークリフト用●アルマイト・クリア塗装仕上げ●4本線アクリル垂直気泡管●ミラー付●超強力磁石付(1個) アズワン品番65-9273-53
1本
2,440 税込2,684
翌々日出荷

凸面、マグネットですので、ワンタッチで取り付け簡単、ネオジムM、トラクター、建設機械等とサイドミラーとして、ピポットタイプ(8mm)ですので他の車輛の汎用に
1個
6,860 税込7,546
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●糸長さ:4.5m●重量(g):本体/658(下げ振り部/400)●糸の材質:ナイロン●材質:ケース/ABS樹脂・エラストマー樹脂、下げ振り/スチール●サイズ:106×31×127mm●自動巻式●木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可●超強力磁石を採用(磁束密度130mT)●ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい●重さ100g~1000gの下げ振りに対応●収納時に針が飛び出さない「針ロック機構」●下げ振りの重量に応じた調整機構付●糸交換が簡単にできる「ガイド糸構造」●現場の状況に合わせ取付面からの糸離れを3段階(面一、50mm)に設定可能●鉄部に強力マグネットで取り付け可能 アズワン品番65-9283-37
1個
5,550 税込6,105
翌々日出荷