エスコ エスコの 測量用品(土木/建設) エスコの 水平器・水準器・墨出器 エスコの 水準器/水平器 アルミレベル EA721Kシリーズ アルミレベル EA721Kシリーズ 注文コード 65658454 注文コード 65658454 注文コード 65658454 精度の調整機構付で便利。 仕様●全長(mm):180●重量(g):160●材質:アルミ合金●精度:±1.00mm/m=±0.0573°以内●感度:0.50mm/m=0.0286°●フォークリフト用●アルマイト・クリア塗装仕上げ●4本線アクリル垂直気泡管●ミラー付●超強力磁石付(1個) アズワン品番65-9273-53 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA721K-101 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65658454 EA721K-101 オープン ¥2,440 ¥2,440 ¥2,684 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水平器・水準器・墨出器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity オートレベル (三脚付き) エスコ 税込¥56,430 ¥51,300 バスケットへ RXV用収納ケース CASE-9 KDS 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ レーザーレベル HS-110/100R ホーシン(HOSHIN) 税込¥186,780 ¥169,800 バスケットへ RXV-35CT 自動レベルRXV35倍証明書類付 KDS 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ 三脚 アルミ製 シンワ測定 税込¥9,128~ ¥8,298~ 高倍率・防水型オートレベル アックスブレーン 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 電子セオドライト ニコン・トリンブル 税込¥538,780 ¥489,800 バスケットへ RXレンズキャップ LC-1 KDS 税込¥1,011 ¥919 バスケットへ 高輝度自動探知グリーンレーザー墨出し器 アックスブレーン 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ 電子セオドライト STS 税込¥362,780 ¥329,800 バスケットへ RXV-28CT 自動レベル RXV28倍証明書類付 KDS 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ スコープレベル Ebisu Diamond 税込¥967~ ¥879~ 丸型水準器 TASCO(タスコ) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ エレベーター三脚 アックスブレーン 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ RX垂球 PLB-1 KDS 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 電子セオドライト本体 PENTAX(ペンタックス) 税込¥351,780 ¥319,800 バスケットへ ノンプリズムトータルステーション STS 税込¥736,780 ¥669,800 RXV-35 自動レベルRXV35倍 KDS 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ 太陽水糸 ビニロン 八ツ矢工業 税込¥714~ ¥649~ レーザーレベル HS-110/100DR ホーシン(HOSHIN) 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測量用品(土木/建設)水平器・水準器・墨出器水準器/水平器水準器/水平器その他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります 水平器・レベル 角形水準器 デジタル水平器 平型水準器 ポケットレベル・カードレベル レーザーレベル 傾斜水準器 レベルメータ 調整式水準器 芯出しレベル 精密水準器 レベルニック 勾配器 スラントルール オートレベル 水準器/水平器その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品