滑り止め効果のある筋入りの表面加工。
足下に敷き、接地感電事故を防止します。
寸法(mm)1000×1000
厚さ(mm)6(凹:4/凸:6)
仕様定期自主検査:非対象品
エスコ品番EA640ZM-21
材質天然ゴム
使用電圧(V)7000以下
試験電圧(V/1分)20000
1個
¥26,600
税込¥29,260
当日出荷
。厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)。高圧活線作業時の感電事故防止用に使用します。絶縁ジャンパー併用の際、ジャンパーの袖を手袋の袖口に入れられるよう、胴部分を太くしてあります。作業性及び絶縁性に優れています。
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
高圧活線作業時や接近時、検電時における感電事故の防止に。
両端接続型
ホコリや湿気の侵入、火災感電予防、子供のイタズラを防止。
360°回転式。
仕様コンセント2P・3P用
適合2P/3P両用
エスコ品番EA815HZ-40
色ホワイト
商品タイプキャップタイプ
1個
特価
¥369
税込¥406
当日出荷
ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。
雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。
ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。
トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。
スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。
スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。
ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状2P
電源コード(m)2
雷ガードあり
耐トラッキングあり
仕様絶縁性・耐候性に優れています。配電盤、監視盤の前に敷き、接地感電事故を防止します。
種別(定期自主検査)非対象品
材質天然ゴム
寸法(mm)1000×1000×6.0(t)
試験電圧20000V/分
使用電圧(V)7000以下
1枚
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
仕様厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)絶縁性・耐候性・作業性に優れています。充電部などを防護し感電事故を防止します。裏面マジックテープ付(四隅)
種別(定期自主検査)対象品
材質EVAC
寸法(mm)1000×1000×1.5(t)
試験電圧20000V/分
使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
1枚
¥16,700
税込¥18,370
当日出荷
仕様厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)絶縁性・耐候性・作業性に優れています。充電部などを防護し感電事故を防止します。裏面マジックテープ付(四隅)
種別(定期自主検査)対象品
材質EVAC
寸法(mm)900×1000×1.5(t)
試験電圧20000V/分
使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
1枚
¥15,000
税込¥16,500
7日以内出荷
使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
仕様絶縁性・耐候性に優れています。配電盤、監視盤の前に敷き、接地感電事故を防止します。
種別(定期自主検査)非対象品
材質天然ゴム
寸法(mm)1000×1000×10(t)
試験電圧20000V/分
使用電圧(V)7000以下
1枚
¥28,500
税込¥31,350
当日出荷
仕様厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)絶縁性・耐候性・作業性に優れています。充電部などを防護し感電事故を防止します。裏面マジックテープ付(四隅)
種別(定期自主検査)対象品
材質EVAC
寸法(mm)700×900×1.5(t)
試験電圧20000V/分
使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
1枚
¥13,800
税込¥15,180
7日以内出荷
関連キーワード