カテゴリ

  • 建築金物(116)
    • 戸車(66)
    • サッシ用戸車(6)
    • 重量戸車(31)
    • 車のみ(13)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ヨコヅナ(192)
  • アトムリビンテック(21)
  • 家研販売(39)
  • ハイロジック(83)
  • SYS(シブタニ)(6)
  • TOSTEM(LIXIL)(36)
  • ダイケン(50)
  • BEST[金物](16)
  • MK(丸喜金属本社)(40)
  • ケージーパルテック(56)
  • 神戸車輌製作所(52)
  • イナバ(32)
  • エスエス興商(31)
  • 新日軽(LIXIL)(28)
  • BEAVER(ビーバー)(21)
  • ヤボシ(20)
  • ACE(エース)(17)
  • 浜国(17)
タイプ
タイプ
H型(コ型)(11)
タイプ
Y型(1)
タイプ
丸型(U型)(1)
タイプ
山V型(30)
タイプ
平型(22)
タイプ
溝R型(5)
車輪径(Φmm)
  • 9.5~14(2)
  • 10(1)
  • 13(2)
  • 13~28(1)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 28(5)
  • 30(11)
  • 35(6)
  • 36(8)
  • 42(2)
  • 50(8)
  • 60(8)
  • 70(2)
  • 75(5)
  • 90(6)
  • 100(5)
  • 105(5)
  • 120(3)
  • 150(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「戸車」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[7点組] ガラス切用ツールセット エスコ[7点組] ガラス切用ツールセットエスコ
22,500税込24,750
1セット(1セット)
翌日出荷
線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。酸化処理してあるので、耐久性もあります。長いハンドルには、容量を大きくしたオイルタンクが含まれています。細い帯状に切り込み線を入れたガラスを割ります。ガラスのエッジを整えます。オイル:ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。ダイヤモンド砥石(ガラス用):パット表面のダイヤモンドの研磨用の輪は長持ちします。研磨能力が長く続きます。濡れていても、乾いていても使用できます。ガラス用ハンドプロテクター:ガラスを安全かつしっかりと持ち運べます。ガラスを持つ際に手を傷つけません。
セット内容175mm/3-12mmガラス切(プロ用)(EA845-10)×1、160mmガラスニブリングプライヤー(EA537GS)×1、100mlミシンオイル(EA920AK-1)×1、#120ダイヤモンド砥石(ガラス用)(EA846Z-120)×1、ガラス用ハンドプロテクター小(EA846YC-1)×1、ガラス用ハンドプロテクター大(EA846YC-2)×1、205x145x60mmパーツケース(仕切板無)(EA508ME-1)×1材質(ガラスニブリングプライヤー)本体:スチール 磨き仕上げ、ハンドル:PVCカバー付粒度ダイヤモンド砥石(ガラス用):#120寸法(mm)ガラス用ハンドプロテクター:(小)130×170×2、(大)150×220×3全長(mm)ガラス切:175、ガラスニブリングプライヤー:160質量(g)ガラス切:93.8、ガラスニブリングプライヤー:148、ダイヤモンド砥石(ガラス用)総重量:約16ハンドル径(Φmm)ガラス切:12角度(°)ホイール:140目の粗さ粗目内容量(mL)オイル:100ケース寸法(mm)パーツケース:(外寸)205×145×60(H)、(内寸)196×122×55(H)砥石寸法(mm)ダイヤモンド砥石(ガラス用):100×57×30材質(ケース)ポリプロピレン加工可能板厚(mm)ガラス切:3~12材質(ブレード)カーバイト材質(プロテクター)ゴム(ガラス用ハンドプロテクター)先端幅(mm)ガラスニブリングプライヤー:9.5材質(ハンドル部)真鍮(ガラス切)ISO粘度グレード10
62x15mm/20mm ガイドローラー ポリウレタン製 エスコ62x15mm/20mm ガイドローラー ポリウレタン製エスコ
4,310税込4,741
1個
3日以内出荷
荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です ボールベアリング
仕様●車輪径×幅(mm):62×15●軸径(mm):20●耐荷重(kg):105(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃(40℃以上では負荷容量が減少します。)●重量(g):98●材質:タイヤ/ポリウレタン、リム/スチールアズワン品番68-1883-29
40x13mm/10mm ガイドローラー ポリウレタン製 エスコ40x13mm/10mm ガイドローラー ポリウレタン製エスコ
5,270税込5,797
1個
3日以内出荷
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能 耐摩耗性にも優れています リムは頑丈なスチール製 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
仕様●車輪径×幅(mm):40×13●軸径(mm):10●耐荷重(kg):60(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃●重量(g):54●材質:タイヤ/ポリウレタンリム/スチールアズワン品番68-1883-30
調整戸車(上下左右式) EA986RFシリーズ エスコ調整戸車(上下左右式) EA986RFシリーズエスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
古くなった戸車を取換え。取付けてから車輪位置を微調整できるので設置も簡単です。
仕様●耐荷重:30kg(扉重量)●上下調整:±4mm●左右調整:±2mm●材質:ケース/6ナイロン、車輪/ポリアセタール●車輪幅:5.5mm●車輪形状:Y型●推奨扉厚:30~40mm●取付ビスΦ3.8×60(1本)付属●ベアリング入アズワン品番65-9339-40
調整戸車(上下左右式) EA986RFシリーズ エスコ調整戸車(上下左右式) EA986RFシリーズエスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
古くなった戸車を取換え。取付けてから車輪位置を微調整できるので設置も簡単です。
仕様●耐荷重:30kg(扉重量)●上下調整:±4mm●左右調整:±2mm●材質:ケース/6ナイロン、車輪/ポリアセタール●車輪幅:6mm●車輪形状:V型●推奨扉厚:30~40mm●取付ビスΦ3.8×60(1本)付属●ベアリング入アズワン品番65-9339-39
サッシ取替戸車 14-30mm EA986RJシリーズ エスコサッシ取替戸車 14-30mm EA986RJシリーズエスコ
3,520税込3,872
1個
翌日出荷
(重量用)店舗引戸・玄関引戸・テラス(網入りガラス)に。
適合【サッシ】平行型幅(mm)7車輪径(Φmm)28高さ(mm)30~37、37~44、44~51耐荷重(kg)50(2個)内幅(mm)14~30
サッシ取替戸車 平行型/ステンレス車 14-24mm エスコサッシ取替戸車 平行型/ステンレス車 14-24mmエスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
(中重量)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型材質枠/ステンレス、車/SUS304幅(mm)8寸法(mm)【調整】27~37車輪径(Φmm)35高さ(mm)44以上耐荷重(kg)35(2個)内幅(mm)14~24アズワン品番65-2312-25
サッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 14-24mm エスコサッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 14-24mmエスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
(中重量)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール幅(mm)8寸法(mm)【調整】27~37車輪径(Φmm)35高さ(mm)44以上耐荷重(kg)35(2個)内幅(mm)14~24アズワン品番65-2312-24
サッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 EA986RJシリーズ エスコサッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 EA986RJシリーズエスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
(重量用)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール
サッシ取替戸車 平行型/ステンレス車 EA986RJシリーズ エスコサッシ取替戸車 平行型/ステンレス車 EA986RJシリーズエスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
(重量用)店舗引戸・玄関引戸に。
適合【サッシ】平行型材質枠/ステンレス、車/SUS304
サッシ取替戸車 平行型/ステンレス車 10-14mm エスコサッシ取替戸車 平行型/ステンレス車 10-14mmエスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
(軽量)テラス・浴室・窓・公団に。
適合【サッシ】平行型材質枠/ステンレス、車/SUS304幅(mm)6寸法(mm)【調整】10車輪径(Φmm)25高さ(mm)29以上耐荷重(kg)15(2個)内幅(mm)10~14アズワン品番65-2312-17
サッシ取替戸車 平行型/ステンレス車 EA986RJシリーズ エスコサッシ取替戸車 平行型/ステンレス車 EA986RJシリーズエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
適合【サッシ】平行型材質枠/ステンレス、車/SUS304
サッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 EA986RJシリーズ エスコサッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 EA986RJシリーズエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
(軽量)テラス・浴室・窓・公団に。
適合【サッシ】平行型材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール耐荷重(kg)15(2個)
サッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 5-8mm エスコサッシ取替戸車 平行型/ポリアセタール車 5-8mmエスコ
710税込781
1個
翌日出荷
網戸・小窓・高窓に。
適合【サッシ】平行型材質枠/ステンレス、車/ポリアセタール幅(mm)3.8車輪径(Φmm)10高さ(mm)13以上耐荷重(kg)5(2個)内幅(mm)5~8アズワン品番65-2312-13
サッシ取替戸車 平行型/真鍮車 7-11mm エスコサッシ取替戸車 平行型/真鍮車 7-11mmエスコ
915税込1,007
1個
翌日出荷
用途網戸、小窓、高窓適合【サッシ】左右平行型材質枠/ステンレス・車/真鍮形状【戸車】丸車輪径(Φmm)13全高(mm)17耐荷重(kg)5(2個)アズワン品番65-2312-12取付可能幅(mm)【框】7~11
吊戸フレ止めガイドレール アルミ製/ブロンズ 20×2m エスコ吊戸フレ止めガイドレール アルミ製/ブロンズ 20×2mエスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
材質アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×3×20仕上ブロンズアズワン品番65-2312-09
吊戸フレ止めガイド ポリアセタール車/鋼板枠 25mm エスコ吊戸フレ止めガイド ポリアセタール車/鋼板枠 25mmエスコ
905税込996
1個
翌日出荷
バネの力でガイド車をレールに押しつけて吊戸のブレを軽減させます。フレ止めガイド用レールとの併用で吊戸のフレを軽減 垂直の場合に限ります。
仕様ベアリングなし材質枠/鉄枠・車/POM樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×25×13仕上ユニクロメッキアズワン品番65-2312-08
戸車用レール A型/アルミ製/ブロンズ 9×2000mm エスコ戸車用レール A型/アルミ製/ブロンズ 9×2000mmエスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
材質アルミブロンズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×2000アズワン品番65-2312-07
戸車用レール A型/アルミ製/シルバー 9×2000mm エスコ戸車用レール A型/アルミ製/シルバー 9×2000mmエスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
材質アルミシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×2000アズワン品番65-2312-06
V型レール用アンカー 二連 19×10×40mm エスコV型レール用アンカー 二連 19×10×40mmエスコ
200税込220
1個
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)連数二連寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.5×20×90アズワン品番65-2312-05ねじサイズM4×10
戸車 U型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠 EA986RHシリーズ エスコ戸車 U型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠 EA986RHシリーズエスコ
780税込858
1個
翌日出荷
材質車/ポリアセタール樹脂・枠/ステンレス(SUS304)(1.5厚)寸法H(mm)5寸法D1(mm)9寸法W1(mm)14
戸車 平型・ウレタン車・鋼板枠 30mm エスコ戸車 平型・ウレタン車・鋼板枠 30mmエスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
付属品皿タップピンネジ 3.0×20材質車/ウレタン・枠/鉄(クロメート仕上)長さ(mm)51幅(mm)14.5タイプ鉄枠平型耐荷重(kg)15(2個)深さ(mm)26アズワン品番65-2311-97
戸車 U型・ウレタン車・鋼板枠 30mm エスコ戸車 U型・ウレタン車・鋼板枠 30mmエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
付属品皿タップピンネジ 3.0×20材質車/ウレタン・枠/鉄(クロメート仕上)長さ(mm)51幅(mm)14.5タイプ鉄枠U型耐荷重(kg)15(2個)深さ(mm)26アズワン品番65-2311-96
戸車 平型・ポリアセタール樹脂車・鋼板枠 30mm エスコ戸車 平型・ポリアセタール樹脂車・鋼板枠 30mmエスコ
860税込946
1個
翌日出荷
付属品皿タップピンネジ 3.0×20材質車/ポリアセタール樹脂・枠/鉄(クロメート仕上)長さ(mm)51幅(mm)14タイプ平型耐荷重(kg)40(2個)深さ(mm)25アズワン品番65-2311-92
戸車 A型・ポリアセタール樹脂車・鋼板枠 30mm エスコ戸車 A型・ポリアセタール樹脂車・鋼板枠 30mmエスコ
750税込825
1個
翌日出荷
付属品皿タップピンネジ 3.0×20材質車/ポリアセタール樹脂・枠/鉄(クロメート仕上)長さ(mm)51幅(mm)14タイプA型(Vレール用)耐荷重(kg)40(2個)深さ(mm)25アズワン品番65-2311-91
戸車 平型/ポリアセタール樹脂車/鋼板枠 30mm エスコ戸車 平型/ポリアセタール樹脂車/鋼板枠 30mmエスコ
675税込743
1個
翌日出荷
材質車/ポリアセタール樹脂、枠/鋼板(3価クロメート)長さ(mm)55幅(mm)14.6車輪径(Φmm)30高さ(mm)【上下調整可能】6耐荷重(kg)40(2個)深さ(mm)17.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×20×14.6アズワン品番65-2311-90
戸車 平型/ポリアセタール樹脂車/ステンレス枠 30mm エスコ戸車 平型/ポリアセタール樹脂車/ステンレス枠 30mmエスコ
870税込957
1個
3日以内出荷
材質車/ポリアセタール樹脂、枠/SUS304長さ(mm)55幅(mm)14.6車輪径(Φmm)30高さ(mm)【上下調整可能】6耐荷重(kg)40(2個)深さ(mm)17.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×20×14.6アズワン品番65-2311-88
V型レール用アンカー 一連 19×10×40mm エスコV型レール用アンカー 一連 19×10×40mmエスコ
175税込193
1個
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)連数一連寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×10×40アズワン品番65-2311-78ねじサイズM4×10
戸車用レール V型/アルミ製/ブロンズ 15×1800mm エスコ戸車用レール V型/アルミ製/ブロンズ 15×1800mmエスコ
1,230税込1,353
1個
翌々日出荷
材質アルミブロンズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1800アズワン品番65-2311-77
戸車用レール V型/アルミ製/シルバー 15×1800mm エスコ戸車用レール V型/アルミ製/シルバー 15×1800mmエスコ
1,130税込1,243
1個
翌々日出荷
材質アルミシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×7.7×1800アズワン品番65-2311-76
木口キャップ 調整戸車用/ホワイト 15.8×48.2mm エスコ木口キャップ 調整戸車用/ホワイト 15.8×48.2mmエスコ
60税込66
1個
翌日出荷
材質樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.8×2×48.2仕上ホワイトアズワン品番65-2311-75
木口キャップ 調整戸車用/ダーク 15.8×48.2mm エスコ木口キャップ 調整戸車用/ダーク 15.8×48.2mmエスコ
60税込66
1個
翌日出荷
材質樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.8×2×48.2仕上ダークアズワン品番65-2311-74
木口キャップ 調整戸車用/ミディアム 15.8×48.2mm エスコ木口キャップ 調整戸車用/ミディアム 15.8×48.2mmエスコ
60税込66
1個
翌日出荷
材質樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.8×2×48.2仕上ミディアムアズワン品番65-2311-73
木口キャップ 調整戸車用/ライト 15.8×48.2mm エスコ木口キャップ 調整戸車用/ライト 15.8×48.2mmエスコ
60税込66
1個
翌日出荷
材質樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.8×2×48.2仕上ライトアズワン品番65-2311-72
調整戸車 EA986RHシリーズ エスコ調整戸車 EA986RHシリーズエスコ
510税込561
1個
翌日出荷
付属品付属ねじ/4.1×56材質ケース/樹脂、車/ポリアセタール(樹脂)、フレーム/鋼板(三価クロメート)耐荷重(kg)30(2個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×15.8×47.9調整範囲(mm)【左右】±2上下調整±3mm
30mm/20kg 戸車(平型・ナイロン製) エスコ30mm/20kg 戸車(平型・ナイロン製)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
材質枠:SUS304(t=1.5)、芯棒:SUS304(5)、車:ナイロン成型加工寸法A(mm)68寸法E(mm)6寸法B(mm)57寸法G(mm)14